SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-13DZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
13
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35662908
CDQ2A40-13DZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35662917
CDQ2A40-13DZ
CADデータダウンロード
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35662926
CDQ2A40-13DZ-A93
CADデータダウンロード
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください