カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(394)
  • 配管・水廻り設備部材(143)
  • 制御機器(117)
  • 農業機械(89)
  • メカニカル部品(51)
  • 自動車補修部品(43)
  • 切削工具(42)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 物流用品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 作業工具(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 日用品(22)
  • 機構部品(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 建築金物(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 安全保護具(12)
  • 事務用品(12)
  • 厨房用品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 家電(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測定用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 電気材料(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 防災用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「a-40b」の検索結果

関連キーワード
1,327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルター(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    フィルター(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    旧EA899TD-40B用フィルター
    エスコ品番EA899TD-49
  • 丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    EA899TD-40A・40B用ラウンドノズル
    エスコ品番EA899TD-52
  • 曲リパイプ(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    曲リパイプ(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-45外径×全長(mm)40×470
  • マスターノズル(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    マスターノズル(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-44幅(mm)330
  • 細口ノズル(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    細口ノズル(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-46内径×全長(mm)40×270
  • 2本組パイプ(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    2本組パイプ(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-48外径×全長(mm)40×500
  • プラ舟 プラ箱 安全興業

    プラ舟 プラ箱

    安全興業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。 丈夫なので色々な用途に使えます。
    材質再生ポリプロピレン
  • 舶用電線貫通金物 ネオフレックス

    舶用電線貫通金物

    ネオフレックス(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 電話機コード用 延長アダプタ 6極4芯 MCO

    電話機コード用 延長アダプタ 6極4芯

    MCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。 また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
    セット内容部品・オプションコネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 複巻トランス 24V 相原電機

    複巻トランス 24V

    相原電機(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様複巻周波数(Hz)50/602次電圧0-24V絶縁種別A回路方式単相・複巻2次電圧(V)0-24
  • 不等辺アングル TRUSCO

    不等辺アングル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    手軽で多彩な取り付けができる部材です。 組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38板厚(mm)2.0穴ピッチ(mm)25材質スチール表面処理黒塗装仕上形状L型穴径(Φmm)6.5
  • 空気圧シリンダ 10A-6CA40B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6CA40B

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形シリーズ10A-6
  • 空気圧シリンダ 10A-6LA40B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6LA40B

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形シリーズ10A-6
  • 空気圧シリンダ 10A-6FA40B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6FA40B

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形シリーズ10A-6
  • TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    TuflongAG 農業機械用バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
    用途農業機械、建設機械
  • 不等辺アングル ステンレス TRUSCO

    不等辺アングル ステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS)板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
  • LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • 不等辺アングル クローム TRUSCO

    不等辺アングル クローム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
  • ジョイントプレート TRUSCO

    ジョイントプレート

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA40B ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CA40B

    ParkerTAIYO
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2
  • グリップアンカー ステンレス TRUSCO

    グリップアンカー ステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(4本)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)
  • マグネットキャッチ J SUS(エスユーエス)

    マグネットキャッチ J

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト質量(g)35表面処理ダークブラウン塗装
  • Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • グリップアンカー吋 TRUSCO

    グリップアンカー吋

    TRUSCO
    739税込813
    1パック(4本)
    当日出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
    用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
  • 貫通金物 泰和電器

    貫通金物

    泰和電器
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    仕様合成ゴム又は同等品以上、パッキン。張合わせ帆布または同等品以上。材質黄銅、ブッシングJIS規格JIS F 8801 貫通金物 規格品
  • ねこの安心扉ロック スマイルキッズ

    ねこの安心扉ロック

    スマイルキッズ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    両開き戸に設置することで戸をしっかりロックします。お子様のいたずらによる怪我の防止になります。地震による戸の開きを防止します。粘着テープ付。
    材質ABS樹脂寸法(mm)135×62×17質量(g)20
  • 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
  • ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ40mm 水本機械製作所

    ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ40mm

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高級感のあるフックです。
    用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ種類プレートフック寸法L(mm)40寸法H(mm)30寸法d(mm)3.5寸法B(mm)10寸法W(mm)15寸法t1(mm)6表面処理(本体)酸化発色
  • A4カレッジエース B罫 日本ノート

    A4カレッジエース B罫

    日本ノート
    339税込373
    1冊
    翌々日出荷
    サイズA4罫幅(mm)6行数42B罫枚数40
  • インラインフィルタ ParkerTAIYO

    インラインフィルタ

    ParkerTAIYO
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
    シリーズLF
  • Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • カーブローラー TMEHジャパン

    カーブローラー

    TMEHジャパン
    589税込648
    1セット
    3日以内出荷
    流す物に合わせたローラーバリエーション。
    材質フレーム:ポリプロピレン/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチールシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25
  • LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • Q-ロックエレメントブッシュカバー(空圧式、油圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメントブッシュカバー(空圧式、油圧式)

    ナベヤ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    治具プレートが薄く、ブッシュ取付け穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用下さい。
    材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • EWN エルゴウイングナット(オネジ) イマオコーポレーション

    EWN エルゴウイングナット(オネジ)

    イマオコーポレーション
    559税込615
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
    材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
  • ギアヘッド SPG

    ギアヘッド

    SPG
    7,598税込8,358
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tuflong 軽トラック バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong 軽トラック バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    Tuflongブランドの軽トラック用バッテリー 厳しい環境にもタフネス対応 未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。 ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。 運搬・取付に便利なさげ手付き。
    用途軽自動車向け箱高(mm)203定格電圧(V)12長さ(mm)187短側面サイズB
  • インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 15W

    SPG(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
...