カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • 自動車補修部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • カー用品(8)
  • バイク部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-42-a-3」の検索結果

107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    角型取手(P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,856税込¥2,042
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)250寸法L1(mm)200寸法L2(mm)10寸法W(mm)18寸法P(mm)188寸法H1(mm)50寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)490寸法MM8タキゲンコード00143
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ

    高速加工! ラミネーター

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    当日出荷
    【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
    色ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(207件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • 充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
    用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC発光色昼光色色温度(K)6000電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)電源タイプ充電式使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(161件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • AC3 A/C 2P 2.4A カシムラ

    AC3 A/C 2P 2.4A

    カシムラ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとのUSB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト出力(W)1400(3口合計)使用温度範囲(℃)0~35コンセント個数3コンセント形状2P入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2.4(USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V)、2.4(2ポート合計最大DC5)機能USB連動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×45USBポートUSB Type-C×1ポート/USB-A×1ポート
  • イグニッションスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    イグニッションスイッチ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キーシリンダーの奥に装着されているスイッチです。
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
    材質アルミ厚さ(mm)1.5
  • PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品 YAMAZEN(山善)

    PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品

    YAMAZEN(山善)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【山善純正のPD対応アダプター】。コンパクトサイズで急速充電を実現。対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能。PD規格バージョン3.0対応。GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)。耐トラッキング対策。持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ。日本国内専用。【山善純正のPD対応ケーブル】。最大出力:60W。最大通信速度:最大480Mbps。適用規格:USB PD3.0。通信規格:USB2.0。絡まりにくいシリコンケーブル。屈曲試験回数:25000回。定格電流:最大3A。定格電圧:最大20V。適用規格:USB Power Delivery 3.0
    用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
  • Type-Cモノラルハンズフリー 多摩電子

    Type-Cモノラルハンズフリー

    多摩電子(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。
    適合機種【docomo】 ・富士通:F-51A・ソニー:SO-05K、SO-04K、 SO-03L、SO-03K、SO-01M、SO-01L・京セラ:KY-51B・HUAWEI:HW-02L、HW-01K・FCNT:F-51F、F-51C、F-41C【ソフトバンク】 ・ソニー:901SO、802SO、801SO、702SO・シャープ:801SH・モトローラ:XT2071-4、A402MO・京セラ:X01A、A101BM・ZTE:A303ZT、902ZT・HUAWEI:703HW・OPPO:A302OP、A001OP・Xiaomi:A301XM、A201XM【au】・ソニー:SOV41、SOV40、SOV39、SOV38.SOV37・京セラ:KYV46、KYG01、KYF43、KYF42、A001XM、KYY31、KYG03・ OPPO:OPG03、OPG01・ Xiaomi:XIG04【Y!mobile】 ・京セラ:S9-KC、S10-KC、A205KC・ ZTE:A304ZT、A302ZT、A202ZT、A103ZT、A003ZT・OPPO:A401OP色ブラックケーブル長(m)約1.3マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型入力感度-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)有効:100~10kドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状ダイナミック型
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • スライドピース ALBA(アルバ)

    スライドピース

    ALBA(アルバ)(22件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動系を低価格でリフレッシュ!スライドピースは消耗部品です。定期的に交換することによって駆動系のスムースな変速を助け、プーリーへのダメージを抑えます。スライドピースはウエイトローラーと共に交換することをお勧めします。
  • VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542) SMC

    VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3バルブ(-)標準
  • C to Type-Cケーブル PD対応ケーブル ラスタバナナ

    C to Type-Cケーブル PD対応ケーブル

    ラスタバナナ(1件のレビュー)
    ¥710~税込¥781~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USBType-C)です。 USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。 USB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。 本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
    仕様PD対応適合機種(2021年3月現在)、【ドコモ】Pixel 3a Pixel 3 XL、SO-41A(Xperia 10 II) SO-51A (Xperia 1 II)、SO-01M (Xperia 5) SO-03L (Xperia 1)、SH-53A(AQUOS sense5G) SH-41A(AQUOS sense4)、SH-51A (AQUOS R5G) SH-02M (AQUOS sense3)、F-52A(arrows NX9) F-42A( らくらくスマートフォン)、SC-54A(Galaxy A51 5G) SC-42A(Galaxy A21)、【au】SOG02(Xperia 5 II) SOV43(Xperia 10 II)、SOG01(Xperia 1 II) SOV42(Xperia 8)、SHG03(AQUOS sense5G) SHG02(AQUOS zero5G basic DX)、SHG01(AQUOS R5G) SHV47(AQUOS zero2)、SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)、SCG07(Galaxy A51 5G) SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)、【ソフトバンク】Pixel 5 、 Pixel 4a (5G) 、 Pixel 4a 、 Pixel 4 XL 、 Xperia 5 II 、AQUOS sense5G 、 シンプルスマホ5 、 LG V60 ThinQ 5G 、OPPO Reno3 5G、【Y!mobile】Xperia 10 II 、 Xperia 8 、 Android One S8 、 Android One S7 、Android One S6 、 A001KC ( かんたんスマホ2) 、OPPO Reno3 A 、 Libero S10最大出力(W)60(20V/3A)
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342) SMC

    VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3バルブ(-)標準
  • VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342V) SMC

    VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342V)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3バルブ(V)真空仕様形
  • 裏蓋 浦和工業

    裏蓋

    浦和工業
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷
    G3ハンドピース内の部品です。UG24/UG42A/UG43A/UA12A/UA13A/UA14A/UM05A用裏蓋です。
    トラスコ品番684-3856
  • ボールベアリング 1480ZZ 浦和工業

    ボールベアリング 1480ZZ

    浦和工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    G3/UA13A/Mj13/UA12A/UA14A/UG42A/UG43A/UT02UT12のハンドピース内で使用している部品です。
    トラスコ品番684-3378
  • ダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    ダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大65W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大65W DC20V 3.25A/DC15V 3A/DC12V 3A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W(USB PD最大30W/USB-A最大12W)色ブラック質量(g)70使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力65W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×35×118
  • データロガーDLG03-060 SIRC(サーク)

    データロガーDLG03-060

    SIRC(サーク)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    センサで測定したデータをBluetooth(R)通信及びRS-232Cによ。るシリアル通信で受信して、内部メモリあるいは外付けUSBメ。モリへ出力します。 。LANケーブル接続によりパソコンと直接接続、社内ネットワー。クと接続、Modbus TCPサーバ(スレーブ)でPLCなどの上位。機への接続、HTTPやFTPやMQTTなど複数のネットワークプロ。トコルでのDX化など、お使いの環境に合わせて測定データを集。約できます。 。複数(最大6台まで)のセンサで測定したデータを簡単にまとめ。てCSVデータに出力できます。 。Webブラウザで本製品の設定、測定や出力方式の設定などの操。作が行えます。 。内蔵時計はNTPサーバーに接続し、定期的に自動補正すること。ができます。
    仕様RTC:RTC内蔵(電池搭載) ※設計電池寿命約10年質量(g)120消費電力(W)5電源付属の専用ACアダプター温度(℃)用周囲:0~40出力方式センサデータ:CSV出力(内部メモリ/USBメモリ) Modbus/TCP MQTT / HTTP / FTPセンサー【SIRC】・電力センサ (DDSシリーズ )・角度センサ (PAKシリーズ )・電流センサ (PCJシリーズ )・デジタル入力センサ (DCUシリーズ)【EnOcean】・マルチセンサ (STM550B/EMSIB)エレックス工業 ・μPRISM (EDAP-2BA101/EDAMP-4NA101 ティアンドデイ ・おんどとり (TR41A/TR42A )・おんどり(TR43A )・おんどり(TR41/TR42/TR45 )【INGICS】 ・温湿度センサ (iBS03T )【リコー】・環境センサ(D201/D202)・CO2センサ(D101 )※SIRC以外のメーカーのセンサはメーカーでは販売しておりません。お客様自身でご購入ください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82mm×57mm×24mm(突起部除く)サンプリング間隔:0.2秒、1秒、10秒、60秒、600秒、900秒、1800秒から選択します。使用周囲湿度20~80%RH(結露なきこと)受信方式Bluetooth(R) USBポートの1つを使用 RS-232C RS-232Cポートを使用接続台数センサ:最大6台(Bluetooth(R)通信 5台、RS232C通信 1台)
  • ルームエアコンサービスセット アサダ

    ルームエアコンサービスセット

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    欠品中
    ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。 リークゼロを目指すための工具キット。 小型真空ゲージ付バルブ付。
    付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000接続口径5/16"フレア(UNF1/2-20山)
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥8,030税込¥8,833
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
  • VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542V) SMC

    VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542V)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3バルブ(V)真空仕様形
  • RS PRO 電解コンデンサ 3300μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3300μF

    RS PRO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2620 ノンコート 20×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2620 ノンコート 20×D

    RYOCO(菱高精機)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
  • RS PRO 電解コンデンサ 2200μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 2200μF

    RS PRO
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 4700μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4700μF

    RS PRO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 10000μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 10000μF

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース