カテゴリ
- 自動車純正部品(2,022)
- メカニカル部品(1,102)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(923)
- 機構部品(874)
- 制御機器(550)
- 農業機械(539)
- 配管・水廻り設備部材(412)
- 切削工具(395)
- バイク部品(260)
- 物流用品(218)
- バイク純正部品(214)
- 空調・照明・電設資材(155)
- 介護用品(143)
- 電気材料(98)
- 科学研究・開発用品(97)
- 自動車補修部品(97)
- 建築金物(94)
- ねじ・ボルト・釘(90)
- オフィス家具(85)
- 油圧機器・油圧ホース(81)
- パソコン/周辺機器(79)
- 作業工具(72)
- 建材・エクステリア(69)
- 事務用品(66)
- 測定用品(65)
- 印刷用紙/インク/印刷機(62)
- トラック純正部品(53)
- 店舗什器・備品(46)
- 研磨材(45)
- 電動工具(40)
- 厨房用品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 安全標識(33)
- 保管用品(26)
- カー用品(25)
- 梱包用品(21)
- 家電(21)
- エンジン工具(20)
- 手袋(19)
- 医療(17)
- 作業服(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 空圧工具(16)
- 卓上消耗品(15)
- 溶接用品(14)
- 清掃用品(14)
- 学童・教育用品(14)
- 農業・園芸資材(14)
- 縫製用品(14)
- 塗料(13)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 安全保護具(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 日用品(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- 安全用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 防災用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 整備工具・収納(5)
- 防犯用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 住設機器(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- 農具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(1,316)
- MAZDA(マツダ)(1,169)
- SUS(エスユーエス)(791)
- SMC(621)
- BIGM(丸山製作所)(382)
- ミツビシ(239)
- ニッサン(228)
- トヨタ(174)
- X.A.M(159)
- スバル(154)
- スズキ(146)
- ホンダ(124)
- カワムラサイクル(104)
- 新ダイワ(99)
- ワルター(78)
- タイテックス(74)
- INAX(LIXIL)(50)
- ハンマーキャスター(47)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-42」の検索結果

ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-42
三木プーリ¥20,896税込¥22,9861個3日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様標準仕様寸法L(mm)45シリーズETP-A寸法d(mm)42寸法L1(mm)62許容トルク(N・m)940寸法D(mm)55寸法D1(mm)70寸法L2(mm)7.5寸法L4(mm)8.4M6-M5×16
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-42-B
三木プーリ¥22,891税込¥25,1801個12日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)45シリーズETP-A-B寸法d(mm)42寸法L1(mm)62許容トルク(N・m)940寸法D(mm)55寸法D1(mm)70寸法L2(mm)7.5寸法L4(mm)8.4M6-M5×10
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A![[EA995A-42用]フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799376-180227-02.jpg)
[EA995A-42用]フタ
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷用途EA995A-42、-48用ふたエスコ品番EA995A-42F材質ポリプロピレン(再生樹脂)質量(g)約407寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×280×148商品タイプフタ
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
サンテナーA#42(ハンドル付)
サンコー(三甲)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷種別A42材質PP色ブルー高さ(mm)(ネスティング)49タイプスタッキング可容量(L)42有効内寸(mm)573×362×167外寸(mm)661×448×200内寸(mm)611×401×186フタなし底形状その他 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])8.49(865)ネスティング高さ(mm)49コンテナ種類メッシュスタッキング可外寸(幅×奥行×高さ)(mm)661×448×200有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)573×362×167
Vベルト A42
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格A42部品名称Vベルト A42図解NoMS513EFR-K ホース送り出し装置部品_No.30、MS653DFR-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.29、MS613EFR-M ホース送り出し装置部品_No.30、MSA410-M ホース送り出し装置部品_No.30、MSA513-M ホース送り出し装置部品_No.30、MSA413-K ホース送り出し装置部品_No.30、MS413EFR-K ホース送り出し装置部品_No.30、MSA413-M ホース送り出し装置部品_No.30、MS613EFR-K ホース送り出し装置部品_No.30、MS753DFR-Y ホース送り出し装置部品_No.29、MSA410-K ホース送り出し装置部品_No.30、MS513EFR-M ホース送り出し装置部品_No.30、MS413EFR-M ホース送り出し装置部品_No.30、MS613DFR-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.29、MSA513-K ホース送り出し装置部品_No.30、MSA613-K ホース送り出し装置部品_No.30、MSA613-M ホース送り出し装置部品_No.30
ノズル(EA991HB-2A,-42用)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷仕様EA991HB-2A、(旧)EA991HB-42用ノズル全長(mm)約345危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)約19
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト A42レツド
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格A42レツド部品名称Vベルト A42レツド図解NoSSA-G650 噴霧ポンプ部品_No.24、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.31、MS410RCL-2M ブレーキ部品_No.31、LVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.12
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
スマートフラップ角型(L)2個入 A-042SB
cotta¥429税込¥4721セット(1セット)3日以内出荷フラップ(弁)付きなので、フタをしたまま電子レンジで加熱できる便利な容器。 蒸気を適度に逃がし、蒸れすぎや、乾燥から食品を守り、おいしく温められます。 もちろん冷凍もできるので、オールマイティーに使える容器です。 アルコールや酸、アルカリ等の強い食品の保存も、安心してご使用できます。(耐薬品性に優れています)寸法(mm)191×130×H64容量(mL)940レンジ可
キャップ付表付取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥799税込¥8791個当日出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)90寸法L(mm)115寸法D(Φmm)15寸法W(mm)15寸法P(mm)100寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)30寸法H2(mm)7.5表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01070
キャップ付表付取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥899税込¥9891個当日出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)120寸法L(mm)126寸法D(Φmm)16寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)32寸法H2(mm)8表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01069
キャップ付表付取手(P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥779税込¥8571個当日出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)70寸法L(mm)83寸法D(Φmm)15寸法W(mm)15寸法P(mm)68寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)28寸法H2(mm)7.5表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01071
キャップ付表付取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)185寸法L(mm)168寸法D(Φmm)18寸法W(mm)18寸法P(mm)150寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)34寸法H2(mm)9表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01067
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
...









![[EA995A-42用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799376-180227-02.jpg)