カテゴリ
- 自動車純正部品(1,024)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(459)
- 農業機械(416)
- メカニカル部品(339)
- 店舗什器・備品(147)
- 切削工具(137)
- 制御機器(122)
- 建築金物(64)
- 配管・水廻り設備部材(58)
- 印刷用紙/インク/印刷機(58)
- 事務用品(49)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 物流用品(29)
- オフィス家具(27)
- 医療(27)
- バイク部品(26)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 機構部品(26)
- 測定用品(26)
- 自動車補修部品(23)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 安全標識(17)
- 科学研究・開発用品(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 電動工具(15)
- 研磨材(14)
- エンジン工具(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 家電(10)
- バイク純正部品(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 電気材料(8)
- 整備工具・収納(8)
- 学童・教育用品(8)
- 梱包用品(7)
- 防犯用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 手袋(6)
- トラック純正部品(6)
- 作業工具(6)
- 厨房用品(5)
- 作業服(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 清掃用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 建材・エクステリア(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 自転車部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- テープ(3)
- 溶接用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(745)
- SMC(463)
- BIGM(丸山製作所)(327)
- 伊東電機(211)
- スバル(121)
- 常磐精工(112)
- SUS(エスユーエス)(97)
- トヨタ(92)
- 新ダイワ(79)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- ニッサン(44)
- 京セラ(35)
- カワグレ(24)
- ベン(23)
- nopa(23)
- エレコム(20)
- エスコ(18)
- ミツビシ(17)
- イトーキ(16)
- ブランドをもっと見る
「a-420」の検索結果

ラミネートフィルム(100μm)
アイリスオーヤマ(40件のレビュー)¥949税込¥1,0441箱(20枚)当日出荷用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
LEM 変流器 入力電流:420A 420:1 パネル取り付け, LF 205S
LEM¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃寸法(mm)ボア:15.6取付方式パネル取付シリーズLF全幅(mm)61全高(mm)51.63センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)420動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)26.19巻数比17.50069444
ラミネートフィルム(150μm)
アイリスオーヤマ(31件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(20枚)当日出荷仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。タイプ厚手厚さ(μm)150
フロアケース 書類収納
(69件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷フレームが頑丈なスチール製でA4サイズや封筒などの収納に便利な置き型の書類収納ケースです。 付属のアジャスタ―(4個)を取り付けていただくだけの簡単構造です。 各引き出し毎に、差し込んで使えるインデックスが付属していますので、仕訳整理に便利です。用途書類、チラシ、カタログなどの収納に。付属品タイトルインデックス、アジャスタ―材質本体/スチール、引き出し/PP色オフホワイトサイズA4収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×845.5(アジャスター含まず)鍵なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×845.5
焼型 丸型カップ
東洋アルミエコープロダクツ(40件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(50枚)当日出荷アルミで作られたコンテナです。 オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。 マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。 軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
ブックエンドマグネット付L型大1枚
ソニック(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷かんたんにズレてほしくない!ブックエンドの底面ウラ側にマグネットが付いたタイプ。キャビネット天面の端に設置してもマグネットで吸着するのでズレ落ちる心配が少ない。マグネットで位置を固定できるので、商品陳列時の仕切り板としてスーパーや小売店の店頭でも使える!材質本体:スチール(カラー焼付け塗装)・マグネット寸法(mm)商品:約138×202×139、パッケージ:202×138×139
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド
Canon(29件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381冊(20枚)当日出荷6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。色ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
写真用紙<光沢>
EPSON(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(20枚)当日出荷長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)255
ローバルα
ローバル(17件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本(420mL)当日出荷リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分92%亜鉛含有色メタリックシルバー耐熱性170℃(連続24時間)異状なし主な用途亜鉛メッキ、鉄、金属膜厚(μm)80(40μm×2回塗)労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性-60℃(連続1008時間)異状なし(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし危険物の類別第四類特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92
JIS安全標識(L型表示板)
日本緑十字社¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から翌々日出荷仕様Φ3mm穴×3、両面印刷、両面テープ付材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)300×225、曲げしろ30質量(g)107取付方式穴3
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
再生カードケース硬質透明枠
スマートバリュー(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681パック(20枚)当日出荷から4日以内出荷透明フレームタイプの硬質カードケース!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PET厚さ(mm)0.35タイプハードフレーム色透明グリーン購入法適合
インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用厚手)
コクヨ(5件のレビュー)¥699税込¥7691袋(20枚)当日出荷コシのある厚手の両面印刷用紙。メニューやカード、POP、カレンダーなどの幅広い用途に対応しています。 裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを美しく再現します。種別厚手厚さ(mm)0.23白色度(%)91程度紙質マット紙坪量(g/m2)187印刷方式両面
1/2”コマ部
INAX(LIXIL)¥219税込¥2411個当日出荷適合機種UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(R)(X)、13mmイッパンスイセンゼンパン寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A
Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。定格電流(A)1
精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)
サミニ(5件のレビュー)¥769税込¥8461袋(4個)当日出荷から10日以内出荷ステンレス線の圧縮ばねです。種別研磨無し巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
パールスイベルジョイント A型
昭和技研工業¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から12日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。材質メインシール:OリングNBR形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
ラミネートフィルム横型 A4 20枚入 100μ
アイリスオーヤマ¥839税込¥9231袋(20枚)当日出荷A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100μm、LZY-5A4100が150μmの厚さです。寸法(mm)A4サイズ(303×216)質量(g)304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×252×2.5
耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA
オキツモ(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(420mL)当日出荷優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。種別速乾タイプバインダー/有機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
名取製作所¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
1/2”コーンコマ部
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷適合機種BF-637-G、BF-651-RU、BF-1105K、BF-4606、BF-7405、BF-M405、BF-M606寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ソフキャッチライト 背抜き手袋 ウレタン
おたふく手袋¥109税込¥1201双4日以内出荷軽量・低臭で細かな作業向けのウレタン手袋用途農作業・精密機械・荷造り・園芸材質手袋:ポリエステル100% コーティング部:ポリウレタン色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ USB3.0 4ポート セルフパワー ACアダプタ付 タブレット向け 薄型 コンパクト ケーブル長 30cm
エレコム(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。付属品専用ACアダプター仕様【USBケーブル方式】USB3.0色ブラック質量(g)約70ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約0.3(コネクターを除く)、【DC】約0.9※コネクターを除く(付属ACアダプター)対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)×1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)【USB】約30(コネクターを除く)、【DC】約90※コネクターを除く(付属ACアダプター)供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
木口貼りテープ 長巻
パネフリ工業(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷から8日以内出荷強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙長さ(m)50
ユニクロ パワーアングル
ACE(エース)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20
写真用紙クリスピア<高光沢>
EPSON(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(20枚)当日出荷写真用紙クリスピア<高光沢>はエプソン写真用紙の最高峰メディア。発色層を追加した7層構造により、発色と色再現範囲を大幅に拡大。スーパークリスタルコート層の改良により、色安定性を飛躍的に向上。新開発のベースペーパー採用により、高い光沢感と印画紙のコシ・高級感をリアルに再現。従来のクリスピアと比べ、ほぼ全色域の色再現範囲が10%拡大。特に黒がしまり、中間部から暗部にかけての色再現範囲が飛躍的に向上。用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)300
防雨型安心テールライト
旭電機化成(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷後から来る車にはっきりわかる安心ライト。 高輝度赤色LED3灯使用。 点灯/点滅 防水性(防雨形3級)用途シートステイに。シートポストに。材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂寸法(mm)44×50×105質量(g)32電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150使用電池単4形乾電池×2個(別売)発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)50
...