カテゴリ

  • 自動車純正部品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 事務用品(12)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-420」の検索結果

関連キーワード
153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミネートフィルム(100μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(100μm)

    アイリスオーヤマ(40件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1箱(20枚)
    当日出荷
    用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
    タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
  • ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(150μm)

    アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(20枚)
    当日出荷
    仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
    タイプ厚手厚さ(μm)150
  • フロアケース 書類収納 モノタロウ

    フロアケース 書類収納

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    フレームが頑丈なスチール製でA4サイズや封筒などの収納に便利な置き型の書類収納ケースです。 付属のアジャスタ―(4個)を取り付けていただくだけの簡単構造です。 各引き出し毎に、差し込んで使えるインデックスが付属していますので、仕訳整理に便利です。
    用途書類、チラシ、カタログなどの収納に。付属品タイトルインデックス、アジャスタ―材質本体/スチール、引き出し/PP色オフホワイトサイズA4収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×845.5(アジャスター含まず)鍵なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×845.5
  • 焼型 丸型カップ 東洋アルミエコープロダクツ

    焼型 丸型カップ

    東洋アルミエコープロダクツ(40件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(50枚)
    当日出荷
    アルミで作られたコンテナです。 オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。 マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。 軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
  • ブックエンドマグネット付L型大1枚 ソニック

    ブックエンドマグネット付L型大1枚

    ソニック(3件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    かんたんにズレてほしくない!ブックエンドの底面ウラ側にマグネットが付いたタイプ。キャビネット天面の端に設置してもマグネットで吸着するのでズレ落ちる心配が少ない。マグネットで位置を固定できるので、商品陳列時の仕切り板としてスーパーや小売店の店頭でも使える!
    材質本体:スチール(カラー焼付け塗装)・マグネット寸法(mm)商品:約138×202×139、パッケージ:202×138×139
  • キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド Canon

    キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド

    Canon(29件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1冊(20枚)
    当日出荷
    6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
    色ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
  • 写真用紙<光沢> EPSON

    写真用紙<光沢>

    EPSON(16件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(20枚)
    当日出荷
    長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。
    用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)255
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ローバルα ローバル

    ローバルα

    ローバル(17件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本(420mL)
    当日出荷
    リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立
    用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分92%亜鉛含有色メタリックシルバー耐熱性170℃(連続24時間)異状なし主な用途亜鉛メッキ、鉄、金属膜厚(μm)80(40μm×2回塗)労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性-60℃(連続1008時間)異状なし(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし危険物の類別第四類特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92
  • ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 再生カードケース硬質透明枠 スマートバリュー

    再生カードケース硬質透明枠

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1パック(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明フレームタイプの硬質カードケース!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PET厚さ(mm)0.35タイプハードフレーム色透明グリーン購入法適合
  • インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用厚手) コクヨ

    インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用厚手)

    コクヨ(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1袋(20枚)
    当日出荷
    コシのある厚手の両面印刷用紙。メニューやカード、POP、カレンダーなどの幅広い用途に対応しています。 裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを美しく再現します。
    種別厚手厚さ(mm)0.23白色度(%)91程度紙質マット紙坪量(g/m2)187印刷方式両面
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
    仕様ハンドルロツク
  • ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)

    ICソケット オープンフレームタイプ XR2A

    Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)1
  • 精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ

    精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)

    サミニ(5件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1袋(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス線の圧縮ばねです。
    種別研磨無し巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA

    オキツモ(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
    用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。種別速乾タイプバインダー/有機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2”コーンコマ部 INAX(LIXIL)

    1/2”コーンコマ部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    適合機種BF-637-G、BF-651-RU、BF-1105K、BF-4606、BF-7405、BF-M405、BF-M606寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
  • 写真用紙クリスピア<高光沢> EPSON

    写真用紙クリスピア<高光沢>

    EPSON(10件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(20枚)
    当日出荷
    写真用紙クリスピア<高光沢>はエプソン写真用紙の最高峰メディア。発色層を追加した7層構造により、発色と色再現範囲を大幅に拡大。スーパークリスタルコート層の改良により、色安定性を飛躍的に向上。新開発のベースペーパー採用により、高い光沢感と印画紙のコシ・高級感をリアルに再現。従来のクリスピアと比べ、ほぼ全色域の色再現範囲が10%拡大。特に黒がしまり、中間部から暗部にかけての色再現範囲が飛躍的に向上。
    用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)300
  • 木口貼りテープ 長巻 パネフリ工業

    木口貼りテープ 長巻

    パネフリ工業(2件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
    用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙長さ(m)50
  • USBハブ USB3.0 4ポート セルフパワー ACアダプタ付 タブレット向け 薄型 コンパクト ケーブル長 30cm エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート セルフパワー ACアダプタ付 タブレット向け 薄型 コンパクト ケーブル長 30cm

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
    付属品専用ACアダプター仕様【USBケーブル方式】USB3.0色ブラック質量(g)約70ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約0.3(コネクターを除く)、【DC】約0.9※コネクターを除く(付属ACアダプター)対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)×1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)【USB】約30(コネクターを除く)、【DC】約90※コネクターを除く(付属ACアダプター)供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
  • ユニクロ パワーアングル ACE(エース)

    ユニクロ パワーアングル

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ユニクロメッキ仕上
    用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20
  • 防雨型安心テールライト 旭電機化成

    防雨型安心テールライト

    旭電機化成(21件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    後から来る車にはっきりわかる安心ライト。 高輝度赤色LED3灯使用。 点灯/点滅 防水性(防雨形3級)
    用途シートステイに。シートポストに。材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂寸法(mm)44×50×105質量(g)32電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150使用電池単4形乾電池×2個(別売)発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)50
  • SDSプラス マキタ

    SDSプラス

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(52件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
    用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等形状自在車型式420A自在車材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 写真用紙ライト薄手光沢A4 20枚 EPSON

    写真用紙ライト薄手光沢A4 20枚

    EPSON(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1冊(20枚)
    当日出荷
  • 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA型

    T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1パック(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
  • 写真用紙<絹目調> EPSON

    写真用紙<絹目調>

    EPSON(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    光沢感を抑えたしっとりした表面処理が魅力の写真用紙<絹目調>。光沢系用紙と使い分ける事で、写真の持つ雰囲気、風合いを一掃引き立てます。長時間色あせしにくい写真プリントを可能にしております。
    白色度(%)92用紙写真用紙(印画紙タイプ)紙質絹目調紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)250素材絹目調適合プリンタインクジェットプリンタ
  • クリヤーブックA4判縦型 ビュートン

    クリヤーブックA4判縦型

    ビュートン(4件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
  • パワー・ソリッドステート・リレー G3PA omron(オムロン)

    パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
  • インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢・厚手) コクヨ

    インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢・厚手)

    コクヨ(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高画質写真を鮮明に再現/印画紙原紙を使用した上質な仕上がり。美しい光沢と高い白色度で思い出の写真をクリアに再現します。しっかりとした厚手タイプ/紙厚0.29mmのしっかりとした厚みのある高光沢写真用紙。大切な写真を長く保存したい方におすすめです。
    紙厚(g/m2)290紙質高光沢坪量(g/m2)290印刷方式片面
  • 嵌合フードパック エフピコ

    嵌合フードパック

    エフピコ(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(50枚×8袋)
    当日出荷から6日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
  • IJ印画紙SK2/超厚手 ナカバヤシ

    IJ印画紙SK2/超厚手

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1パック(20枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    思い出の写真用に自信のピュアホワイト。
    坪量(g/m2)255印刷方式片面RoHS指令(10物質対応)対応対応インク染料・顔料
  • (82711)CLAMP, WIRING H トヨタ

    (82711)CLAMP, WIRING H

    トヨタ(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パイプ羽子板かくれんぼ70 タナカ

    パイプ羽子板かくれんぼ70

    タナカ(3件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    4日以内出荷
    金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。
    用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン)寸法(Φmm×Lmm)29.5×70法規制告示1460号第二号(へ)質量(g/個)130耐力試験短期許容引張耐力11.9kN
  • キャスター 420A・415A ハンマーキャスター

    キャスター 420A・415A

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]

    サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1枚の書類から、大量のファイリングまで場所をとらずに無駄なく収納。コスト・セービングとスペース・セービングに対する要求を同時に満たし、投げ込み式ならではの"管理の手軽さ"と、。情報の量に対する"フレキシビリティ"を兼ね備えた、ボックスタイプのファイリングシリーズ。机のまわりにあふれる不定形なサンプル類を分類・収納。アンダーデスクラックと組み合わせて、デスクの下を有効活用。両サイドに取っ手付。持ち運びに便利です。(取っ手カバー付)。ボックスの片面にはインデックスが付いています。オフィス内のさまざまなサンプル類や書類の収納に活躍します。
    付属品取っ手カバー付仕様ワンタッチ組立材質段ボール(古紙パルプ配合率88%再生紙)サイズA4-Eグリーン購入法適合