カテゴリ

  • 機構部品(226)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 自動車補修部品(13)
  • 制御機器(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 切削工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-423」の検索結果

338件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    ¥80~税込¥88~
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • ボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボードアンカー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(50本)
    当日出荷
    ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
    用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。適合材石膏ボード等
  • ボードプラグ(ビスタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードプラグ(ビスタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(50本)
    当日出荷
    石膏ボード・合板への器具取付けに!
    タイプビス
  • ボードアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(14本)
    当日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
    用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに材質ステンレスねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
  • ボードアンカー 中空壁用 若井産業

    ボードアンカー 中空壁用

    若井産業
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(30本)
    当日出荷
    石こうボード壁への器具の取り付け
    用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質鉄下穴径(Φmm)9
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥65~税込¥72~
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)鋼組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)

    ミニチュア電球 12・14V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    色クリア
  • プロテック 若井産業

    プロテック

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(50本)
    当日出荷
    せっこうボードにやさしい新ボードアンカー
    材質ユニクロ色(ラバー)黒ドリル径(Φmm)9適合材石こうボード
  • 精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ

    精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)

    サミニ(5件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1袋(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス線の圧縮ばねです。
    種別研磨無し巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-10A  オーリング (高圧用) エスコ

    P-10A オーリング (高圧用)

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥260税込¥286
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RC-10A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
  • Φ1/4"-5/8" オーリングセット エスコ

    Φ1/4"-5/8" オーリングセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,700税込¥1,870
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
  • Φ3-22mm オーリングセット エスコ

    Φ3-22mm オーリングセット

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥1,710税込¥1,881
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
  • P- 8   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P- 8 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥585税込¥644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-8材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)7.8外径(Φmm)11.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-8
  • S-AIR ULTIMATE EVO専用 二股コード S-AIR(シンメン)

    S-AIR ULTIMATE EVO専用 二股コード

    S-AIR(シンメン)(1件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥200~税込¥220~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコ

    オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
  • バックアップリング エスコ

    バックアップリング

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥265~税込¥292~
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
  • 3/4”コマ部 INAX(LIXIL)

    3/4”コマ部

    INAX(LIXIL)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    適合機種LF-12(220)-19、LF-12-19、LF-12F-19、LF-13-19、LF-13-19-CV、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-33-19、LF-33-19-CV、LF-35-19、LF-35-19-CV、LF-7KF-19、LF-7R-19、LF-L14-19、LF-L16-19、LF-L16F-19、SF-16-19-GL寸法径:A=21mm
  • P-20   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-20 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-20材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)19.8外径(Φmm)24.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-20
  • P- 6   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P- 6 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥380税込¥418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-6
  • M10 シールワッシャー (10個) エスコ

    M10 シールワッシャー (10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-10材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1.5外径(Φmm)16ボルトM10
  • P- 7   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P- 7 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥585税込¥644
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-7機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-7
  • P-16   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-16 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-16機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-16
  • P- 9   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P- 9 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-9材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)8.8外径(Φmm)12.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-9
  • 1/4" シールワッシャー(10個) エスコ

    1/4" シールワッシャー(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MX-2材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)1/4”外径(Φmm)20.57
  • P-18   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-18 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-18機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-18
  • P-10   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-10 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥660税込¥726
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-10機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-10
  • M8 シールワッシャー (10個) エスコ

    M8 シールワッシャー (10個)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥655税込¥721
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-8材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1外径(Φmm)14ボルトM8
  • M12 シールワッシャー (10個) エスコ

    M12 シールワッシャー (10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥560税込¥616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-12材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1.5外径(Φmm)18ボルトM12
  • P-12   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-12材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
  • オーリングセット(30サイズ/インチサイズ) エスコ

    オーリングセット(30サイズ/インチサイズ)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,300税込¥4,730
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MCセット内容【内径×線径(入数)】2.9×1.78mm(20)3.68×1.78mm(20)4.48×1.78mm(20)5.28×1.78mm(20)6.07×1.78mm(20)7.66×1.78mm(20)9.25×1.78mm(20)9.19×2.62mm(13)10.78×2.62mm(13)12.37×2.62mm(13)13.95×2.62mm(13)15.54×2.62mm(13)17.13×2.62mm(13)18.72×2.62mm(13)18.64×3.53mm(10)20.22×3.53mm(10)21.82×3.53mm(10)23.40×3.53mm(10)24.99×3.53mm(10)26.58×3.53mm(10)28.17×3.53mm(10)29.75×3.53mm(10)31.34×3.53mm(10)32.92×3.53mm(10)34.52×3.53mm(10)36.1×3.53mm(10)37.69×3.53mm(10)37.47×5.33mm(7)40.65×5.33mm(7)43.82×5.33mm(7)材質ニトリルゴム質量(g)695内径(Φmm)2.9(20)、3.68(20)、4.48(20)、5.28(20)、6.07(20)、7.66(20)、9.25(20)、9.19(13)、10.78(13)、12.37(13)、13.95(13)、15.54(13)、17.13(13)、18.72(13)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(10)、24.99(10)、26.58(10)、28.17(10)、29.75(10)、31.34(10)、32.92(10)、34.52(10)、36.1(10)、37.69(10)、37.47(7)、40.65(7)、43.82(7)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
  • 1/2" シールワッシャー(10個) エスコ

    1/2" シールワッシャー(10個)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MX-4材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.5サイズ(BSP)1/2”外径(Φmm)28.58
  • P- 5   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P- 5 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-5材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-5
  • オーリングキット エスコ

    オーリングキット

    エスコ
    ¥27,500税込¥30,250
    1個
    欠品中
    様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
    用途・自動車、建設車両、農機・油圧・空圧機器、工作機械・各種ポンプ、ギヤケース・工業プラント、工場配管などエスコ品番EA423Rセット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード材質O-リング用ゴムコード:ブナNサイズ3/32×3ft・1/8×3ft・3/16×3ft・1/4×3ft×各1本規格SAE 120R Class I、MIR-P-25732、ASTM-SB-712、Shore A 硬度70ケース寸法(mm)213×202×93総質量(kg)0.65