カテゴリ
- 自動車純正部品(3,159)
- 配管・水廻り設備部材(318)
- メカニカル部品(160)
- 切削工具(119)
- 自動車補修部品(94)
- バイク部品(90)
- 空調・照明・電設資材(85)
- 機構部品(79)
- 制御機器(76)
- 介護用品(63)
- 電動工具(60)
- 作業工具(55)
- ねじ・ボルト・釘(50)
- パソコン/周辺機器(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 建築金物(32)
- 研磨材(32)
- 物流用品(25)
- 事務用品(25)
- 安全標識(24)
- 科学研究・開発用品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 手袋(21)
- 電気材料(18)
- オフィス家具(18)
- 農業機械(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 測定用品(16)
- 溶接用品(15)
- 卓上消耗品(14)
- 保管用品(12)
- 厨房用品(12)
- 家電(12)
- 清掃用品(11)
- カー用品(11)
- バイク純正部品(10)
- 安全保護具(9)
- 梱包用品(8)
- 安全用品(8)
- 防災用品(8)
- 作業服(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 塗料(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 学童・教育用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 防犯用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 日用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- MAZDA(マツダ)(2,695)
- エスコ(398)
- ミツビシ(276)
- トヨタ(126)
- 旭精工(59)
- カワムラサイクル(51)
- ホンダ(42)
- イチネンTASCO(37)
- マキタ(36)
- FYH(日本ピローブロック)(32)
- メディアカバーマーケット(30)
- 京セラ(26)
- 日東工業(25)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23)
- TRUSCO(21)
- 岩田製作所(19)
- NTN(エヌティーエヌ)(18)
- X.A.M(16)
- ニッサン(14)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-43」の検索結果
![[EA995A-43用]フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799394-180227-02.jpg)
[EA995A-43用]フタ
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷用途EA995A-43、-49用ふたエスコ品番EA995A-43F材質ポリプロピレン(再生樹脂)質量(g)約496寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×310×164商品タイプフタ
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
レゾナック アルミナ研削材 モランダム A-43
レゾナック建材(旧 昭和電工建材)¥34,980税込¥38,4781袋(20kg)4日以内出荷標準的な褐色溶融アルミナ,一般的に幅広く使われています。主にレジノイド砥石、ブラスト用研磨材。用途砥石、研磨布紙、ブラスト ヌープ硬度HK2020、真比重:3.98g/cm3 内容量 1袋(20kg)品番A-43内容1袋20Kg
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
リチウム電池
INAX(LIXIL)(12件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
VベルトA形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から9日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
...




![[EA995A-43用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799394-180227-02.jpg)