カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- 制御機器(3)
- バイク部品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

XAM CLASSIC スプロケット(A4403)
X.A.M¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。材質ジュラルミン色ゴールド主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ESTRELLA/RS/CUSTOM [エストレア/RS/カスタム] , カワサキ[KAWASAKI]250TRチェーンサイズ520
Allegro Microsystems コンバータ, 3A, 46 V, 表面実装 A4403GEUTR-T
Allegro Microsystems¥1,398税込¥1,5381箱(5個)7日以内出荷仕様最大スイッチング周波数:2000 kHz入力電圧(V)(Max)46、(Min) 9出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性DC/DCスイッチングレギュレータ、Allegro Microsystems. 他に負けない効率の高電圧バックコンバータです。 広い入力動作電圧範囲に対応できるこのステップダウンレギュレータは、主に民生用機器の電源で使用されます。パッケージQFN実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-40
XAM PREMIUM スプロケット(A4403)
X.A.M¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷から32日以内出荷硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。サイズ520主な適合車種250TR/ESTRELLA
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379~税込¥417~1袋(10個)4日以内出荷から7日以内出荷材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)十字穴番号1頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びNo.4-40UNC
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Allegro Microsystems 降圧 コンバータ 3A 16-Pin QFN
Allegro Microsystems¥1,398税込¥1,5381袋(5個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
調節金具
INAX(LIXIL)¥489税込¥5381個当日出荷適合A-832(2004年以降)、A-833(2004年以降)、A-834(2004年以降)、A-4403(2004年以降)、A-4408(2004年以降)、A-4422(2004年以降)、A-4689排水引棒部
SLT型スイベルジョイントAシリーズ
エステック(Stek)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷旧SLN・SLIの対応品として開発された商品で、PTEFとOリングの組み合わせキャップシールをシングルシール方式にて製作したジョイントです。形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])30温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体空気、一般作動油
くさび止め式正面フライスカッタ TGD4400-A
タンガロイ¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷用途鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属の汎用加工逃げ角(度)15適合被削材種一般鋼および鋳鉄すくい角A.R.(°)15すくい角R.R.(°)-3RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 8極
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Amphenol 62 GB 角形フランジコネクタ、08 コンタクト、シェルサイズ 12 。はんだコネクタで、コンタクトタイプは S です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:12●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4403アズワン品番65-7551-51
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら