曜日別特売

樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
十字穴番号
1
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
No.4-40UNC
内容量
1袋(10個)
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76120296SPA-#4-40-5/16-P
¥370
¥369
¥406(税込)
7日以内出荷
返品不可
76121705SPA-#4-40-1-P
¥470
¥469
¥516(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121791SPA-#4-40-5/8-P
¥440
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124198SPA-#4-40-3/8-P
¥380
¥379
¥417(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142940SPA-#4-40-3/4-P
¥450
¥449
¥494(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142949SPA-#4-40-7/8-P
¥450
¥449
¥494(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143387SPA-#4-40-1/4-P
¥360
¥359
¥395(税込)
4日以内出荷
返品不可
76144209SPA-#4-40-1/2-P
¥430
¥429
¥472(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする