23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

形状ストレート 全長(mm)175 質量(g)213 先端寸法(mm)幅:22.5、高さ:10 アズワン品番64-7851-12
1丁
2,900 税込3,190
当日出荷

フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に 仕様ラチェット式 エスコ品番EA463PA-1 質量(g)550 クランプ範囲(mm)54まで グリップ長さ(mm)105 クランプ幅(mm)12まで ケーブル長(cm)60
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

ラチェットロック付 先端多方向スロット クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に
仕様●仕様:フラット型●全長:280mm●口の開き:65mm●ヘッドサイズ:32×19mm●形状:ストレート アズワン品番65-2127-50
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

全長(mm)220 タイプクランプをしっかり捉えてかしめるフラットタイプ
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

用途ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に 仕様ラチェットロック付(3段階)・45°アングル エスコ品番EA463PF-2 形状フラット型 全長(mm)250
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

縦横の交差スロットで、狭い場所での作業をサポートします。 クッショングリップ ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に 先端ギザ付
仕様●仕様:フラット型●全長:205●ヘッド幅:16mm(5/8”) アズワン品番65-2127-49
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

イヤークランプ、調整式イヤークランプ、CVジョイントクランプ締め付け用などに最適です
材質 全長(mm)235 使用範囲ベルト厚:0.6以下、ベルト幅:8以下 アズワン品番64-7851-10
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

自動車のホースクランプを緩めたり、取り外しに 狭いスペースでの作業にも最適です。 ラチェット機能により、開口幅の調整が可能です。
仕様●仕様:フラット型●全長:203mm●形状:90°ベンド●開口幅:約20~70mm アズワン品番65-2127-51
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

ラチェット、または手回しで簡単に操作できます。 オープンタイプのクランプに御利用下さい。
エスコ品番EA463PG-1 全長(mm)75 開口幅(mm)38
1個
7,670 税込8,437
翌日出荷

GM車等のCVジョイントブーツバンドのかしめに。
用途イヤーレスタイプのクランプに 材質スチール エスコ品番EA463PC-2 全長(mm)230 質量(g)330 最大開口(mm)55
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。リング型。スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)。
1丁
11,400 税込12,540
翌日出荷

回転式のチップが、どのような位置にあるクランプでも確実に掴みます。 クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。
全長(mm)250 リング型 ハンドルプラスチックコーティング
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。 スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い箇所でも確実に作業できます。 クランプ部は山形エッジで滑らず外れにくい。 プライヤーでは作業が難しい車種に。 スズキ車(ワゴンRなど)の冷却系ホースを固定しているホースクリップに。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)
エスコ品番EA463PG-10 全長(mm)87 質量(g)170 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×28.2×27 開口幅(mm)40
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

1本
5,900 税込6,490
翌日出荷

1丁
6,280 税込6,908
翌日出荷

仕様先端爪高さ(mm):9.5先端爪長さ(mm):25先端爪幅(mm):9.5 形状ストレート 全長(mm)200 質量(g)251 最大開口(mm)33 アズワン品番64-7851-13
1丁
3,950 税込4,345
8日以内出荷

1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
仕様●電源相数:2●シリーズ:KB●コード番号:144-4830 アズワン品番65-8079-89
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
仕様●シリーズ:SanVis●カラー:グレー●コード番号:144-4834 アズワン品番65-8090-90
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード