カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,674)
  • 制御機器(1,150)
  • メカニカル部品(455)
  • 農業機械(437)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(282)
  • 配管・水廻り設備部材(268)
  • 機構部品(181)
  • 空調・電設資材(153)
  • パソコン/周辺機器(152)
  • バイク部品(141)
  • 切削工具(135)
  • 測定用品(122)
  • 自動車補修部品(99)
  • バイク純正部品(93)
  • トラック純正部品(73)
  • 防犯用品(70)
  • 物流用品(67)
  • 電動工具(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • 電気材料(59)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 建築金物(45)
  • 店舗什器・備品(44)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • カー用品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 作業工具(24)
  • 家電(23)
  • 安全用品(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 事務用品(20)
  • オフィス家具(19)
  • 安全標識(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 医療(18)
  • テープ(17)
  • 研磨材(17)
  • 学童・教育用品(15)
  • 厨房用品(14)
  • 縫製用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 農具(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 防災用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗料(5)
  • 照明(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 作業服(4)
  • 手袋(4)
  • 空圧工具(4)
  • 日用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「a-48」の検索結果

6,457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンテナーA#48ハンドル付 橙 サンコー(三甲)サンテナーA#48ハンドル付 橙サンコー(三甲)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKA48HOR材質PP有効内寸(mm)571×361×168外寸(mm)658×448×200内寸(mm)610×400×188フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)ネスティング高さ(mm)50コンテナ種類メッシュ
STRIPE,L.*A-48* ホンダSTRIPE,L.*A-48*ホンダ
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
STRIPE,R*A-48* ホンダSTRIPE,R*A-48*ホンダ
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-48 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-48三木プーリ
23,841税込26,225
1個
9日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)52シリーズETP-A寸法d(mm)48寸法L1(mm)70許容トルク(N・m)1570寸法D(mm)62寸法D1(mm)80寸法L2(mm)8寸法L4(mm)8.4M6-M6×16
TDKラムダ スイッチング電源 48V dc 1.1A 50W HWS50A-48/A TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 48V dc 1.1A 50W HWS50A-48/ATDKラムダ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 48V dc出力電流 = 1.1A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 82mm幅 = 26.5mm奥行き = 120mm効率 = 87%重量 = 280gEN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
RoHS指令(10物質対応)対応
(1A48)ユニット,ヒーター MAZDA(マツダ)(1A48)ユニット,ヒーターMAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
ミューラー BU-3030-A-48-0 わに口クリップ 10A, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-3030-A-48-0 わに口クリップ 10A, 黒MUELLER ELECTRIC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10Aコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-48-B 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-48-B三木プーリ
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)52シリーズETP-A-B寸法d(mm)48寸法L1(mm)70許容トルク(N・m)1570寸法D(mm)62寸法D1(mm)80寸法L2(mm)8寸法L4(mm)8.4M6-M6×10
(1A48)ジョイント セット,インナー MAZDA(マツダ)(1A48)ジョイント セット,インナーMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
接触器リレー 16A 48 V dc ABB接触器リレー 16A 48 V dcABB
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:48 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:2NC / 2NOアズワン品番65-7272-29
接触器リレー 16A 48 V dc ABB接触器リレー 16A 48 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:48 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1546アズワン品番65-7270-37
(1A48)ブーツ セット,アウター ジョイント MAZDA(マツダ)(1A48)ブーツ セット,アウター ジョイントMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
Interface 1RT 10A 48V DC etrier plasti FINDERInterface 1RT 10A 48V DC etrier plastiFINDER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧 Min:35V●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:16A●シリーズ:4C●コード番号:231-5460アズワン品番65-8066-37
3phase solid state relay 50A 48-530Vac Sensata / Crydom3phase solid state relay 50A 48-530VacSensata / Crydom
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 48 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 48 Vac 0.07 kWシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:48 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7292-05
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 48 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 48 Vdc 0.003 kWシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:48 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7285-63
スピーカー ロード (B1) B105-66-960A48 MAZDA(マツダ)スピーカー ロード (B1) B105-66-960A48MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
キャップ ホーン (B1) B107-32-800A48 MAZDA(マツダ)キャップ ホーン (B1) B107-32-800A48MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
トリム(R)クォーター (B1) B133-68-520A48 MAZDA(マツダ)トリム(R)クォーター (B1) B133-68-520A48MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トリム(L)クォーター (B1) B133-68-550A48 MAZDA(マツダ)トリム(L)クォーター (B1) B133-68-550A48MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
PANEL CENTER-LOWER (B1) B130-55-220A48 MAZDA(マツダ)PANEL CENTER-LOWER (B1) B130-55-220A48MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
819税込901特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
カバー ラゲッジコンパートメント (B1) B100-68-310A48 MAZDA(マツダ)カバー ラゲッジコンパートメント (B1) B100-68-310A48MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トリム(R) タイヤ ハウス (B1) B100-68-761A48 MAZDA(マツダ)トリム(R) タイヤ ハウス (B1) B100-68-761A48MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
トリム(R) トランク サイド (B1) B130-68-861A48 MAZDA(マツダ)トリム(R) トランク サイド (B1) B130-68-861A48MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
トリム(R) タイヤ ハウス (B1) B130-68-761A48 MAZDA(マツダ)トリム(R) タイヤ ハウス (B1) B130-68-761A48MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(151件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
トリム(L) タイヤ ハウス (B1) B130-68-771A48 MAZDA(マツダ)トリム(L) タイヤ ハウス (B1) B130-68-771A48MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
トリム(L) タイヤ ハウス (B1) B101-68-771A48 MAZDA(マツダ)トリム(L) タイヤ ハウス (B1) B101-68-771A48MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トリム(L) タイヤ ハウス (B1) B100-68-771A48 MAZDA(マツダ)トリム(L) タイヤ ハウス (B1) B100-68-771A48MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
プロテクター(R)バンパー (G1) G19V-50-B41A48 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G19V-50-B41A48MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 排水アダプター SUGICO(スギコ)洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 排水アダプターSUGICO(スギコ)
549税込604
1個
8日以内出荷
RWO-38/RWO-48A/RWO-48BN/RW-38BN用の排水アダプターです。
材質ABS
プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A48 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G18K-50-B51A48MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
プロテクター(R)バンパー (G1) G19C-50-B41A48 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G19C-50-B41A48MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G19V-50-B51A48 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G19V-50-B51A48MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G19C-50-B51A48 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G19C-50-B51A48MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(114件のレビュー)
2,623税込2,885
1パック(20枚)
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A48 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G18K-50-B41A48MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
...