カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,669)
  • 制御機器(1,142)
  • メカニカル部品(433)
  • 農業機械(432)
  • 配管・水廻り設備部材(295)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(280)
  • バイク純正部品(189)
  • 機構部品(181)
  • 空調・照明・電設資材(162)
  • パソコン/周辺機器(150)
  • バイク部品(134)
  • 切削工具(131)
  • 測定用品(122)
  • 自動車補修部品(98)
  • トラック純正部品(73)
  • 物流用品(72)
  • 防犯用品(66)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • 建築金物(60)
  • 電動工具(60)
  • 電気材料(59)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 店舗什器・備品(45)
  • カー用品(37)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • オフィス家具(22)
  • 安全用品(22)
  • 事務用品(21)
  • 作業工具(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 医療(20)
  • 安全標識(19)
  • 家電(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 研磨材(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • テープ(16)
  • 厨房用品(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • 縫製用品(13)
  • 保管用品(11)
  • 梱包用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 清掃用品(10)
  • ヘルスケア(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 介護用品(7)
  • 農具(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 溶接用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 塗料(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 作業服(5)
  • 空圧工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 手袋(4)
  • 日用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「a-48」の検索結果

6,559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-48 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-48

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様標準仕様寸法L(mm)52シリーズETP-A寸法d(mm)48寸法L1(mm)70許容トルク(N・m)1570寸法D(mm)62寸法D1(mm)80寸法L2(mm)8寸法L4(mm)8.4M6-M6×16
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-48-B 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-48-B

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)52シリーズETP-A-B寸法d(mm)48寸法L1(mm)70許容トルク(N・m)1570寸法D(mm)62寸法D1(mm)80寸法L2(mm)8寸法L4(mm)8.4M6-M6×10
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(172件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • サンテナーA#48(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンテナーA#48(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)571×361×168外寸(mm)658×448×200内寸(mm)610×400×188フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)ネスティング高さ(mm)50コンテナ種類メッシュ
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • STRIPE,L.*A-48* ホンダ

    STRIPE,L.*A-48*

    ホンダ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R*A-48* ホンダ

    STRIPE,R*A-48*

    ホンダ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
  • 3phase solid state relay 50A 48-530Vac Sensata / Crydom

    3phase solid state relay 50A 48-530Vac

    Sensata / Crydom
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

    バンドー化学(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • EMBLEM,COVER*A-48  87128149700ZB ホンダ

    EMBLEM,COVER*A-48 87128149700ZB

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • EMBLEM,LID*A-48*  77209149700ZB ホンダ

    EMBLEM,LID*A-48* 77209149700ZB

    ホンダ
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
  • LID*NH-1&A-48*  77226149700ZB ホンダ

    LID*NH-1&A-48* 77226149700ZB

    ホンダ
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • EMB,L.COVER*A-48*  87127413930ZB ホンダ

    EMB,L.COVER*A-48* 87127413930ZB

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • EMB.R.COVER*A-48*  87126413930ZB ホンダ

    EMB.R.COVER*A-48* 87126413930ZB

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • (1A48)ユニット,ヒーター MAZDA(マツダ)

    (1A48)ユニット,ヒーター

    MAZDA(マツダ)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
  • (1A48)ジョイント セット,インナー MAZDA(マツダ)

    (1A48)ジョイント セット,インナー

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • ミューラー BU-3030-A-48-0 わに口クリップ 10A, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-3030-A-48-0 わに口クリップ 10A, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10Aコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • (1A48)ブーツ セット,アウター ジョイント MAZDA(マツダ)

    (1A48)ブーツ セット,アウター ジョイント

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • TDKラムダ スイッチング電源 48V dc 1.1A 50W HWS50A-48/A TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 48V dc 1.1A 50W HWS50A-48/A

    TDKラムダ
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 48V dc。出力電流 = 1.1A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 120mm。効率 = 87%。重量 = 280g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー 16A 48 V dc ABB

    接触器リレー 16A 48 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:48 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:2NC / 2NOアズワン品番65-7272-29
  • 接触器リレー 16A 48 V dc ABB

    接触器リレー 16A 48 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:48 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1546アズワン品番65-7270-37
  • VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • Interface 1RT 10A 48V DC etrier plasti FINDER

    Interface 1RT 10A 48V DC etrier plasti

    FINDER
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Min:35V●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:16A●シリーズ:4C●コード番号:231-5460アズワン品番65-8066-37
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 48 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 48 Vac 0.07 kW

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:48 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7292-05
  • スピーカー ロード (B1) B105-66-960A48 MAZDA(マツダ)

    スピーカー ロード (B1) B105-66-960A48

    MAZDA(マツダ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 48 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 48 Vdc 0.003 kW

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
    仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:48 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7285-63
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • キャップ ホーン (B1) B107-32-800A48 MAZDA(マツダ)

    キャップ ホーン (B1) B107-32-800A48

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)クォーター (B1) B133-68-520A48 MAZDA(マツダ)

    トリム(R)クォーター (B1) B133-68-520A48

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)クォーター (B1) B133-68-550A48 MAZDA(マツダ)

    トリム(L)クォーター (B1) B133-68-550A48

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • PANEL CENTER-LOWER (B1) B130-55-220A48 MAZDA(マツダ)

    PANEL CENTER-LOWER (B1) B130-55-220A48

    MAZDA(マツダ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
  • カバー ラゲッジコンパートメント (B1) B100-68-310A48 MAZDA(マツダ)

    カバー ラゲッジコンパートメント (B1) B100-68-310A48

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) タイヤ ハウス (B1) B100-68-761A48 MAZDA(マツダ)

    トリム(R) タイヤ ハウス (B1) B100-68-761A48

    MAZDA(マツダ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) トランク サイド (B1) B130-68-861A48 MAZDA(マツダ)

    トリム(R) トランク サイド (B1) B130-68-861A48

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
...
lb-480特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lb-480