カテゴリ

  • 制御機器(85)
  • 切削工具(21)
  • 機構部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 農業機械(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 研磨材(5)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-485」の検索結果

210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁型  RS-422A/485  シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型 RS-422A/485 シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数4ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用
  • 絶縁型RS-422A/485通信ボード 2ch CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-422A/485通信ボード 2ch

    CONTEC(コンテック)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数2ch×RS-422A、485
  • 絶縁型RS-422A/485通信ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-422A/485通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)絶縁耐圧DC300V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数1ch×RS-422A、485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 非絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
  • 絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-422A/485 1ch マイクロコンバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 紙パック マキタ

    紙パック

    マキタ(70件のレビュー)
    598税込658
    1パック(10枚)
    当日出荷
    抗菌仕様で衛生的。
  • 絶縁型  RS422A/485 シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型 RS422A/485 シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    56,980税込62,678
    1個
    19日以内出荷
    質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数2ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用
  • オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(ホンダ)

    武蔵オイルシール工業(43件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    メーカーホンダ
  • RS-422A/485 4chシリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    RS-422A/485 4chシリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    56,980税込62,678
    1個
    29日以内出荷
    質量(g)95使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-80チャネル数4ch×RS-422A、RS-485I/Oアドレス8ビット×32 ポート占有割り込みレベル1点使用
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダブルスリットチップソー マキタ

    ダブルスリットチップソー

    マキタ(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    スリットを2重にする事で、超静音・制振を実現
  • ショートサインナット TRUSCO

    ショートサインナット

    TRUSCO
    639税込703
    1個
    当日出荷
    壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
    材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0416
  • ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

    ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)

    INA(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 片手鍬 イカ型レーキ sita(サイタ)

    片手鍬 イカ型レーキ

    sita(サイタ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 一本で二役
    全長(mm)385先幅(mm)70/85材質全鋼幅(mm)85奥行(mm)210
  • ダブル球S25/BAY15d 6V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)6定格電力(W)10/3クリアタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA

    NTN(エヌティーエヌ)
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 今村紙工

    不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚

    今村紙工
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    パルプを主原料としたエコな不織布緩衝材です。クッション性・緩衝力にも優れており食器やコップ等の緩衝にもピッタリ。ロールタイプでミシン目が入っているためカットしてご利用いただけます。パルプ成分のため燃えるゴミで処分出来ます。
    用途部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。仕様●ミシン目加工:390mm毎●個別包装:無材質エアレイド不織布52g/m2形状ロール巻芯径(Φmm)50
  • 超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工

    超硬底刃リーマー(TiAlN)

    協和精工
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • グルービングチゼル マキタ

    グルービングチゼル

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T寸法L(mm)280
  • ダストバック(窓無) マキタ

    ダストバック(窓無)

    マキタ
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
  • ダブルスリット マキタ

    ダブルスリット

    マキタ
    5,298税込5,828
    1枚
    3日以内出荷
    内径(Φmm)20
  • プリンター用紙 seca485 5巻入 seca (セカ)

    プリンター用紙 seca485 5巻入

    seca (セカ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様プリンター用紙(5巻入)サイズ58mm×80mアズワン品番8-3690-16
  • ソリッド形針状ころ軸受 (内輪なしタイプ) NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 (内輪なしタイプ)

    NTN(エヌティーエヌ)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    削りだし外輪により高剛性です。
    用途一般産機用。軌道輪形状針状ころ軸受
  • 旋削形ニードルベアリング RNA48 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング RNA48

    IKO(日本トムソン)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Vベルト(プレーン) Quick Depo(三菱自動車)

    Vベルト(プレーン)

    Quick Depo(三菱自動車)(3件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1本
    3日以内出荷
  • OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) 岡崎精工

    OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)

    岡崎精工
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理OKコート プレミアム
  • 球面滑り軸受(球面ブッシュ) NTN(エヌティーエヌ)

    球面滑り軸受(球面ブッシュ)

    NTN(エヌティーエヌ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA48形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA48形

    NTN(エヌティーエヌ)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
  • シャワー・バス切替ハンドル部 INAX(LIXIL)

    シャワー・バス切替ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
  • 20x600mmマジックストラップ(強力結束/青) エスコ

    20x600mmマジックストラップ(強力結束/青)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    繰り返しに強い
    付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • SSR,50A rms 48-530Vac Sensata / Crydom

    SSR,50A rms 48-530Vac

    Sensata / Crydom
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom HA/HDシリーズソリッドステートリレー. Crydom HA/HDシリーズは、頑丈で多目的のパネル取り付けソリッドステートリレーです。これらの強力なSSRはDBC技術を採用しているので、優れた熱特性を発揮します。HA/HDシリーズのソリッドステートリレーは、回転防止バリア、柔軟性の高い制御電圧オプション、幅広い定格電力を備えています。. 特長と利点. 産業用重負荷向けのSCR出力. ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合. 改良されたSEMSねじ / ワッシャ. 回転防止バリア. AC又はDC制御. ダイレクトボンド銅(DBC)基板. EMCのレベル3に適合. ダイレクト電源リードフレーム. エポキシフリー設計材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.04出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)280端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)530
  • 女子トレパン ETA-4850 ナガイレーベン

    女子トレパン ETA-4850

    ナガイレーベン
    3,598税込3,958
    1枚
    6日以内出荷
    総ゴム 後ろ1ポケット
    ホワイト素材ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • オメガ羽子板プレス10 タナカ

    オメガ羽子板プレス10

    タナカ
    97税込107
    1本
    5日以内出荷
    溶接レス・コンパクト設計の10.0kN羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.0kNに対応可能です。2.板部にある凸が材木に入り込むのを目視出来ることで、閂ボルトの締めすぎを防止できます。3.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)26×280×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
  • スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムライン モノシリーズ

    MSTコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オメガ羽子板プレス10<あんしん> タナカ

    オメガ羽子板プレス10<あんしん>

    タナカ
    129税込142
    1本
    5日以内出荷
    ナットが不要で施工性の高い羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.9kNに対応可能です。2.羽子板本体にタップ(ねじ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。3.ナットの役目のねじ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。4.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)26×280×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
  • モノVベルト A型 PITWORK(日産)

    モノVベルト A型

    PITWORK(日産)
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ベルト形A型