カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,402)
- 制御機器(1,388)
- 自動車純正部品(952)
- 配管・水廻り設備部材(480)
- 農業機械(314)
- 油圧機器・油圧ホース(244)
- 測定用品(234)
- メカニカル部品(199)
- バイク部品(190)
- 電気材料(177)
- 物流用品(156)
- パソコン/周辺機器(146)
- 自動車補修部品(128)
- 科学研究・開発用品(105)
- 空調・照明・電設資材(89)
- 保管用品(85)
- 防災用品(83)
- 作業工具(78)
- 家電(74)
- FA担当者のオススメ新商品(53)
- 電動工具(50)
- 事務用品(42)
- 切削工具(40)
- 建築金物(39)
- 印刷用紙/インク/印刷機(34)
- 溶接用品(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
- 船舶用品・漁業資材(26)
- 防犯用品(22)
- 農業・園芸資材(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- バイク純正部品(17)
- 機構部品(16)
- 厨房用品(15)
- 学童・教育用品(14)
- 店舗什器・備品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 測定関連サービス(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 安全用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 安全保護具(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 医療(7)
- 整備工具・収納(7)
- 清掃用品(6)
- ヘルスケア(6)
- カー用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 住設機器(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 作業服(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 研磨材(3)
- 縫製用品(3)
- エンジン工具(3)
- 空圧工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(3,433)
- MAZDA(マツダ)(778)
- BIGM(丸山製作所)(304)
- RS PRO(216)
- WURTH ELEKTRONIK(160)
- Lumberg Automation(137)
- プロトブレンボ(123)
- コガネイ(109)
- ニッサン(86)
- トヨタ(75)
- 東海キャスター(74)
- エスコ(72)
- サカエ(64)
- VISHAY(61)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- 富士電機(59)
- KITO(キトー)(57)
- ナブテスコサービス(55)
- REX(レッキス工業)(53)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-50a」の検索結果

自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50A
REX(レッキス工業)¥26,980税込¥29,6781組当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4755適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)1.1寸法NPT自動切上1ー2
コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用
アメリカン電機¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス径57Φmm用タイプ2ヶ用ボックス
手動切上チェーザ MC・NPT40Aー50A
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4779適合機種NS(S)50A、NS(S)80A質量(g)570寸法NPT手動切上1 1/2ー2
固定GVバイト 25Aー50A
REX(レッキス工業)¥30,980税込¥34,0781組当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途グルービング加工用トラスコ品番809-4553適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)610寸法(inch)1-2
倣い式チェザー PC25Aー50A
REX(レッキス工業)¥25,980税込¥28,5781組翌々日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4496適合機種80A2、100ADX質量(g)680寸法倣い式自動1ー2
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用カゴ
SUGICO(スギコ)¥729税込¥8021個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質SUS304
40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに全長(mm)145パイプサイズ40A・50A
固定GV・BEVダイヘッド20Aー50A
REX(レッキス工業)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。用途溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッドトラスコ品番809-4587適合機種S50A、NS50A、S80A、NS80A、N100A質量(kg)9寸法(inch)1-2
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用シートパッキン
SUGICO(スギコ)¥169税込¥1861個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質紙
排水アダプタ 塩ビ管40A→50A変換
SUGICO(スギコ)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷40Aを50Aに変換するアダプタです。 50AVP VU管に内面接続できます。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 ※流し台トラップからの排水専用です。仕様●材質:ABS/ポリプロピレン/クロロプレンゴムアズワン品番68-0509-47
自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付)
REX(レッキス工業)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷規定の管用テーパおねじが加工できます。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4758適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1寸法ステン自動切上1ー2RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用締め付けナット
SUGICO(スギコ)¥459税込¥5051個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質亜鉛ダイキャスト
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用ゴム巻フタ(Wリング付)
SUGICO(スギコ)¥719税込¥7911個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質SUS304/NR
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
ハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m)
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷【安定感抜群】 水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。 レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。 グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途屋外での散水などに適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタールカバーなし色グレー/ブルーキャスターなし巻取形式手動![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。耐熱温度(℃)90形状長形
15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ
コノエ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-51
15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ
コノエ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-50
150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から5日以内出荷形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
フランジつき鋼管用・保護キャップ
近藤ファイバー¥539税込¥5931個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)材質PE(ポリエチレン)形状キャップ
グローブバルブ(ねじ込み形・PTFEジスク入)(QAシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水、油ハンドル形状丸形材質(ボンネット)C3771BEバルブ種類グローブバルブ
タジマ サンダーSA-50型荒目
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2420幅(mm)50色赤高さ(mm)50質量(g)95奥行(mm)150目の粗さ荒目
USB-PS/2変換アダプタ
サンワサプライ¥499税込¥5491個当日出荷USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。コネクタUSB(メス)-PS/2(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)
フジトク(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
SHA 304 六角ホースニップル PT
井筒製作所¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
...




























![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)