カテゴリ
- 制御機器(556)
- 配管・水廻り設備部材(387)
- 農業機械(314)
- 測定用品(195)
- バイク部品(188)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
- 自動車補修部品(117)
- パソコン/周辺機器(89)
- 空調・照明・電設資材(79)
- 物流用品(72)
- 作業工具(71)
- 家電(68)
- 油圧機器・油圧ホース(67)
- 防災用品(53)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- メカニカル部品(38)
- 事務用品(32)
- 電動工具(32)
- 切削工具(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 船舶用品・漁業資材(26)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 溶接用品(20)
- 電気材料(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 科学研究・開発用品(15)
- 店舗什器・備品(11)
- 機構部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 安全用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 安全保護具(7)
- 農業・園芸資材(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 建築金物(6)
- カー用品(6)
- 接着剤・補修材(4)
- 住設機器(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 医療(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- エンジン工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(304)
- プロトブレンボ(123)
- コガネイ(109)
- RS PRO(97)
- 富士電機(57)
- KITO(キトー)(56)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- Hirschmann Test & Measurement(49)
- REX(レッキス工業)(43)
- 日本継手(旧:JFE継手)(43)
- CKD(41)
- 大阪継手バルブ(40)
- omron(オムロン)(31)
- オーム電機(28)
- 共立電気計器(28)
- フジトク(28)
- アカギ(27)
- IDEC(和泉電気)(24)
- リケン(24)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a-50a」の検索結果

自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50A
REX(レッキス工業)¥26,980税込¥29,6781組当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4755適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)1.1寸法NPT自動切上1ー2
コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用
アメリカン電機¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス径57Φmm用タイプ2ヶ用ボックス
手動切上チェーザ MC・NPT40Aー50A
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4779適合機種NS(S)50A、NS(S)80A質量(g)570寸法NPT手動切上1 1/2ー2
固定GVバイト 25Aー50A
REX(レッキス工業)¥30,980税込¥34,0781組当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途グルービング加工用トラスコ品番809-4553適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)610寸法(inch)1-2
倣い式チェザー PC25Aー50A
REX(レッキス工業)¥25,980税込¥28,5781組翌々日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4496適合機種80A2、100ADX質量(g)680寸法倣い式自動1ー2
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用カゴ
SUGICO(スギコ)¥729税込¥8021個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質SUS304
固定GV・BEVダイヘッド20Aー50A
REX(レッキス工業)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。用途溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッドトラスコ品番809-4587適合機種S50A、NS50A、S80A、NS80A、N100A質量(kg)9寸法(inch)1-2
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用シートパッキン
SUGICO(スギコ)¥169税込¥1861個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質紙
自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付)
REX(レッキス工業)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷規定の管用テーパおねじが加工できます。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4758適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1寸法ステン自動切上1ー2RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用締め付けナット
SUGICO(スギコ)¥459税込¥5051個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質亜鉛ダイキャスト
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用ゴム巻フタ(Wリング付)
SUGICO(スギコ)¥719税込¥7911個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質SUS304/NR
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
ハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m)
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷【安定感抜群】 水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。 レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。 グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途屋外での散水などに適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタールカバーなし色グレー/ブルーキャスターなし巻取形式手動![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。耐熱温度(℃)90形状長形
150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から5日以内出荷形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
フランジつき鋼管用・保護キャップ
近藤ファイバー¥539税込¥5931個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)材質PE(ポリエチレン)形状キャップ
グローブバルブ(ねじ込み形・PTFEジスク入)(QAシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水、油ハンドル形状丸形材質(ボンネット)C3771BEバルブ種類グローブバルブ
タジマ サンダーSA-50型荒目
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2420幅(mm)50色赤高さ(mm)50質量(g)95奥行(mm)150目の粗さ荒目
USB-PS/2変換アダプタ
サンワサプライ¥499税込¥5491個当日出荷USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。コネクタUSB(メス)-PS/2(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)
フジトク(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
SHA 304 六角ホースニップル PT
井筒製作所¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
レポートパッドA4薄口50枚A罫
コクヨ¥349税込¥3841冊当日出荷使いやすいスタンダードなレポートパッドです。罫幅(mm)7サイズA4枚数50紙厚(g/m2)50縦(mm)297横(mm)210行数34紙質上質紙罫線A罫
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)
ヤマト特殊鋼¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ色黒最高使用圧力(MPa)21
戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A)
ベン¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。呼び径(A)40仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)材質(本体)ABS樹脂形式レジベント適合管径(Φmm)40、50取付姿勢直立取付周囲温度(℃)適用:-20~60端接続差込み接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)使用場所戸建住宅
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から82日以内出荷種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
配線用遮断器(安全ブレーカ)
テンパール工業(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷極数2P定格使用電圧AC100・100/200・200Vフレーム50AF質量(kg)0.09タイプ-寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38JIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
貫通金物
泰和電器¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から14日以内出荷仕様合成ゴム又は同等品以上、パッキン。張合わせ帆布または同等品以上。材質黄銅、ブッシングJIS規格JIS F 8801 貫通金物 規格品
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター(町野式)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。材質アルミ製形状町野式
...























![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)