カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,108)
- 自動車純正部品(1,744)
- メカニカル部品(509)
- 制御機器(506)
- 油圧機器・油圧ホース(413)
- 作業工具(315)
- FA担当者のオススメ新商品(252)
- 農業機械(214)
- 配管・水廻り設備部材(194)
- パソコン/周辺機器(156)
- 物流用品(128)
- 切削工具(100)
- 自動車補修部品(93)
- 空調・照明・電設資材(80)
- 機構部品(69)
- バイク部品(67)
- ねじ・ボルト・釘(61)
- バイク純正部品(57)
- 電気材料(57)
- 農具(57)
- オフィス家具(52)
- 縫製用品(52)
- トラック純正部品(47)
- 研磨材(46)
- 事務用品(43)
- 電動工具(38)
- 整備工具・収納(37)
- 保管用品(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- 測定用品(26)
- 厨房用品(24)
- 家電(24)
- 自転車整備工具・アクセサリー(19)
- 建築金物(18)
- 建材・エクステリア(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 安全標識(15)
- 介護用品(15)
- 清掃用品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 学童・教育用品(14)
- 防災用品(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 防犯用品(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 卓上消耗品(10)
- カー用品(10)
- 作業服(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 溶接用品(7)
- 塗料(5)
- 安全用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- エンジン工具(5)
- 梱包用品(4)
- 日用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 安全保護具(4)
- 空圧工具(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- ヘルスケア(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- SMC(8,473)
- MAZDA(マツダ)(1,151)
- エスコ(521)
- 黒田精工(240)
- BIGM(丸山製作所)(187)
- ミツビシ(186)
- ニッサン(182)
- スバル(110)
- RS PRO(93)
- トヨタ(90)
- 旭精工(82)
- IDEC(和泉電気)(73)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- エレコム(52)
- ホンダ(50)
- FYH(日本ピローブロック)(44)
- 三菱ふそう(39)
- 三菱電機(36)
- BOURNS(35)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-54」の検索結果

Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から9日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
...