カテゴリ
- 保管用品(1,356)
- 物流用品(771)
- 機構部品(484)
- 切削工具(482)
- 制御機器(383)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(360)
- メカニカル部品(204)
- 農業機械(180)
- 配管・水廻り設備部材(129)
- 建築金物(91)
- ねじ・ボルト・釘(89)
- 自動車補修部品(73)
- 空調・照明・電設資材(72)
- 測定用品(70)
- パソコン/周辺機器(56)
- 油圧機器・油圧ホース(54)
- 電気材料(37)
- 作業工具(37)
- バイク部品(27)
- オフィス家具(25)
- 電動工具(25)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 事務用品(19)
- 建材・エクステリア(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 安全保護具(13)
- 研磨材(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- 安全標識(11)
- 卓上消耗品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- バイク純正部品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 作業服(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 安全用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 縫製用品(6)
- 家電(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 梱包用品(4)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- 防犯用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農具(4)
- テープ(3)
- 溶接用品(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- 塗料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(1,350)
- エスコ(1,231)
- コガネイ(214)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- MSTコーポレーション(88)
- 旭精工(82)
- イスカル(79)
- IDEC(和泉電気)(76)
- ParkerTAIYO(68)
- CKD(60)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
- 日研工作所(56)
- イマオコーポレーション(51)
- BIG DAISHOWA(47)
- ハンマーキャスター(38)
- サンドビック(36)
- 三菱(36)
- 日東工業(35)
- テンパール工業(34)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-63」の検索結果
![メガネストラップ A-63 SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558459-250326-02.jpg)
メガネストラップ A-63
SWANS(スワン)[安全保護具]¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷メガネストラップ。A-63。お使いの眼鏡に装着し、スポーツ中の眼鏡のズレを抑えます。製品特長。SWANSスポーツバンド。激しい運動でも眼鏡やサングラスがズレ落ちるのを防ぎます。装着も簡単で、お好みの長さに調節できます。バックル式なので着脱も便利。お好みの3色の中からお選びください。寸法(mm)180~230対象子供から大人用
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
Bourns チップヒューズ 1.25A 63V dc
BOURNS¥779税込¥8571袋(10個)7日以内出荷材質(本体)セラミック種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)63DC定格電流(A)1.25遮断電流(A)50サイズ(mm)3.1×1.55×0.6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105溶断速度F材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥549税込¥6041パック(35本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥2,290税込¥2,5191個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
テストリード
T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷から7日以内出荷シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
ブラインドリベット(アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
VベルトA形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷から9日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63)
マパール¥52,980~税込¥58,278~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高い振れ精度です。(3μm以内)。制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。用途高速切削に。仕上げ切削に。(加工精度がUPします)シャンクHSK-A63![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥11,900税込¥13,0901箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
染料 みやこ染め コールダイオールECO
桂屋ファイングッズ(30件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
綿ロープ(金剛打タイプ)
ユタカメイク(5件のレビュー)¥519税込¥5711巻当日出荷強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。用途農園芸、祭礼用、各種結束など。RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(150本)当日出荷から8日以内出荷箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100本)当日出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ
マパール¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
...





![メガネストラップ A-63 SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16558459-250326-02.jpg)




















![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)