カテゴリ

  • メカニカル部品(526)
  • 自動車純正部品(425)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(303)
  • 制御機器(240)
  • バイク純正部品(90)
  • 農業機械(82)
  • 機構部品(62)
  • 切削工具(44)
  • 測定用品(34)
  • 自動車補修部品(29)
  • オフィス家具(26)
  • バイク部品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 建築金物(14)
  • 研磨材(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 家電(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 電動工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 事務用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「a-630」の検索結果

2,109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コックシューズ A 630 PU ビルケンシュトックジャパンコックシューズ A 630 PUビルケンシュトックジャパン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1足
当日出荷
水や油を使う作業現場で長時間の立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載したクロッグサンダルです。
用途厨房や食品加工工場、病院など水や油を使う現場や汚れの落ちやすさを求められるシーンで活躍するクロッグサンダルです。材質フットベッド:コルク
リング スナップ (A630) MAZDA(マツダ)リング スナップ (A630)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
シム アジャスト (A630) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (A630)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
MS800S-A(630SLT) BIGM(丸山製作所)MS800S-A(630SLT)BIGM(丸山製作所)
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
規格BSM-630SLT-C2部品名称MS800S-A(630SLT)関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB)図解NoBSM-630SLT-BC2-1(14M) 動力噴霧機部品_No.1、BSM-630SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.1、BSM-630SLT-C2-2(14M) 動力噴霧機部品_No.1
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
11,900税込13,090
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
キクロンプロ スポンジたわし ハード キクロンキクロンプロ スポンジたわし ハードキクロン(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
異物混入防止に役立ち、カラーゾーニング対応したプロのためのカラーリング耐久性に優れたスポンジと、キズをつけずに汚れを落とす新開発の特殊加工ナイロンたわしを貼り合わせ。使用場所・使用方法をカラー別で、作業にあわせて大きさが選べます。
適合用途食器洗い
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から14日以内出荷
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
249税込274特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
船用トグルピン 鉄製 本体のみ ノーブランド船用トグルピン 鉄製 本体のみノーブランド
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド船用トグルピン ステンレス製 本体のみノーブランド
3,398税込3,738
1本
当日出荷から54日以内出荷
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
アセチレンホース NCRアセチレンホースNCR(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0表示ACE
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(460件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅡ型(A-6) ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅡ型(A-6)ADF
349税込384
1本
当日出荷から7日以内出荷
16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(一方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16アルミシルバータイプ16mmフレーム用
GASKET KIT   061A0GN0630 ホンダGASKET KIT 061A0GN0630ホンダ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
安全ベスト タスキ型 勝星産業安全ベスト タスキ型勝星産業(1件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
上着の上から簡単に着用可能。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 7cmの幅広反射テープを使用。 メッシュが無いので作業性が良く動きやすい
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間のジョギング・ウォーキング等材質ポリエステル、反射材PVC着丈(cm)50質量(g)152テープ幅(mm)70(反射テープ)胴回り(cm)110~130サイズフリー種類タスキ型RoHS指令(10物質対応)対応
パーツキャビネット スチール製 引出 3列×3段 モノタロウパーツキャビネット スチール製 引出 3列×3段モノタロウ(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ベージュ容量(L)引出し1個につき約2.6仕切板9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×265×310有効内寸法・間口(mm)144有効内寸法・奥行(mm)246有効内寸法・高さ(mm)76
船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環ノーブランド
3,798税込4,178
1本
当日出荷から94日以内出荷
船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環ノーブランド
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
フィットグリップ雑草引き sita(サイタ)フィットグリップ雑草引きsita(サイタ)
339税込373
1個
翌日出荷
握りやすいフィットグリップ ステンレス製:サビにくく丈夫で長持ち
用途雑草抜き材質(刃)ステンレス刃渡り(mm)55全長(mm)215柄長さ(mm)120質量(g)約45アズワン品番64-5135-73
船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付 ノーブランド船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付ノーブランド
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
材質(S形環・鎖ひも)真鍮
ツインロッドシリンダΦ6 複動形 コガネイツインロッドシリンダΦ6 複動形コガネイ
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
エバン 両開きペダルペール アスベルエバン 両開きペダルペールアスベル
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
8,098税込8,908
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
ミッションコンピューター(AE) 3171-1A-E630 スバルミッションコンピューター(AE) 3171-1A-E630スバル
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
ネオ・エアーホース NCRネオ・エアーホースNCR
9,498税込10,448
1巻(30m)
3日以内出荷
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70
イザナス(R)ロープ TRUSCOイザナス(R)ロープTRUSCO
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
高機能繊維の中で最も軽く、超高強力・高弾性繊維です。優れた化学的特性に加え、優れた耐紫外線及び科学的安定性を持つ先端素材です。水に浮き、耐屈曲疲労性、耐摩擦性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。ワイヤーロープとほぼ同等の強度があります。
用途各種作業の強度が求められる場面に。
3D木工ビット マキタ3D木工ビットマキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
CYLINDER A  12101GN0630 ホンダCYLINDER A 12101GN0630ホンダ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
アセチレンホース NCRアセチレンホースNCR
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
CYLINDER A  12101KEE630 ホンダCYLINDER A 12101KEE630ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ミニモ PAピンク砥石#120 Φ16 ミニターミニモ PAピンク砥石#120 Φ16ミニター
5,398税込5,938
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
外径(Φmm)16粒度120
インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用) 北川鉄工所インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用)北川鉄工所
259,800税込285,780
1台
当日出荷
バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
ミニモ PAピンク砥石#120 Φ19 ミニターミニモ PAピンク砥石#120 Φ19ミニター
5,598税込6,158
1袋(10本)
翌日出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)19粒度120
...