カテゴリ

  • 農業機械(80)
  • 制御機器(79)
  • 機構部品(49)
  • 切削工具(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • 測定用品(23)
  • バイク部品(21)
  • オフィス家具(17)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 建築金物(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 研磨材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-630」の検索結果

522件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(629件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(415件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
キヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリー Canonキヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリーCanon(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
リチウムイオン充電池。
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ノンウェットピッチャー 弁慶(本間冬治工業)ノンウェットピッチャー弁慶(本間冬治工業)(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
二重構造で結露防止。 水滴が付きにくいので受け皿がいらないウォーターピッチャーです。 底部分はより上部に追加で補強成形しています。
仕様二重構造耐熱温度(℃)90材質ポリカーボネート
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canonキヤノン純正 インターフェイスケーブルCanon(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から10日以内出荷
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
375税込413
1袋(6本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)OHNO(大野ゴム工業)(75件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から71日以内出荷
互換バッテリー JTT互換バッテリーJTT
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220F PowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 IS対応互換バッテリー
対応機種Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220FPowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 ISバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)600
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
229,800税込252,780特価
1個
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
フラットTDF鋼製束 タカヤマ金属工業フラットTDF鋼製束タカヤマ金属工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
麻ロープコイル巻き TRUSCO麻ロープコイル巻きTRUSCO(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
天然素材なので腐食し、土に還元されます。 摩擦に非常に強い。 3つ打タイプ。
用途街路樹の結束。 造園樹木の根巻。 植木のお手入れに。
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
339,800税込373,780
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用)HIOKI(日置電機)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。
用途ラボ、研究機関等付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプ10A端子搭載測定方式真の実効値方式温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~10 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~10.000 A、 6レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズ セット品オリエンタルモーター(2件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1セット
当日出荷から24日以内出荷
タイプセット品電源AC
デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし測定方式真の実効値方式温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト交流電流(A)600μ~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)直流電流600.00 μA~600.00 mA、 4レンジ、基本確度: ±0.05 % rdg. ±5 dgt.ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V、 CAT III 1000 V導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.RoHS指令(10物質対応)対応基本確度(DC-V)±0.025%f特性(AC-V)20~100kHz
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
1,298税込1,428特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
TD鋼製束 タカヤマ金属工業TD鋼製束タカヤマ金属工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
94,813税込104,294
1個
当日出荷から50日以内出荷
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器
889税込978
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M6材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
...