カテゴリ

  • 農業機械(476)
  • 切削工具(64)
  • 自動車純正部品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • トラック純正部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 制御機器(8)
  • 研磨材(8)
  • 電動工具(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-653」の検索結果

関連キーワード
709件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘミアームスリングⅡ M A653シリーズ 酒井医療

    ヘミアームスリングⅡ M A653シリーズ

    酒井医療
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    脳卒中発症後の方の痛みや亜脱臼の予防用スリングです。
    仕様左用寸法(cm)46~61(肩甲骨の中間点を通って、肩峰から肩峰までの長さ)アズワン品番68-5617-89医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000035医薬品医療機器等法一般医療機器
  • エアーエレメント UNION(ユニオン産業)

    エアーエレメント

    UNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    乾式
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付) Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
    グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
  • ローズペタル 横浜ディスプレイミュージアム

    ローズペタル

    横浜ディスプレイミュージアム
    829税込912
    1袋(130枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエステル寸法(cm)ペタル径3~5
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャワーホースASSY INAX(LIXIL)

    シャワーホースASSY

    INAX(LIXIL)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • 軽量ラック(耐荷重120kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(耐荷重120kg)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。 四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。 上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。 支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。
    用途商品の陳列や整理など。材質(本体)スチール総耐荷重(kg)500
  • 格納式オーニングテント サンシェード 3m SIS

    格納式オーニングテント サンシェード 3m

    SIS
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷
    人気のオーニングテント。巻き上げトラブルの少ないパンタグラフ式でスムーズに折りたたみが可能です。頑強なスチールパイプ使用しておりますので強度・耐久性も抜群。テント生地には耐候性の高い生地を採用しています。設置スペースに合わせて2m、3m、4mの3サイズからお選びください。カラーは全部で10種類ご用意しました。フレームは白と黒から選べます。
    質量(kg)21寸法(高さH×幅W)(cm)【スクリーンサイズ】190+20×280
  • ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ150 2入 ミニター

    ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ150 2入

    ミニター
    4,298税込4,728
    1パック(2個)
    当日出荷
    内径(Φmm)12.7外径(Φmm)150厚さ(mm)6トラスコ品番852-5436質量(g)189対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ100 2入 ミニター

    ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ100 2入

    ミニター
    3,500税込3,850
    1パック(2個)
    当日出荷
    内径(Φmm)12.7外径(Φmm)100厚さ(mm)6トラスコ品番852-5434質量(g)90対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 3D木工ビット マキタ

    3D木工ビット

    マキタ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
  • ブロワー(精密機器用) エスコ

    ブロワー(精密機器用)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
    仕様●ポンプ径(mm):約Φ55●ノズル長(mm):30●全長(mm):約140●材質:シリコンゴム
  • バイメタルホールソー用アーバーSDSシャンク イチネンTASCO

    バイメタルホールソー用アーバーSDSシャンク

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マルチバインダースタンド 河淳

    マルチバインダースタンド

    河淳
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686適合厚さ(mm)5以内
  • データワンコレットホルダスペーサ MSTコーポレーション

    データワンコレットホルダスペーサ

    MSTコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • ブロワー(ブラシ付) エスコ

    ブロワー(ブラシ付)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    刷毛(70mm)付。最長120mmまで伸びる伸縮パイプを内蔵しているので、深部の清掃に最適です。アンカ―施工時のコンクリート粉の除去に。
    材質【ブロワー】天然ゴム、【ブラシ】羊毛、【保護スリーブ】ABS、【パイプ】アルミ全長(mm)118質量(g)44径(Φmm)【ポンプ】65ノズル長(mm)45~120
  • Φ60x180mm ブロワー(精密機器用) エスコ

    Φ60x180mm ブロワー(精密機器用)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA653B-2A
  • 直径54x340mmブロワー エスコ

    直径54x340mmブロワー

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    仕様ノズルが長い為、手の届かない狭所のごみの吹き飛ばしに最適。材質本体:ゴム ノズル:樹脂全長(mm)340ノズル長(mm)240mm
  • ブロワー (精密機器用) エスコ

    ブロワー (精密機器用)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    材質天然ゴム全長(mm)160ノズル長(mm)72ポンプ口径Φ43mm
  • スピードスロット超硬チップホールソーセット電気設備用 イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソーセット電気設備用

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    <セット内容>。ホールソー:22、29、35、44、51、64mm。アーバー:TA653RH-1×1本、TA653RH-3×1本
  • ブロワー エスコ

    ブロワー

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    当日出荷
    180cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
    仕様●材質:シリコンゴム●ポンプ径(mm):約Φ65●ノズル長(mm):50●全長(mm):約180
  • アーバー イチネンTASCO

    アーバー

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    適合ホールソー…TA653RA-16~30、TA653RT-17~29
    チャック径(mm)10
  • バンナー(R)BL-R型 クラレプラスチックス

    バンナー(R)BL-R型

    クラレプラスチックス
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
    用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
  • アーバー イチネンTASCO

    アーバー

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    適合ホールソー…TA653RA-32~152、TA653RT-32~152
    チャック径(mm)13
  • パイロットドリル イチネンTASCO

    パイロットドリル

    イチネンTASCO
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    適用…TA653RH-1、7、8、9用
    全長(mm)83
  • Φ67x136mm ブロワー ブラシ付 エスコ

    Φ67x136mm ブロワー ブラシ付

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    携帯中にブラシの汚れを防ぐキャップ付きです。 キャップはブロアーに組み込まれたスライド式のパイプと一体成型品ですから紛失することがありません。 キャップを閉じたままブロアーを操作すると、圧縮空気だけを噴射することができます。
    仕様●ポンプ径(mm):Φ67●全長(mm):136●ノズル長(mm):65・75mm※サイズ画像参照●重量:約24g●材質:球/EVA、青筒/ポリプロピレン、刷毛/ナイロン●カラー:グレー
  • ユニットカート 河淳

    ユニットカート

    河淳
    85,980税込94,578
    1台
    6日以内出荷
    材質(棚板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)100(4輪自在)均等耐荷重(kg)各段18
  • アーバー イチネンTASCO

    アーバー

    イチネンTASCO
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    適合ホールソー…TA653RA-32~152、TA653RT-32~152
    チャック径(mm)10
  • 黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ 岩崎製作所

    黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ

    岩崎製作所
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    黄銅製の中島式異径カップリングです。(1個での販売価格となります。組ではありませんのでご注意くださいです)。船舶用のホース継手として最適です
    材質黄銅製金具中島式
  • (7820)CONTROLLER ミツビシ

    (7820)CONTROLLER

    ミツビシ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • (5700A)パネル ASSY,フロント ドア,LH ミツビシ

    (5700A)パネル ASSY,フロント ドア,LH

    ミツビシ
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
  • (7813)アキュムレータ タンク,エアコン ミツビシ

    (7813)アキュムレータ タンク,エアコン

    ミツビシ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
  • (4820)ハーネス,パーキング ブレーキ,LH ミツビシ

    (4820)ハーネス,パーキング ブレーキ,LH

    ミツビシ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
  • (6512)PLATE,GUIDE ミツビシ

    (6512)PLATE,GUIDE

    ミツビシ
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
  • (6977)ブッシュ,リヤ シート ミツビシ

    (6977)ブッシュ,リヤ シート

    ミツビシ
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...