カテゴリ

  • 農業機械(476)
  • 切削工具(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-653」の検索結果

関連キーワード
597件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーエレメント UNION(ユニオン産業)

    エアーエレメント

    UNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    乾式
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付) Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
    グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
  • ローズペタル 横浜ディスプレイミュージアム

    ローズペタル

    横浜ディスプレイミュージアム
    829税込912
    1袋(130枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエステル寸法(cm)ペタル径3~5
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャワーホースASSY INAX(LIXIL)

    シャワーホースASSY

    INAX(LIXIL)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • 軽量ラック(耐荷重120kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(耐荷重120kg)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。 四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。 上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。 支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。
    用途商品の陳列や整理など。材質(本体)スチール総耐荷重(kg)500
  • ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ150 2入 ミニター

    ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ150 2入

    ミニター
    4,298税込4,728
    1パック(2個)
    当日出荷
    内径(Φmm)12.7外径(Φmm)150厚さ(mm)6トラスコ品番852-5436質量(g)189対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ100 2入 ミニター

    ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ100 2入

    ミニター
    3,500税込3,850
    1パック(2個)
    当日出荷
    内径(Φmm)12.7外径(Φmm)100厚さ(mm)6トラスコ品番852-5434質量(g)90対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 3D木工ビット マキタ

    3D木工ビット

    マキタ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
  • バイメタルホールソー用アーバーSDSシャンク イチネンTASCO

    バイメタルホールソー用アーバーSDSシャンク

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マルチバインダースタンド 河淳

    マルチバインダースタンド

    河淳
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686適合厚さ(mm)5以内
  • データワンコレットホルダスペーサ MSTコーポレーション

    データワンコレットホルダスペーサ

    MSTコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • Φ60x180mm ブロワー(精密機器用) エスコ

    Φ60x180mm ブロワー(精密機器用)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA653B-2A
  • 直径54x340mmブロワー エスコ

    直径54x340mmブロワー

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    仕様ノズルが長い為、手の届かない狭所のごみの吹き飛ばしに最適。材質本体:ゴム ノズル:樹脂全長(mm)340ノズル長(mm)240mm
  • スピードスロット超硬チップホールソーセット電気設備用 イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソーセット電気設備用

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    <セット内容>。ホールソー:22、29、35、44、51、64mm。アーバー:TA653RH-1×1本、TA653RH-3×1本
  • アーバー イチネンTASCO

    アーバー

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    適合ホールソー…TA653RA-16~30、TA653RT-17~29
    チャック径(mm)10
  • ユニットカート 河淳

    ユニットカート

    河淳
    85,980税込94,578
    1台
    6日以内出荷
    材質(棚板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)100(4輪自在)均等耐荷重(kg)各段18
  • アーバー イチネンTASCO

    アーバー

    イチネンTASCO
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    適合ホールソー…TA653RA-32~152、TA653RT-32~152
    チャック径(mm)10
  • スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
  • スピードスロット超硬チップホールソー替刃38mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー替刃38mm

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…38
  • スピードスロット超硬チップホールソー替刃67mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー替刃67mm

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…67
  • スピードスロット超硬チップホールソー替刃68mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー替刃68mm

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…68
  • スピードスロット超硬チップホールソー替刃41mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー替刃41mm

    イチネンTASCO
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…41
  • スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
    寸法(mm)19有効長(mm)8ホールソー外径(mm)19
  • スピードスロット超硬チップホールソー替刃44mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー替刃44mm

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…44
  • スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃83mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホ-ルソ-替刃83mm

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…83
  • ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ50 2入 ミニター

    ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ50 2入

    ミニター
    2,298税込2,528
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    内径(Φmm)6外径(Φmm)50厚さ(mm)6トラスコ品番852-5432質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • スピードスロット超硬チップホールソー替刃54mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー替刃54mm

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…54
  • スピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃35mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃35mm

    イチネンTASCO
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…35
  • スピードスロット超硬チップホールソー替刃60mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー替刃60mm

    イチネンTASCO
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…60
  • スピードスロット超硬チップホールソー替刃95mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー替刃95mm

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…95
  • スピードスロット超硬チップホールソー替刃51mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー替刃51mm

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…51
  • スピードスロット超硬チップホールソー替刃89mm イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー替刃89mm

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…89
  • ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ125 2入 ミニター

    ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ125 2入

    ミニター
    3,998税込4,398
    1パック(2個)
    6日以内出荷
    内径(Φmm)12.7外径(Φmm)125厚さ(mm)6トラスコ品番852-5435質量(g)100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 弁当容器 バイオデリカ HK 9-2 B RBS リスパック リスパック

    弁当容器 バイオデリカ HK 9-2 B RBS リスパック

    リスパック
    4,498税込4,948
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    イベントにもデイリーランチにも。旬のおいしさと手作り感をお届けします。
    材質バイオPPF寸法(mm)228×154×35質量(g)18
  • バイメタルホールソーキット(一般設備用) イチネンTASCO

    バイメタルホールソーキット(一般設備用)

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様世界55ヶ国で愛用されているブランドコンピューター技術を用いた刃先形状(タフトゥース) ホールソー:16、19、22、25、29、32、35、38、44、51、64、76mm アーバー:TA653RH-1、TA653RH-3…各1本 センタードリル:TA653RJ-1…3本<セット内容>
  • スピードスロット超硬チップホールソー イチネンTASCO

    スピードスロット超硬チップホールソー

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。
    サイズ(mm)64
関連キーワード
...