カテゴリ
- 測定用品(309)
- バイク純正部品(142)
- 自動車純正部品(114)
- 農業機械(40)
- 機構部品(13)
- 自動車補修部品(9)
- トラック純正部品(9)
- 電動工具(8)
- 制御機器(7)
- 店舗什器・備品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 医療(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(307)
- ホンダ(151)
- MAZDA(マツダ)(78)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- ミツビシ(16)
- マキタ(10)
- TAKIGEN(タキゲン)(10)
- 三菱ふそう(8)
- トヨタ(7)
- ニッサン(6)
- スバル(5)
- SMC(4)
- 横浜ディスプレイミュージアム(4)
- ノウキナビプラス(4)
- ハリケーン(3)
- KSフィルター(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 三菱電機(2)
- 河淳(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-662」の検索結果

エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
フロア・じゅうたんノズル
マキタ(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷じゅうたん掃除で糸くず等のゴミ捕集率が高いです。適合機種充電式クリーナー全機種・VC261D、VC660D ※(CL500D、CL501D)除く
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
出力スイッチ付接続ケーブル
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MXコネクタ形状出力スイッチ付防水適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明
パピルスカンパニー¥1,898税込¥2,0881束(100枚)当日出荷から3日以内出荷完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。フィルムに再生材(国産PCR材:使用済みのストレッチフィルムを回収しリサイクルした樹脂材料)を60%使用しています。上側のフィルムに「フィルムには再生材を60%使用しています。」という文字と「リサイクル」を表すマークが印刷されています。フィルムは成形の安定性を確保するために、再生材をバージン材ではさんだ3層構造となっています。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・再生フィルム・全面糊厚さ(μm)50表示内容透明 再生文字・マーク
耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
FA-662用カギピン
TAKIGEN(タキゲン)¥1,520税込¥1,6721個当日出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)1180表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装タキゲンコード60651
抗菌密閉用セフティカラーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥6,634税込¥7,2971個当日出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)1180表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂タキゲンコード60349
FA-662用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥2,551~税込¥2,806~1個当日出荷から4日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けはFA-602用受座FA-602Sと互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 取付けねじが隠れるため、防犯性が向上しています。 長穴により噛合位置を前後3mm調整できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 閉込め事故防止のため非常脱出装置が付けられます。 非常脱出装置をご使用になる場合は取付け部品Aを、表付けの場合は取付け部品Bを使用し、2通りの取付けができます。用途FA-662・FA-602用受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/抗菌剤練込みAAS樹脂表面仕上げストライカー/サチライトクロムめっき(MZCr)
アルミ放熱ケース AWAシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品六角レンチ仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5色シルバー表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
マルチバインダースタンド
河淳¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686適合厚さ(mm)5以内
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
...