カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,047)
  • 自動車純正部品(13,915)
  • 制御機器(4,044)
  • オフィス家具(3,604)
  • バイク純正部品(3,434)
  • メカニカル部品(2,330)
  • 測定用品(2,293)
  • 農業機械(1,776)
  • 事務用品(1,751)
  • パソコン/周辺機器(1,243)
  • 作業工具(1,048)
  • バイク部品(925)
  • 保管用品(890)
  • FA担当者のオススメ新商品(744)
  • 切削工具(684)
  • 電気材料(539)
  • 電動工具(499)
  • 配管・水廻り設備部材(497)
  • 店舗什器・備品(476)
  • 自動車補修部品(466)
  • 照明(452)
  • 機構部品(422)
  • 空調・電設資材(391)
  • 物流用品(373)
  • 科学研究・開発用品(340)
  • 研磨材(332)
  • 家電(296)
  • 建築金物(234)
  • 学童・教育用品(211)
  • 梱包用品(199)
  • ねじ・ボルト・釘(198)
  • 測量用品(土木/建設)(184)
  • 油圧機器・油圧ホース(184)
  • 厨房用品(178)
  • 作業服(177)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(158)
  • カー用品(157)
  • 建材・エクステリア(155)
  • 安全用品(141)
  • トラック純正部品(128)
  • 溶接用品(124)
  • トラック用品・パーツ(124)
  • 医療(112)
  • 卓上消耗品(106)
  • エンジン工具(103)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(96)
  • 空圧工具(90)
  • 清掃用品(83)
  • バッテリー・電装(78)
  • 防犯用品(75)
  • 船舶用品・漁業資材(72)
  • 防災用品(72)
  • 安全標識(68)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(63)
  • 住設機器(62)
  • 縫製用品(60)
  • フォークリフト・産機・建機用品(59)
  • 整備工具・収納(56)
  • スプレー・オイル・グリス(41)
  • 手袋(41)
  • 自動車用オイル・ケミカル(40)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 塗料(32)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(32)
  • 自転車部品(32)
  • 安全保護具(29)
  • 介護用品(28)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
  • クリーンルーム用品(25)
  • ヘルスケア(25)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 日用品(23)
  • マスク(21)
  • 洗車・清掃(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 測定関連サービス(19)
  • 救急・衛生(18)
  • 接着剤・補修材(17)
  • テープ(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
  • 農具(14)
  • 鈑金・塗装(13)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 完成車(4)
  • 理美容(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「a-7」の検索結果

関連キーワード
63,519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サムロータリスイッチ A7BS/A7BL omron(オムロン)サムロータリスイッチ A7BS/A7BLomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
エスラップ規格袋 A7 スタープラスチック工業エスラップ規格袋 A7スタープラスチック工業(6件のレビュー)
549税込604
1パック(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
真空、高温ボイル、冷凍が可能なオーソドックスタイプです。長くお客様から支持をいただいているシンプルな構成。規格袋のサイズも豊富で、あらゆるサイズにマッチします。 シンプルな構成で、ローコスト高付加価値を実現
用途水産加工品・惣菜(真空、冷凍、ボイル)種類ポリ袋入数(枚)100耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-40
LEFS32A-7 SMCLEFS32A-7SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
エアーマスクA-7用 マイクロカプラープラグセット ビックツールエアーマスクA-7用 マイクロカプラープラグセットビックツール
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
LANケーブル CAT6A 7m ブルー やわらか エレコムLANケーブル CAT6A 7m ブルー やわらかエレコム
1,998税込2,198
1個
欠品中
高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットに対応。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー6A対応ランケーブルです。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ケーブルが柔らかく取り回しがしやすい、スッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約5.2パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止対応
メッシュケース A7 MagX(マグエックス)メッシュケース A7MagX(マグエックス)
299税込329
1袋
当日出荷
中身が見えて、すっきり収納ができます。裂けにくい丈夫な素材です。コピーなど印刷物がつきづらい非転写タイプです。イヤホンやUSB等の収納にポイントカードなどの収納に
仕様●色:透明●タイプ:A7●縦(mm):90●横(mm):130●厚さ(mm):5●材質/仕上:EVA●原産国:中国●コード番号:363-7975アズワン品番67-2236-13
インテークマニホールド(A-7) TAKEGAWA(武川)インテークマニホールド(A-7)TAKEGAWA(武川)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
STRIPE,TANK*A-07* ホンダSTRIPE,TANK*A-07*ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
LEFS25A-7 SMCLEFS25A-7SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
ストローク(mm)75リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)25精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
プレート A 7RK-14945-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート A 7RK-14945-00YAMAHA(ヤマハ)
679税込747
1個
3日以内出荷
エムメモ A7 マルマンエムメモ A7マルマン
219税込241
1パック(3冊)
当日出荷
軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙「M.C.B. 1961」衣服のポケットにも収納可能なメモサイズ。文字が小さい方におすすめな6mm罫。
寸法(mm)本文:105×68サイズA7枚数50枚本体寸法(mm)108×68用紙厚(g/m2)70材質(表紙)カラーボード紙入数3冊製本ツインワイヤ
STRIPE TANK*A-07* ホンダSTRIPE TANK*A-07*ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
STRIPE,L.TANK*A-7 ホンダSTRIPE,L.TANK*A-7ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
ラベル  A 7KF-51589-00 YAMAHA(ヤマハ)ラベル A 7KF-51589-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
STRIPE,R.TANK*A-7 ホンダSTRIPE,R.TANK*A-7ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
エムメモ A7サイズ 6mm罫 マルマンエムメモ A7サイズ 6mm罫マルマン(2件のレビュー)
97税込107
1冊(50枚)
当日出荷
軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙。衣服のポケットにも収納可能なメモサイズ。
サイズA7ライトブルー罫線有り枚数50仕様ツインワイヤ寸法(縦×横×厚さ)(mm)108×68×5用紙筆記用紙 MPS-N行数14罫幅(mm)6用紙厚(g/m2)70ミシン目入り
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 ブラッシュトップ付です。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金仕様ペースト状 、ブラシ付適合MIL-A-907トラスコ品番793-8675材質主成分:銅/グラファイト質量(g)243使用温度範囲-29~982℃容量(g)210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT2907A-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT2907A-7-FDiodesZetex
10,980税込12,078
1セット(3000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm小信号PNPトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ドレン A 7Y6-15351-00 YAMAHA(ヤマハ)プラグ ドレン A 7Y6-15351-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMST2907A-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMST2907A-7-FDiodesZetex
1,198税込1,318
1セット(100個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 200 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm小信号PNPトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT2222A-7-F DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT2222A-7-FDiodesZetex
9,898税込10,888
1セット(3000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
cotta ガス袋 70×200 (合掌無地_透明) A-7 cottacotta ガス袋 70×200 (合掌無地_透明) A-7cotta
1,198税込1,318
1セット(100枚)
4日以内出荷
ウェルパック適合目安:B-30 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質KOP#20/PE#15/L-LDPE#25寸法(mm)70×200透明無地
オイル レベル ゲージ  A 7X9-85720-01 YAMAHA(ヤマハ)オイル レベル ゲージ A 7X9-85720-01YAMAHA(ヤマハ)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
ブランクキー 5SK-H2511-1A-07 YAMAHA(ヤマハ)ブランクキー 5SK-H2511-1A-07YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
1軸アクチュエータ SE3005A(A7) カバー付 黒田精工1軸アクチュエータ SE3005A(A7) カバー付黒田精工
56,980税込62,678特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
クリップ (M0A7) MAZDA(マツダ)クリップ (M0A7)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-3A-07 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-3A-07YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
(291A7)ボルト ニッサン(291A7)ボルトニッサン
409税込450
1個
3日以内出荷
ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-105A7 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ワッシャベースドヘッド 90105-105A7YAMAHA(ヤマハ)(16件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-8B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-8B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)8
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-9B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-9B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)9
インシュレーター (B6A7) MAZDA(マツダ)インシュレーター (B6A7)MAZDA(マツダ)
679税込747
1個
翌々日出荷
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-10B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-10B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)10
ほるナビA7-2 SEED(シード)ほるナビA7-2SEED(シード)
299税込329
1個
当日出荷
オリジナルはんこ作りに最適な消しゴムはんこ オリジナル年賀状や手帳デコなど作れる消しゴムはんこ 『ほるナビ』は、彫っていないところと彫ったところがカラーで見分けられるので彫りやすく、彫ったあとのスタンプもキレイに仕上がるナビゲート機能のダブルカラー(2層構造)が特徴です。もちろんけしごむはスタンプ用に開発された削りやすい硬さのけしごむで、初心者でも使いやすくなっています。 彫りあとくっきりで彫り残しがチェックしやすい。
用途雑貨や普段使いの日用品にサイズハガキ1/2サイズ規格A7本体寸法(mm)74×10.7×100本体質量(g)110
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-5S(73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-5S(73)HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数5ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1A-07 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B8S-H2511-1A-07YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-4PB(73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-7R-4PB(73)HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数4シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
ベアリング 93306-205A7 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-205A7YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ムーミンメモパッドA7サイズ ワールドクラフトムーミンメモパッドA7サイズワールドクラフト
399税込439
1冊
翌々日出荷
コンパクトなA7サイズメモ、ムーミンキャラクターがかわいく印刷されています。
仕様枚数:50枚綴り 方眼:5mm方眼
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-11B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-7B-11B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)11
...