カテゴリ

  • 自動車純正部品(4,919)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,967)
  • 制御機器(1,524)
  • メカニカル部品(936)
  • 農業機械(643)
  • 測定用品(630)
  • バイク純正部品(599)
  • 機構部品(588)
  • 物流用品(401)
  • FA担当者のオススメ新商品(312)
  • 科学研究・開発用品(283)
  • 配管・水廻り設備部材(268)
  • 空調・電設資材(255)
  • 切削工具(240)
  • 溶接用品(197)
  • 自動車補修部品(187)
  • ねじ・ボルト・釘(165)
  • パソコン/周辺機器(165)
  • 建築金物(160)
  • 油圧機器・油圧ホース(144)
  • 電気材料(142)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(132)
  • 店舗什器・備品(109)
  • トラック純正部品(106)
  • 塗料(93)
  • オフィス家具(92)
  • 事務用品(92)
  • 電動工具(87)
  • 作業工具(81)
  • バイク部品(79)
  • 安全用品(68)
  • 家電(51)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(49)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 厨房用品(43)
  • 卓上消耗品(41)
  • 研磨材(40)
  • フォークリフト・産機・建機用品(40)
  • カー用品(37)
  • 安全保護具(32)
  • 空圧工具(29)
  • トラック用品・パーツ(28)
  • 学童・教育用品(26)
  • 清掃用品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 安全標識(22)
  • 医療(22)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 作業服(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • バッテリー・電装(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 梱包用品(12)
  • 縫製用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • エンジン工具(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 自転車部品(10)
  • 保管用品(9)
  • 照明(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 日用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 介護用品(6)
  • 手袋(5)
  • 農具(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • テープ(3)
  • 住設機器(3)
  • マスク(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)

「a-70」の検索結果

16,234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーブハンドル A-70 シロクマサーブハンドル A-70シロクマ
379税込417
1本
4日以内出荷
材質アルミサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
ツース 21A-70-11420 コマツツース 21A-70-11420コマツ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
コマツは長年の経験と研究を基に、普通土から爆落石の掘削、積込などの重負荷作業までを経済性、生産性、安全性などを重視して開発したコマツ純正ツースです。
適合PC01-1A
【レンタル】 エアープラズマ切断機 A-70 ダイヘン【レンタル】 エアープラズマ切断機 A-70ダイヘン
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
中厚板用エアープラズマ切断機 安全性に優れ操作も簡単 操作性抜群で、シャープな切り口 操作性抜群の小形・軽量空冷トーチ
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ定格入力三相 200V定格出力70A/140V出力範囲10~70A定格使用率(%)0.6本体寸法(mm)330×540×520質量(kg)82
ジェット メイン #97.5 830-1423A-70 YAMAHA(ヤマハ)ジェット メイン #97.5 830-1423A-70YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
パネル 1 2S2-2172A-70 YAMAHA(ヤマハ)パネル 1 2S2-2172A-70YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ジェット メイン  #97.5 620-1423A-70-A0 YAMAHA(ヤマハ)ジェット メイン #97.5 620-1423A-70-A0YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ジェット メイン #97.5 3G2-1423A-70 YAMAHA(ヤマハ)ジェット メイン #97.5 3G2-1423A-70YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ジェット, メイン (# 97.5) ,1HX-1423A-70-A0 YAMAHA(ヤマハ)ジェット, メイン (# 97.5) ,1HX-1423A-70-A0YAMAHA(ヤマハ)
899税込989
1個
3日以内出荷
ジェット, メイン (# 97.5) ,1HX-1423A-70-A0 YAMAHA(ヤマハ)ジェット, メイン (# 97.5) ,1HX-1423A-70-A0YAMAHA(ヤマハ)
899税込989
1個
3日以内出荷
グラフイツク 1 4C6-F747A-70 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 4C6-F747A-70YAMAHA(ヤマハ)
739税込813
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4C6-F747A-70主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD3)
TUBE,A.70 ホンダTUBE,A.70ホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
中厚板用エアープラズマ切断機 A-70 ダイヘン中厚板用エアープラズマ切断機 A-70ダイヘン
829,800税込912,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
高速かつ低ランニングコストの切断を可能にする高出力機です。中厚板の高速切断が可能で作業能率が向上。切断条件設定は板厚目盛に合わせるだけの簡単操作です。切断ガスに危険な可燃性ガスを使用しませんので安心してお取り扱いいただけます。ガス切断のような予熱・ガス調整が不要で、簡単に切断できます。操作性抜群で、シャープな切り口です。使用率60%を誇るパワフル機です。接触切断・非接触切断いずれもOKです。
付属品ガラス管ヒューズ10A×1、ガラス管ヒューズ3A×1、ガラス管ヒューズ1A×1、ホースバンド×1、表示灯×1、母材側ケーブル1.5m×1、エアーユニット×1、絶縁カップ(H669G04)×1、チップ(H669G06×2、H669G05×3)、電極(H669G11)×5質量(kg)82定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)70定格入力(kVA)12.1(11.4kW)定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)140出力電流範囲(A)20~70最高無負荷電圧(V)245
ジエツト,メイン #97.5 1HX-1423A-70-A0 YAMAHA(ヤマハ)ジエツト,メイン #97.5 1HX-1423A-70-A0YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
SD microSDカードリーダ USB-A 70cm MCOSD microSDカードリーダ USB-A 70cmMCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB-Aコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。 PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。 デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な 70cmのロングケーブル採用。
材質アルミニウム+PVCブラック質量(g)約34対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)コネクタUSB-Aケーブル長(cm)約70
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BNW-8591A-70 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BNW-8591A-70YAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブ 2D1-8591A-70 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブ 2D1-8591A-70YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
STRIPE,TANK*A-70* ホンダSTRIPE,TANK*A-70*ホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
STRIPE TANK*A-70* ホンダSTRIPE TANK*A-70*ホンダ
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ B7B-8591A-70 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ B7B-8591A-70YAMAHA(ヤマハ)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
キャスタープレートA(70mmピッチ用)JBー001 スペーシアキャスタープレートA(70mmピッチ用)JBー001スペーシア
179税込197
1個
当日出荷
金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。
用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレート70mmピッチ用トラスコ品番108-1599材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)97
フユエルタンクコンプリ-ト 1CK-XF41A-70-P1 YAMAHA(ヤマハ)フユエルタンクコンプリ-ト 1CK-XF41A-70-P1YAMAHA(ヤマハ)
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
MIWA U9 HKW-2A 70×33~49 ST MIWAMIWA U9 HKW-2A 70×33~49 STMIWA
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
シリンダー/空錠
MIWA U9 HKD-2A 70×33~49 ST MIWAMIWA U9 HKD-2A 70×33~49 STMIWA
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
シリンダー/空錠
スク-プ&ガイドエア 2 B04-XF13A-70-P0 YAMAHA(ヤマハ)スク-プ&;ガイドエア 2 B04-XF13A-70-P0YAMAHA(ヤマハ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70)ノーブランド(27件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-70 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-70三木プーリ
41,507税込45,658
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)72シリーズETP-A寸法d(mm)70寸法L1(mm)94許容トルク(N・m)5200寸法D(mm)90寸法D1(mm)113寸法L2(mm)9.5寸法L4(mm)10.9M6-M8×20
(1A70)ラジエーター MAZDA(マツダ)(1A70)ラジエーターMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ユニット コントロール (1A70) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (1A70)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
メーター セット (1A70) MAZDA(マツダ)メーター セット (1A70)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(70) 70mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(70) 70mmHIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 70mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードスタンダード メット = IEC 61249-2-21ヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)70シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ハーネス エンジン (1A70) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1A70)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
レバー セレクト (1A70) MAZDA(マツダ)レバー セレクト (1A70)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
バルブ コントロール (1A70) MAZDA(マツダ)バルブ コントロール (1A70)MAZDA(マツダ)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1A70) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1A70)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
(1A70-)フューエル ポンプ MAZDA(マツダ)(1A70-)フューエル ポンプMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
(1A70-)ラジエター グリル MAZDA(マツダ)(1A70-)ラジエター グリルMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
(1A70-)スイッチ,パワーウインド MAZDA(マツダ)(1A70-)スイッチ,パワーウインドMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (1A70) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (1A70)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
(1A70-)スロットル ボデー MAZDA(マツダ)(1A70-)スロットル ボデーMAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
(38231)ヒユーズA,マルチブロツク                         (120A/70A) ホンダ(38231)ヒユーズA,マルチブロツク (120A/70A)ホンダ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
関連キーワード
...