カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「a-7332」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 机上台<W590> リヒトラブ

    机上台<W590>

    リヒトラブ(18件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
    材質スチール包装包装単位:1:6台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×67形態組立式(工具付き)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
  • 高圧増設タンク マキタ

    高圧増設タンク

    マキタ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    タンク容量(L)5.5
  • 男性用ドレスコックコート QA7332 セブンユニフォーム

    男性用ドレスコックコート QA7332

    セブンユニフォーム
    29,980税込32,978
    1枚
    5日以内出荷
    仕様左胸箱ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン、袖脇下菊穴、マチ付オフホワイト混率(%)超長綿ギャバジン [綿(オーガニックコットン)100%]機能撥水
  • カップリベットセット1/2ボディ ATI

    カップリベットセット1/2ボディ

    ATI
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    リベットをかしめる為に使用します。
    用途航空機産業向け材質工具鋼寸法(inch)ボディ:1/2
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • タイヤハウス用クリップ Linc

    タイヤハウス用クリップ

    Linc(10件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(120個)
    当日出荷
    特に、劣化し壊れやすい部分(タイヤハウス・バンパー・アンダーカバー等)に良く使われているクリップを12種類セットにしました。
    セット内容CPT-021:90189-06013CPT-121:90467-07166CPS-601:09409-07332CPT-016:90467-07041CPN-020:66860-01W01CPN-032:63854-01A00CPN-049:01553-06941CPN-054:90467-07030-01CPN-071:01553-09321CPH-038:91502-SP0-0030CPH-044:91503-SZ3-003CPH-046:91512-SX0-0031
  • プラスティリベット(トヨタ・日産・スズキ) エーモン

    プラスティリベット(トヨタ・日産・スズキ)

    エーモン(3件のレビュー)
    499税込549
    1パック(5個)
    当日出荷
    主な適合純正品番90467-07164トヨタ・74999-4A0A0日産・09409-07332スズキ質量(g)16適合板厚(mm)2.5~5.5メーカートヨタ・日産・スズキ適合穴径(Φmm)Φ7.0
  • 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7300番台

    NSK(日本精工)
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • クリップ (9S9A) MAZDA(マツダ)

    クリップ (9S9A)

    MAZDA(マツダ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付

    カネソウ
    32,980税込36,278
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
  • スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用

    カネソウ
    26,980税込29,678
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
  • 単列アンギュラ玉軸受 7332AM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7332AM

    NSK(日本精工)
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】7332A寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小1.5取付関係寸法(最小da)(mm)178取付関係寸法(最小Da)(Φmm)322作用点a(mm)106.2呼び番号7332A
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD

    WURTH ELEKTRONIK
    389税込428
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 基板用端子台 4147Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー / 白 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4147Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 グレー / 白 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:45 °●色:グレー / 白●定格電圧:1.3 kV 、300 V ac●シリーズ:4147B●長さ:26mm●コード番号:191-7332アズワン品番65-7662-68
  • 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション

    粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    38,980税込42,878
    1袋(5本)
    100日以内出荷
    ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
    用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。