カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-7350」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブックエンド(マグネット付き) リヒトラブ

    ブックエンド(マグネット付き)

    リヒトラブ(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    スチール製キャビネットの仕切りとして最適!(底部にマグネットシート付き)好きな位置に移動でき、ブックスタンドキットの追加し切りとしても使用できます。(【別売】A‐7340追加仕切りとして使用可能)
    トラスコ品番855-9811材質スチール幅(mm)75高さ(mm)163奥行(mm)239
  • ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型

    LAMP(スガツネ工業)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具材質ステンレス(SUS316)寸法B(mm)7.5
  • ロータス×2 横浜ディスプレイミュージアム

    ロータス×2

    横浜ディスプレイミュージアム
    549税込604
    1本
    4日以内出荷
  • ロータス×2 横浜ディスプレイミュージアム

    ロータス×2

    横浜ディスプレイミュージアム
    549税込604
    1本
    4日以内出荷
  • プロテクター グリル (HA) MAZDA(マツダ)

    プロテクター グリル (HA)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • リングキャッチ DFKA-7350-4ステンレス(110056536) diffuL

    リングキャッチ DFKA-7350-4ステンレス(110056536)

    diffuL
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重ねじ込み式リングキャッチです。ナットを回して開閉します。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結や、端末の金具としてトラスコ品番684-7585シルバー使用荷重(kg)64寸法S(mm)5.5寸法D(mm)4
  • (1A73-)ラジエター グリル MAZDA(マツダ)

    (1A73-)ラジエター グリル

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • バンパー,フロント MAZDA(マツダ)

    バンパー,フロント

    MAZDA(マツダ)
    39,900税込43,890
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,198税込4,618
    1個(500g)
    5日以内出荷
    BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • nXDSドライスクロールポンプ EDWARDS

    nXDSドライスクロールポンプ

    EDWARDS
    769,800税込846,780
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置仕様サーマルプロテクタ付寸法(mm)432×265×302.3電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)52吸込口径NW25ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
  • スクロールポンプ nXDSシリーズ用 チップシールキット EDWARDS

    スクロールポンプ nXDSシリーズ用 チップシールキット

    EDWARDS
    69,980税込76,978
    1セット
    16日以内出荷
    スクロールポンプnXDSシリーズ共通の交換用チップシールキットです。
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    91,980税込101,178
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
    用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • OH付鋼用ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    OH付鋼用ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。
    用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
  • (H7350)クリップ ニッサン

    (H7350)クリップ

    ニッサン
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • AIカメラ 三菱電機

    AIカメラ

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    カメラ本体にAIプロセッサー搭載。サーバーレスで構築可能。多彩な検知機能が利用可能。レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生
    付属品ご使用の前に(ISIチラシ):1冊、保証書:1式、コードラベル※:1枚、ワイヤー取付金具:1個、ワイヤー取付金具固定ねじ(M2.5×8mm):2本、取付座:1個、落下防止ワイヤ―:1本、ワッシャー:1個、スプリングワッシャー:1個 ※ネットワーク管理上、必要になる場合があります。紛失しないようにご注意ください。仕様【フォーカス範囲(m)】0.5 ~ ∞【自動コントラスト】On/Off【走査面積】5.57 mm( H) × 3.13 mm( V)【推奨品】重塩害対応カメラケース:Tokina VCHO-35S、カメラ取付足(天井用):Tokina WH-31【暗部補正】0から255の範囲でレベル設定が可能質量(g)440 以下(レンズ含む)使用温度範囲(℃)-10 ~+50 (電源投入時:0 ~50 )電源PoE(IEEE802.3af準拠)消費電力PoE DC 48 V :91 mA/約 4.4 W(クラス2機器)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×94 ( レンズ含む)対応VCCI(クラス A):準拠 IEC61000(EMC規格):準拠 IEC62368-1(安全規格):適合 JIS Z 0202(包装貨物-落下試験方法):準拠 JIS Z 0232(包装貨物-振動試験方法):準拠 JIS C 60068-2-6(正弦波振動試験方法):準拠 JIS K 7350-2 (A法):準拠 Onvif:Profile S,T,M有効画素数約210万画素使用湿度範囲10 %~90 %(結露しないこと)ズーム3.2倍(手動ズーム/手動フォーカス) 最大9.6倍(画像解像度 640×360時)焦点距離(mm)3.0 ~ 9.6モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)保存温度範囲(℃)-30 ~+60保存湿度範囲10 %~95 %(結露しないこと)撮像素子約1/2.8型CMOSセンサーネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター補正機能逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ)表面仕上げ本体 : PC/ABS樹脂 オフホワイト、レンズ: PC樹脂、レンズ他 ブラック走査方式プログレッシブゲイン0から11の範囲でレベル設定が可能内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク最低照度換算値(Lx)カラー 0.012 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0008 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※/白黒0.009 ( 50IRE、 F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0006 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※ ※換算値ダイナミックレンジ最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31)インテリジェントオートOn/OffスーパーダイナミックOn/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能
  • 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション

    粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    38,980税込42,878
    1袋(5本)
    100日以内出荷
    ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
    用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。
  • 照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(丸形)(角胴形) omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(丸形)(角胴形)

    omron(オムロン)
    2,298税込2,528
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷