横浜ディスプレイミュージアム
ロータス×2
内容量
1本
全7種類を絞り込む
色
選択してください
BTY
LAV
P
PU
W
全長(cm)
50
52
59
材質
ポリエステル、PE、鉄
ポリエステル、PE、鉄、PS
花径(cm)
8.5
10
15
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02668387
FF-3118
ポリエステル、PE、鉄
LAV
50
10
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02669236
FA-7350
ポリエステル、PE、鉄、PS
PU
59
15
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02692826
FF-3118
ポリエステル、PE、鉄
P
50
10
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02693201
FF-3060
ポリエステル、PE、鉄
W
52
8.5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02693429
FA-7350
ポリエステル、PE、鉄、PS
LAV
59
15
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02683541
FF-3060
ポリエステル、PE、鉄
BTY
52
8.5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
02683787
FF-3060
ポリエステル、PE、鉄
P
52
8.5
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください