カテゴリ
- 自動車純正部品(15)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- リヒトラブ(2)
- 宮谷製作所(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- NOK(1)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1)
- マキタ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- EDWARDS(1)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- セブンユニフォーム(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-7360」の検索結果

軽量ラック(耐荷重120kg)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(3件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷から6日以内出荷支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。 四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。 上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。 支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。用途商品の陳列や整理など。材質(本体)スチール総耐荷重(kg)500
本焼アメリカ鏝(角鏝)貼り付け式
宮谷製作所¥5,298税込¥5,8281本3日以内出荷から6日以内出荷独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。用途土間の鏝作業に幅(mm)尻:102厚さ(mm)0.7肩幅(mm)102
pH/C/Tシリーズ用交換電極
Milwaukee(ミルウォーキー)¥9,898税込¥10,8881台4日以内出荷電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
本焼アメリカ鏝(先丸鏝)貼り付け式
宮谷製作所¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。用途土間の鏝作業に幅(mm)尻:102厚さ(mm)0.7肩幅(mm)102
コート・女・長袖
セブンユニフォーム¥6,598税込¥7,2581着5日以内出荷スキッパー型スタンドカラーで着用姿はスタイリッシュ。 和から洋まで幅広く活用できます。仕様裾スリット種別コート混率(%)綿100生地ポプリン性別女性用
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
nXDSドライスクロールポンプ
EDWARDS¥899,800税込¥989,7801台10日以内出荷クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。用途分析装置、半導体装置、各種実験装置仕様サーマルプロテクタ付寸法(mm)432×265×302.3電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)52吸込口径NW25ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
机下台(スライド式)
リヒトラブ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷机下の空いたスペースを有効活用できます。 スライド式キャスター付きなので楽々。 机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7360と組合せ可能。) プリンター収納などに最適。付属品組立用工具材質本体:スチール、キャスター部:ガラス繊維強化ナイロンキャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×48(取っ手部分を含む奥行:381)均等耐荷重(kg)15
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥91,980税込¥101,1781箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
ダイヤルパイプゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から30日以内出荷パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABS質量(g)220測定範囲(mm)0~10シリーズ7電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示差込深さ(mm)20電池寿命(時間)連続使用で約7000パイプの最小内径Φ3.5mm指示誤差(μm)±15電池寿命(年)通常使用で約1.2
タブレットケース ONKYO TW2A-73Z9A 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種ONKYO TW2A-73Z9A材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
【校正】ダイヤルパイプゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など質量(g)220測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下差込深さ(mm)20パイプの最小内径Φ3.5mm指示誤差(μm)±15校正証明書再校正サービス分類校正
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥38,980税込¥42,8781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。