大引受け部は、底面150mm、立上り100mmです。
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)Φ34×400
1本(4.8kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お買い上げの目印や立ち読み防止など応用ができ、週刊誌から雑貨まで対応可能です。
用途商品の陳列・展示用品
材質未晒65g
1セット(4000枚)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
UPS用増設バッテリ。
SNU-A752シリーズ用増設バッテリー 対象UPSのバックアップ時間を約20分延長できます。(初期値、定格時、周辺温度25℃)。
適合機種SNU-A752シリーズ、SNU-B752シリーズ
質量(kg)約150
種類小型制御弁式鉛蓄電池
寸法350W×705H×585D
対応UPS:SNU-A752TS21、SNU-A752TS22、SNU-A752TS23
バッテリー容量(Ah)7.2(×30個)
バックアップ時間約20分(定格時、初期値、周辺温度25℃)
1個
¥799,800
税込¥879,780
9日以内出荷
寸法(mm)Φ34×380
質量(kg)3.3
穴径(Φmm)12
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)140角
UPS用固定金具。SNU-A752/103用固定金具。
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
UPS用固定金具。
SNU-A752/103用固定金具。
適合機種SNU-A103TT22、SNU-A103TS21、SNU-A103TS22、SNU-A103TS23、SNU-A752TS21、SNU-A752TS22、SNU-A752TS23、SNU-B103TT22、SNU-B103TS21、SNU-B103TS22、SNU-B103TS23、SNU-B752TS21、SNU-B752TS22、SNU-B752TS23
対応UPS:SNU-A103TT22、SNU-A103TS21、SNU-A103TS22、SNU-A103TS23、SNU-A752TS21、SNU-A752TS22、SNU-A752TS23
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー
関連資料技術資料1(0.5MB)
色白
長さ(mm)1000
材質SECC
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと
同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
幅公差(mm)0/-0.2
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工
材質K03
刃形右刃右ネジレ30°
表面処理TiAlNコーティング
関連資料(1.99MB)
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
システムキッチンに調和する、ハイグレードなデザインの米びつ。
材質上下本体・止め具・キャスター・計量器カバー・引出し=PP、フタ・フタ枠・底板・計量器・レバー・ストッパー・無洗米アダプター=PS、透明窓=AS樹脂、パッキン=シリコーンゴム、クッション=発泡PE、脚ゴム=PE
寸法(mm)181×418×411
容量(kg)12
カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとPS/2インターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。
優れた信号補正の技術を提供し、ラックマウント型、タワー型のどちらのタイプのサーバーでもお使いいただけるモジュールです。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用
ディスプレイD-Sub 15ピン
キーボード/マウスPS/2
付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1
質量(kg)0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22
最大解像度1920×1200(ブランキング低減)
コネクタミニDIN6ピン オス×2、D-Sub 15ピン オス×1
アズワン品番64-8304-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に
材質セラミック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス
関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686
適合厚さ(mm)5以内
システムキッチンに調和する、ハイグレードなデザインの米びつ。
材質上下本体・止め具・キャスター・計量器カバー・引出し=PP、フタ・フタ枠・底板・計量器・レバー・ストッパー・無洗米アダプター=PS、透明窓=AS樹脂、パッキン=シリコーンゴム、クッション=発泡PE、脚ゴム=PE
寸法(mm)151×342×353
容量(kg)6
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。
許容圧力(MPa)1.00
耐負圧力(MPa)-0.10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ