10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

キャリングポーチと組み合わせて使えます。フック部分には耐久性のあるメタル素材を使用。
材質(ベルト部)ポリエステル、(フック金具)メタル素材 高さ(mm)660 奥行(mm)10 ベルト幅(mm)20 調整範囲(mm)約650~1200 特性フィンガーリング付
1個
509 税込560
当日出荷

ブラック 適合A7574-4、A7574-11、A7574-16、A7574-22、A7574-24 松吉医科器械コード23-7858-10
1個
619 税込681
当日出荷


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケット 全長75mm
エコ商品
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


1個
869 税込956
当日出荷


Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、5 / 2 双安定 - ドミナントです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7578 アズワン品番65-7985-72
1個
43,980 税込48,378
欠品中