カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,473)
  • 配管・水廻り設備部材(3,706)
  • 自動車純正部品(3,253)
  • 制御機器(1,777)
  • バイク純正部品(1,265)
  • メカニカル部品(1,048)
  • 油圧機器・油圧ホース(748)
  • 機構部品(698)
  • 農業機械(586)
  • 研磨材(551)
  • 切削工具(445)
  • 空調・照明・電設資材(343)
  • バイク部品(327)
  • 溶接用品(314)
  • 物流用品(297)
  • 測定用品(258)
  • 科学研究・開発用品(220)
  • 作業工具(197)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(185)
  • パソコン/周辺機器(180)
  • 安全保護具(175)
  • FA担当者のオススメ新商品(171)
  • 建築金物(145)
  • 自動車補修部品(145)
  • 電気材料(143)
  • 電動工具(117)
  • マスク(107)
  • ねじ・ボルト・釘(100)
  • 事務用品(84)
  • トラック純正部品(84)
  • 船舶用品・漁業資材(83)
  • 店舗什器・備品(77)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(77)
  • 家電(77)
  • 塗料(63)
  • オフィス家具(61)
  • 空圧工具(61)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(56)
  • カー用品(49)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(47)
  • 安全用品(46)
  • 厨房用品(41)
  • 建材・エクステリア(41)
  • バッテリー・電装(33)
  • 作業服(30)
  • 医療(28)
  • 鈑金・塗装(28)
  • 卓上消耗品(27)
  • 防災用品(25)
  • 住設機器(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 学童・教育用品(21)
  • 安全標識(20)
  • 保管用品(19)
  • 梱包用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 防犯用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 清掃用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 縫製用品(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 自転車部品(7)
  • 手袋(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • エンジン工具(2)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「a-80」の検索結果

28,077件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ハンガーブラケット A-80S

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3tクローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿ばね A-80 東京発条製作所

    皿ばね A-80

    東京発条製作所
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
    外径D(Φmm)80全長H(mm)6.7内径d(Φmm)41単重(g)150板厚公差(mm)±0.10板厚t(mm)5たわみ(mm)(全たわみh)1.7、(σ=0.5h σたわみ)0.85取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)5.42荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)34900、(σ=0.5h P荷重)23850
  • サンテナーA#80(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンテナーA#80(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
    トラスコ品番342-4642種別SK-A80H-BL材質ポリプロピレン(PP)ブルー容量(L)75.2外寸(mm)ハンドル取付時短辺:489ネスティング高さ(mm)145外寸法・高さ(mm)333RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)468コンテナ種類メッシュスタッキングありフタの有無外寸法・間口(mm)664有効内寸法・間口(mm)570有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)305
  • サンテナーA#80-3(ハンドル付) サンコー(三甲)

    サンテナーA#80-3(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    9,898税込10,888
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)580×376×297外寸(mm)664×470×333内寸(mm)619×422×320フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.68(580)ネスティング高さ(mm)145コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー A80-2 ハンドル無し
  • パネル 1 2S2-2172A-80 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル 1 2S2-2172A-80

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • 電極70A、80A(10個入り) マイト工業株式会社

    電極70A、80A(10個入り)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1組
    当日出荷
  • サンテナーA#80K(ハンドル無) サンコー(三甲)

    サンテナーA#80K(ハンドル無)

    サンコー(三甲)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-7079種別SK-A80K-BLL材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3ライトブルータイプスタッキング可容量(L)79.6フタなし外寸法・幅(mm)684外寸法・高さ(mm)345外寸法・奥行(mm)480コンテナ種類メッシュ有効内寸法・奥行(mm)579有効内寸法・高さ(mm)308有効内寸法・幅(mm)359外寸(幅×奥行×高さ)(mm)684×480×345
  • サンテナーA#80-3(ハンドル無) サンコー(三甲)

    サンテナーA#80-3(ハンドル無)

    サンコー(三甲)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別SKA82フタなしコンテナ種類メッシュ
  • パツド,アジヤステイング B74-1216A-80 YAMAHA(ヤマハ)

    パツド,アジヤステイング B74-1216A-80

    YAMAHA(ヤマハ)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • エレップクリーナー A-80S用 スペアロール リントレーコーポレーション

    エレップクリーナー A-80S用 スペアロール

    リントレーコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
  • シールドカップ70A、80A(5個入) マイト工業株式会社

    シールドカップ70A、80A(5個入)

    マイト工業株式会社
    6,398税込7,038
    1組(5個)
    当日出荷
    電流(A)70・80適合機種MPC-60s/MP-70内容1箱(5個)主な適合トーチPT-60-10、PT-70-10
  • ジェット メイン #147.5 3G2-1423A-80-A0 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット メイン #147.5 3G2-1423A-80-A0

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 手動切上チェーザ MC・NPT65Aー80A REX(レッキス工業)

    手動切上チェーザ MC・NPT65Aー80A

    REX(レッキス工業)
    18,980税込20,878
    1組
    4日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4780適合機種NS(S)80A質量(g)490寸法NPT手動切上2 1/2ー3
  • STRIPE,TANK*A-80* ホンダ

    STRIPE,TANK*A-80*

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • ACアダプター 24V3.33A 80W トキトレーディング

    ACアダプター 24V3.33A 80W

    トキトレーディング
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク付。電源コード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。人気モデルです!
    用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168.0×77.6×45.0出力電圧(V)DC24・3.33A(80W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
  • 固定ナライ式ダイヘッド APD65Aー80A(HSS刃付) REX(レッキス工業)

    固定ナライ式ダイヘッド APD65Aー80A(HSS刃付)

    REX(レッキス工業)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    規定の管用テーパおねじが加工できます。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4760適合機種S80A、S80A3セット内容チェーザ(APCHSS65A-80A)×1質量(kg)7寸法ステン用固定倣い自動切上2 1/2ー3
  • (84261)シム0A 80MM ホンダ

    (84261)シム0A 80MM

    ホンダ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(172件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
  • スク-プ&ガイドエア 2 B04-XF13A-80-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    スク-プ&;ガイドエア 2 B04-XF13A-80-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
  • パンツ(ノータック) A80 Asahicho(旭蝶繊維)

    パンツ(ノータック) A80

    Asahicho(旭蝶繊維)
    6,898税込7,588
    1枚
    3日以内出荷
    抗菌防臭で爽やかな着心地のパンツ。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。
    用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。股下(cm)78
  • 固定GVバイト 65Aー80A REX(レッキス工業)

    固定GVバイト 65Aー80A

    REX(レッキス工業)
    30,980税込34,078
    1組
    3日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途グルービング加工用トラスコ品番809-4554適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3質量(g)410寸法(inch)21/2-3
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • (41437)シム0A 80MM(1.55) ホンダ

    (41437)シム0A 80MM(1.55)

    ホンダ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • A#80X58 ディスク/MLG25 日東工器

    A#80X58 ディスク/MLG25

    日東工器
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー商品コード48270
  • STRIPE,SIDE*A-80*  83642150310ZA ホンダ

    STRIPE,SIDE*A-80* 83642150310ZA

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,SIDE*A-80*  83542150310ZA ホンダ

    STRIPE,SIDE*A-80* 83542150310ZA

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • ACアダプター 24V3.33A 80W トキトレーディング

    ACアダプター 24V3.33A 80W

    トキトレーディング
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク付。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品です!
    用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168.0×77.6×45.0出力電圧(V)DC24・3.33A(80W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~75RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
  • メーター セット (1A80) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (1A80)

    MAZDA(マツダ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (1A80) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1A80)

    MAZDA(マツダ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • ディスクペーパー 粒度A80 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度A80

    WIZ'A
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A80ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • 固定GV・BEVダイヘッド65Aー80A REX(レッキス工業)

    固定GV・BEVダイヘッド65Aー80A

    REX(レッキス工業)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    バイトを替える事で溝入れ加工、外面取加工ができます。
    用途溝入れ加工、外面取加工用ダイヘッドトラスコ品番809-4588適合機種S80A、NS80A、N100A質量(kg)8寸法(inch)2.1/2-3
  • 倣い式チェザー PC65Aー80A REX(レッキス工業)

    倣い式チェザー PC65Aー80A

    REX(レッキス工業)
    25,980税込28,578
    1組
    4日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4497適合機種80A2質量(g)490寸法倣い式自動21/2ー3
  • (1A80-)フロント ダンパー(L) MAZDA(マツダ)

    (1A80-)フロント ダンパー(L)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • (1A80)スプリング,フロント コイル MAZDA(マツダ)

    (1A80)スプリング,フロント コイル

    MAZDA(マツダ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • (1A80-)ダンパー(R),フロント MAZDA(マツダ)

    (1A80-)ダンパー(R),フロント

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • (1A80)ドアー、バツク MAZDA(マツダ)

    (1A80)ドアー、バツク

    MAZDA(マツダ)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)ドアー (1A80) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (1A80)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (1A80) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (1A80)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
...