カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,314)
  • バイク部品(196)
  • 制御機器(164)
  • 配管・水廻り設備部材(164)
  • 農業機械(142)
  • 油圧機器・油圧ホース(101)
  • 自動車純正部品(69)
  • 測定用品(51)
  • メカニカル部品(48)
  • 作業工具(45)
  • 機構部品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 自動車補修部品(26)
  • 切削工具(18)
  • 家電(17)
  • トラック純正部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 事務用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 安全用品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • カー用品(7)
  • 研磨材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-80s」の検索結果

関連キーワード
2,533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ハンガーブラケット A-80SROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3tクローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
エレップクリーナー A-80S用 スペアロール リントレーコーポレーションエレップクリーナー A-80S用 スペアロールリントレーコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(31件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤスパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレスサンダイヤ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
フォルティア300 ゼブラフォルティア300ゼブラ(2件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
ノック式 油性ボールペン
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7全長(mm)138.9材質/仕上(上軸)銅/塗装、(下軸)樹脂/ラバー調塗装質量(g)16.3方式ノック式最大径(Φmm)8.8インク油性色数単色入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ウェルドブラケット WA-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WA-80SROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
399税込439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 パイプ芯寸法=寸法-20mm 併用可能同一レベルブラケット:A-78S
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 メッキ・塗装・その他加工用(A-80Sの半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
エアロツイン J-Fit(+)シリコンリフィール BOSCH(ボッシュ)エアロツイン J-Fit(+)シリコンリフィールBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。
用途エアロツインJ-Fit(+)専用シリコン替えゴム長さ(mm)800商品タイプ撥水
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
エレップクリーナー(中粘着タイプ) リントレーコーポレーションエレップクリーナー(中粘着タイプ)リントレーコーポレーション
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
クリーンルーム内での使用が可能な粘着ローラーです。 クッション効果のあるPET不織布製で、床や作業台上のチリやゴミを確実に取り除きます。 ミシン目とドライエッジ加工により、汚れた粘着面を簡単に剥がすことができ、作業性が抜群です。
ロール幅(mm)80ハンドル長さ(mm)175ロール長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
カラビナ DBLTACTカラビナDBLTACT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業現場や一般的な運搬作業・園芸作業・ご家庭など、様々な作業シーンで使用できます! 抜群の耐荷重80kgで持ちやすい特殊ラバーグリップを採用しています。
材質ボディー部分:アルミ、グリップ部分:ゴム直径(Φmm)14質量(g)200耐荷重(kg)80寸法(長さL×幅W)(mm)195×120(最大)
アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボンアートディスクAD (アルミナ)日本レヂボン(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,160税込1,276
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)サンコーテクノ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボードシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8, 80 極 0.5mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8, 80 極 0.5mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1リール(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX10 0.5 mmスタッキングコネクタ、アースプレート付き. FunctionMAX FX10 0.5 mm高速15+ Gbit/s SMT基板対基板スタッキングコネクタは、最大限の機能性を備え、産業市場の要求を満たすように設計されています。 FunctionMAX FX10コネクタは、OIF 100G長距離DWDM伝送モジュール(MSA-100GLH)用の電気インターフェイスになります。 FX10スタッキングコネクタは、ヘッダとレセプタクルの両側にフィットするアースタイプ基板対基板ピッチ(mm)0.5極数8, 80シリーズFunctionMAX FX10定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ベルストーン ベルスター研磨材工業ベルストーンベルスター研磨材工業
18,980税込20,878
1箱(5枚)
翌々日出荷
ステンレス用
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から121日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
アクリル製オイルゲージ 協和アクリル製オイルゲージ協和
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
耐熱温度(℃)90形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5
KANAステンレスチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニット長さ(m)3材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
KANAステンレスチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
629税込692
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)SMC
99,980税込109,978
1個
当日出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスクシリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
欠品中
高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)本体にケーブル収納可能電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア)質量(g)270外形寸法(mm)139.45×94×18.1対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上入力電圧(V)5電源供給バスパワー方式保管温度(℃)-40~70インターフェイスUSB3.0データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/sグリーン購入法適合
コットンポインター ニューレジストンコットンポインターニューレジストン
4,298税込4,728
1袋(5本)ほか
当日出荷から48日以内出荷
アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!綿(コットン)を基材に使用しています。天然綿繊維、砥粒、結合剤から全く新しいタイプの軸付砥石です。一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているのでアタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。2次的なカエリ、バリを出さないので、仕上がりも綺麗です。基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。
用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
ものさしくん (CE1B20-75~) SMCものさしくん (CE1B20-75~)SMC
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~)SMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
ものさしくん (CE1L12-50~) SMCものさしくん (CE1L12-50~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50
回転グリップ RG・RGS・RGPA イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPAイマオコーポレーション
3,589税込3,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S80 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S80NOK
129税込142
1個
当日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0549-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)79.5内径許容差(mm)±0.4
EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーションEALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)イマオコーポレーション
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
コットンポインター ニューレジストンコットンポインターニューレジストン
9,998税込10,998
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
用途コーナー部のバリ取り、面取りエッジ部のバリ取り、面取り溶接部研磨アルミ等難削材の研削・研磨鋳バリ除去宝飾品などの細部加工軸長(mm)38
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DZ-~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DZ-~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
KANAスーパーローラーチェーン KANA(片山チエン)KANAスーパーローラーチェーンKANA(片山チエン)
219税込241
1個
3日以内出荷
KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。
列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...