カテゴリ

  • バイク部品(156)
  • 農業機械(142)
  • 制御機器(131)
  • 配管・水廻り設備部材(120)
  • 油圧機器・油圧ホース(77)
  • 測定用品(45)
  • 作業工具(41)
  • 機構部品(34)
  • メカニカル部品(27)
  • 自動車補修部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 家電(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 切削工具(13)
  • 事務用品(10)
  • 安全用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • カー用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 溶接用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-80s」の検索結果

関連キーワード
921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ハンガーブラケット A-80S

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3tクローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
  • エレップクリーナー A-80S用 スペアロール リントレーコーポレーション

    エレップクリーナー A-80S用 スペアロール

    リントレーコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
  • ウェルドブラケット WA-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウェルドブラケット WA-80S

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 パイプ芯寸法=寸法-20mm 併用可能同一レベルブラケット:A-78S
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 メッキ・塗装・その他加工用(A-80Sの半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ

    スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス

    サンダイヤ(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ材質ステンレス
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • エレップクリーナー(中粘着タイプ) リントレーコーポレーション

    エレップクリーナー(中粘着タイプ)

    リントレーコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム内での使用が可能な粘着ローラーです。 クッション効果のあるPET不織布製で、床や作業台上のチリやゴミを確実に取り除きます。 ミシン目とドライエッジ加工により、汚れた粘着面を簡単に剥がすことができ、作業性が抜群です。
    ハンドル長さ(mm)175ロール幅(mm)80ロール長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
  • エアロツイン J-Fit(+)シリコンリフィール BOSCH(ボッシュ)

    エアロツイン J-Fit(+)シリコンリフィール

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。
    用途エアロツインJ-Fit(+)専用シリコン替えゴム長さ(mm)800商品タイプ撥水
  • フォルティア300 ゼブラ

    フォルティア300

    ゼブラ(2件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    ノック式 油性ボールペン
    全長(mm)138.9材質/仕上(上軸)銅/塗装、(下軸)樹脂/ラバー調塗装質量(g)16.3方式ノック式最大径(Φmm)8.8インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

    ユニカ(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
  • ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
    被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボン

    アートディスクAD (アルミナ)

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
    用途一般鋼。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • カラビナ DBLTACT

    カラビナ

    DBLTACT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    作業現場や一般的な運搬作業・園芸作業・ご家庭など、様々な作業シーンで使用できます! 抜群の耐荷重80kgで持ちやすい特殊ラバーグリップを採用しています。
    材質ボディー部分:アルミ、グリップ部分:ゴム直径(Φmm)14質量(g)200耐荷重(kg)80寸法(長さL×幅W)(mm)195×120(最大)
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    ケーブル引出方向ストレート
  • アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ

    協和[機構部品]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
    形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5耐熱温度(℃)90
  • オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボード有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • ベルストーン ベルスター研磨材工業

    ベルストーン

    ベルスター研磨材工業
    18,980税込20,878
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    ステンレス用
  • KANAステンレスチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)

    KANAステンレスチェーンオフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • KANAステンレスチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)

    KANAステンレスチェーンジョイントリンク

    KANA(片山チエン)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • 8.0x114mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ

    8.0x114mm ドリルビット(シンニング付・HSS)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-8.0S
  • コットンポインター ニューレジストン

    コットンポインター

    ニューレジストン
    4,298税込4,728
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。 アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。 素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。 削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
    用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ XS5H omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ XS5H

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • ワンタッチアートディスクAD-1 日本レヂボン

    ワンタッチアートディスクAD-1

    日本レヂボン
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。 低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。 目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。 研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。
    用途金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。砥材A穴径(Φmm)10(ネジ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
  • EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション

    EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
  • LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • S80A作業台 REX(レッキス工業)

    S80A作業台

    REX(レッキス工業)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    立った姿勢でねじ切りができます。
    用途S80A用作業台トラスコ品番809-4562適合機種S80A質量(kg)13.8
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
    最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook Tab S80 S80/A 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook Tab S80 S80/A 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook Tab S80 S80/A取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ソケットストレート イノック

    ソケットストレート

    イノック(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状ソケットストレート種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • S/P ヒノ 37A80-RC ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 37A80-RC ナカノ

    NAKANO
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48210-37A80適合メーカーTOYOTA
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • S/P ヒノ 37A80-R2 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 37A80-R2 ナカノ

    NAKANO
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48202-37A80適合メーカーTOYOTA
関連キーワード
...