カテゴリ
- 接着剤・補修材(11)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
「a-862-b 100g」の検索結果

工業用強力万能接着剤「マルチ君」
(388件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(170mL)ほか当日出荷乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)主成分クロロプレンゴム比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ハマタイト SC-SR1 PLUS クリア
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥709税込¥7801本(300mL)当日出荷空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS ブラック
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥709税込¥7801本(300mL)当日出荷空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-SR1 PLUS グレー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥709税込¥7801本(300mL)当日出荷空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ボンドG17
コニシ(256件のレビュー)¥239~税込¥263~1本(20mL)ほか当日出荷から翌々日出荷トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形色淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークグレー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥709税込¥7801本(300mL)当日出荷空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」
(525件のレビュー)¥439~税込¥483~1本(20mL)ほか当日出荷硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。使用温度範囲(℃)-30~130主成分変成シリコーン主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ





ハマタイト SC-MS1-HM
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥929税込¥1,0221本(320mL)当日出荷から5日以内出荷1成分形で変性シリコンのシーリング材で、自己接着性に優れる高モジュラスタイプです。タイプ変成シリコン系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)
セメダイン(167件のレビュー)¥529~税込¥582~1本(20mL)ほか当日出荷から翌々日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ
コーニング(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/25mm)88.3特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
速乾ボンドG10
コニシ(23件のレビュー)¥759~税込¥835~1本(170mL)ほか当日出荷速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム成分クロロプレンゴム系溶剤形比重0.87(20℃)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ボンド変成シリコンコークQ
コニシ(14件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本(120mL)ほか当日出荷作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP 低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好 広範囲の下地材料への密着性に優れる 塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合) JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品成分変成シリコーン樹脂使用温度範囲(℃)-40~90(硬化後)主成分変成シリコーン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×50×39原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(3個)当日出荷ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2ねじの呼びM6