SAN-EI製シャワー混合栓でシャワーエルボが樹脂製の場合に取替え、ストップシャワーを使用。
用途バスルーム用
材質黄銅
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途カクダイ製混合栓の樹脂製シャワーエルボタイプに、一時止水機能付きシャワーホースセットを取付ける際に使用
材質黄銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ねじ寸法W20-20・M22×2
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター
取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅
アズワン品番64-5151-78
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
適合TOTOジョイシリーズTMJ40型
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
接続ねじW26-20・M22×2
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
接続ねじW24山20、M15×1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接続ねじW24山20
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
仕様逆止弁:なし
関連資料(1.45MB)
ねじ径DPJ1/2
適合BF-6CBP、BF-6LBM、BF-8145T他
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター5個
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
材質PVC樹脂
カビによる汚れがつきにくい防カビ仕様です。
長さ(m)1.5
適合ヴィラーゴ、クロマーレ、ノルマーレ、アステシア、ミーティスシリーズ、BF-2147TK(N)G、BF-HB145T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB145T(N)G、BF-HB147T(N)G、BF-HE145T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE145T(N)G、BF-HE147T(N)G
色ホワイト
材質(本体)塩ビ
接続ねじシャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
ホース長さ(m)1.5
取付ネジ径シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色クリーム
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.09MB)
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード