カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 測定用品(8)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「a-8812」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンドペンケース リヒトラブ

    スタンドペンケース

    リヒトラブ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質本体/シリコーンゴム寸法(mm)幅60×奥行60×高さ200収納量ペン約15本
  • シャワーエルボ INAX(LIXIL)

    シャワーエルボ

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • 耐屈曲延長ケーブル 10m 小野測器

    耐屈曲延長ケーブル 10m

    小野測器
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。
    長さ(m)10接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
  • パッドシートアンダー (ZZ) MAZDA(マツダ)

    パッドシートアンダー (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ (S22A) MAZDA(マツダ)

    クリップ (S22A)

    MAZDA(マツダ)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
  • (081A8)ボルト ニッサン

    (081A8)ボルト

    ニッサン
    189税込208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付真空計

    旭計器工業
    97,980税込107,778
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • マイクロスイッチ付圧力計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付圧力計

    旭計器工業
    89,980税込98,978
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    測定流体気体及び流体接続形状T
  • マイクロスイッチ付連成計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付連成計

    旭計器工業
    89,980税込98,978
    1個
    45日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
  • シム バルブ MAZDA(マツダ)

    シム バルブ

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • (G8812)Rマッドガード ニッサン

    (G8812)Rマッドガード

    ニッサン
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング 1AG NOK

    Oリング 1AG

    NOK
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G325-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G325-N

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG325N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08812-AJIS呼び旧JIS:G325太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)324.3内径許容差(mm)±2.36バリ寸法(mm)0.18以下
  • (G8812)リヤ マットガード RH 色付 ニッサン

    (G8812)リヤ マットガード RH 色付

    ニッサン
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • (G8812)マットガード リヤ RH ニッサン

    (G8812)マットガード リヤ RH

    ニッサン
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • (G8812)マッドガード RR RH ニッサン

    (G8812)マッドガード RR RH

    ニッサン
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • (G8812)マッドガード RR RH ニッサン

    (G8812)マッドガード RR RH

    ニッサン
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
  • (G8812)マッドガード RR RH ニッサン

    (G8812)マッドガード RR RH

    ニッサン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • マイクロスイッチ付圧力計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付圧力計

    旭計器工業
    106,050税込116,655
    1セット
    53日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    測定流体気体及び流体接続形状T
  • マイクロスイッチ付真空計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付真空計

    旭計器工業
    111,250税込122,375
    1セット
    53日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    種類真空測定流体気体及び液体接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • マイクロスイッチ付連成計 旭計器工業

    マイクロスイッチ付連成計

    旭計器工業
    107,090税込117,799
    1セット
    53日以内出荷
    このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。
    種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
  • 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション

    粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    45,980税込50,578
    1袋(5本)
    100日以内出荷
    ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
    用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    61日以内出荷から118日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
    照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)