カテゴリ

  • 家電(114)
  • 農業機械(104)
  • 清掃用品(78)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 電動工具(30)
  • 研磨材(28)
  • 空調・電設資材(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 機構部品(16)
  • 建築金物(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 制御機器(10)
  • 梱包用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 安全標識(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド

「a-89」の検索結果

関連キーワード
626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A89 スタンダード Vベルト エスコA89 スタンダード Vベルトエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967A-89種類Vベルト規格A89
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(149件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3813件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
ジャパン ワックス 固形 リンレイジャパン ワックス 固形リンレイ(27件のレビュー)
629税込692
1個(200g)
当日出荷
日本車のための日本の気候に適した固形ワックス 雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合 カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続 雨を長期間、強力にはじく防水効果 塗りやすく、ふきとりやすい固形
用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全色塗装色全塗装車用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
パイレンカラーロープ 5Φ×10m ユタカメイクパイレンカラーロープ 5Φ×10mユタカメイク
799税込879
1本
当日出荷
安価で軽量・強度に優れたロープです。 発色が良くレジャー向きです。
用途各種結束、テント・タープ用等タイプ両端テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平蝶番 ホシモト鉄製平蝶番ホシモト(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から9日以内出荷
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
丸ブラシヘッド Φ38mm エスコ丸ブラシヘッド Φ38mmエスコ
480税込528
1個
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック毛丈(mm)23適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称丸ブラシヘッドヘッド径(Φmm)65アズワン品番65-2238-02
406mm ワイヤーソー エスコ406mm ワイヤーソーエスコ(5件のレビュー)
1,460税込1,606
1個
当日出荷
用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
紙パック・抗菌(日立用・5枚) エスコ紙パック・抗菌(日立用・5枚)エスコ
780税込858
1個
当日出荷
仕様抗菌3層エスコ品番EA899AH-101
フィルター(EA899HC-2,-3用・5枚) エスコフィルター(EA899HC-2,-3用・5枚)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
適合EA899HC-3用替フィルターエスコ品番EA899HC-2A
家庭用掃除機ダストパック(3枚) エスコ家庭用掃除機ダストパック(3枚)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
ほとんどの機種に対応。 (パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラルなど。)
仕様2重5層構造エスコ品番EA899-10
ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用) エスコブラシ(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
エスコ品番EA899TD-25適合寸法(mm)Φ31×100
AC100V/160W デスクパネルヒーター エスコAC100V/160W デスクパネルヒーターエスコ
11,000税込12,100
1個
欠品中
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
取替用分岐金具(シャワートイレ専用) INAX(LIXIL)取替用分岐金具(シャワートイレ専用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合INAX製シャワートイレシートタイプ全般(フレキホース仕様のみ)
すきま用ノズル Φ38mm エスコすきま用ノズル Φ38mmエスコ
240税込264
1個
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック全長(mm)326適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称すきま用ノズルアズワン品番65-2237-99
掃除機用 除電ブラシ(丸型) エスコ掃除機用 除電ブラシ(丸型)エスコ
5,940税込6,534
1個
翌日出荷
材質樹脂部:ABS樹脂、ブラシ:サンダーロン寸法(mm)ブラシ:50×70、毛丈:20、線径:Φ0.07、全長:130質量(g)70材質(ブラシ部)サンダーロンアズワン品番64-7942-67
2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用) エスコ2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。 タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。
エスコ品番EA898R-6寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m直径(Φmm)110長さ(m)5穴径(Φmm)25.4
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
255mmx40T チップソー(超軽量型/草刈機用) エスコ255mmx40T チップソー(超軽量型/草刈機用)エスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA898B-34
安定板(草刈機用) エスコ安定板(草刈機用)エスコ
1,680税込1,848
1個(2個)
当日出荷
ボルト径Φ7・Φ8兼用 刈払機のボルト(ネジ)を保護 地面を滑らせて草刈作業 耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:70×70×16●材質:ステンレス●重量:55g(1個)●入数:2個アズワン品番65-2236-82
投込パイプヒーター (コントローラー付き) エスコ投込パイプヒーター (コントローラー付き)エスコ
21,400税込23,540
1台(1台)
翌日出荷
8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂コントロールボックス:白消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5ヒーター寸法(mm)350リング径(Φmm)100
ダクトコネクター エスコダクトコネクターエスコ
4,100税込4,510
1個
当日出荷から翌日出荷
Φ300mm ミスト発生器 エスコΦ300mm ミスト発生器エスコ(1件のレビュー)
6,400税込7,040
1個
当日出荷
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450アズワン品番64-7942-09
2.4mmx290mm ナイロンカッター エスコ2.4mmx290mm ナイロンカッターエスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
草刈機に装着したまま、コードを差し込めます。
コード四角ナイロンコード×2本コード長さ(mm)290エスコ品番EA898R-7直径(Φmm)100質量(g)205穴径(Φmm)25.4コード径(Φmm)2.4
家庭用掃除機ダストパック(銀イオン) エスコ家庭用掃除機ダストパック(銀イオン)エスコ
610税込671
1袋(5枚)
翌日出荷
スイーパー(手押し式) EA899GRシリーズ エスコスイーパー(手押し式) EA899GRシリーズエスコ
87,700税込96,470
1台
翌日出荷
全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
仕様●※注意※:一部お客様組立品 組立内容/付属のドライバーでブラシを本体に取り付ける作業になります。●用途:工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に●回収可能物:砂/小石/落ち葉/ボトル等●コンテナ容量:40L●サイズ:1350(W)×970(D)×1060(H)mm●重量:23.8kg●付属品:ドライバー●清掃幅:650mm●清掃能力:3680m3/hアズワン品番65-9307-08
電動ブロワ(充電式/本体のみ) エスコ電動ブロワ(充電式/本体のみ)エスコ
17,500税込19,250
1台
翌日出荷
軽量・コンパクトで使いやすい モーターの出っ張りがないスリム形状 風量は3段階で調整可能。 電池パック・充電器は付属しておりません。 バッテリーはEA813HF-17Aをお使いください。 充電器はEA813H-18Aをお使いください。
用途吹き飛ばし仕様●風量:1.2m3/分(ノズルなし)●風速:最大102m/s●回転数:強モード:80,000rpm中モード:53,000rpm弱モード:43,000rpm●連続使用時間:強モード:約12分中モード:約40分弱モード:約70分●サイズ:320(ノズル無:220)×96×184mm●重量:1kg(バッテリー込み:1.4kg)●付属品:ノズル(S)アズワン品番65-2236-18
フィルターパック(EA899HB-3用/10枚) エスコフィルターパック(EA899HB-3用/10枚)エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
店舗用掃除機用替紙パック
用途店舗用掃除機用替紙パックエスコ品番EA899H-1
Φ100mm 安定板(草刈機用/ベアリング付) エスコΦ100mm 安定板(草刈機用/ベアリング付)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
材質強化プラスチック寸法(mm)Φ100×20(H)質量(g)100アズワン品番64-2274-24
巻き付き防止ブレード エスコ巻き付き防止ブレードエスコ(6件のレビュー)
1,880税込2,068
1個
当日出荷
草刈機への草の巻き付きを防止します。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。
直径(Φmm)100エスコ品番EA898B-27材質スチール質量(g)70穴径(Φmm)25.4
255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
メッシュタイプで軽い
用途雑草、笹、竹エスコ品番EA898B-32山数40
巻き付き防止ブレード(2枚入) エスコ巻き付き防止ブレード(2枚入)エスコ(1件のレビュー)
1,740税込1,914
1個
当日出荷
草刈機のネックに巻き付く草を即座にカットします。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命がアップします。
エスコ品番EA898B-26材質スチール直径(Φmm)120質量(g)100穴径(Φmm)25.4
関連キーワード
...