カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40,336)
- 自動車純正部品(602)
- 接着剤・補修材(260)
- 油圧機器・油圧ホース(238)
- 空調・照明・電設資材(221)
- 制御機器(184)
- 梱包用品(134)
- 物流用品(95)
- 配管・水廻り設備部材(80)
- FA担当者のオススメ新商品(74)
- バイク部品(72)
- 店舗什器・備品(72)
- 自動車補修部品(63)
- バイク純正部品(57)
- メカニカル部品(48)
- 機構部品(41)
- 切削工具(32)
- 農業機械(31)
- 建築金物(30)
- 空圧工具(29)
- 安全靴・作業靴(26)
- 作業工具(25)
- パソコン/周辺機器(22)
- 科学研究・開発用品(20)
- タイヤ・足回り(19)
- 電気材料(17)
- 測定用品(16)
- 建材・エクステリア(16)
- オフィス家具(14)
- 整備工具・収納(12)
- 作業服(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- バッテリー・電装(11)
- 電動工具(11)
- 卓上消耗品(10)
- 清掃用品(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- 学童・教育用品(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 縫製用品(10)
- 塗料(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 事務用品(9)
- 安全標識(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 厨房用品(7)
- 救急・衛生(7)
- トラック純正部品(7)
- 保管用品(6)
- 日用品(6)
- 介護用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- カー用品(6)
- 家電(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 手袋(5)
- 住設機器(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(40,551)
- エスコ(391)
- MAZDA(マツダ)(194)
- ミツビシ(166)
- ホンダ(146)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- DAIKO(大光電機)(58)
- ニッサン(58)
- 三菱電機(55)
- スバル(53)
- トヨタ(33)
- ユーエイキャスター(27)
- unitech(26)
- 日本プリメックス(23)
- エフケイシステム(22)
- SATO(サトー)(20)
- 東海キャスター(19)
- honeywell(18)
- ヨドノ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「a-93」の検索結果

PH18-I71-A93Z58/E
Acer(エイサー)¥899,800税込¥989,7801台翌日出荷IPS最大1000 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(103キー/英字配列/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:7810g、梱包サイズ:59.7(縦)x9.8(横)x42.5(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-40Z-A93
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
e-CON付オートスイッチ(D-A93L)
SUS(エスユーエス)¥2,288税込¥2,5171個当日出荷SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
プレシジョンシリンダ (MTS25-130-A93~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)130作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
プレシジョンシリンダ (MTS32-145-A93~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)145作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
プレシジョンシリンダ (MTS32-135-A93~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)135作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF25-80DC-A93L~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)80ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
プレシジョンシリンダ (MTS40-85RM-A93L~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)85作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
プレシジョンシリンダ (MTS32-115M-A93L~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)115作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
エアスライドテーブル (MXQ20L-10F-A93L~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)3給油不要(無給油)オートスイッチ個数2オートスイッチ品番A93
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF16-90DC-A93S~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)90ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
...