カテゴリ

  • 接着剤・補修材(42)
  • 切削工具(36)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 空圧工具(7)
  • 測定用品(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-930」の検索結果

関連キーワード
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ノンスリップライトPパターン マジック ペンギンエース

    ノンスリップライトPパターン マジック

    ペンギンエース(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。
    材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル機能吸湿速乾・耐久性材質(掌側)ポリウレタン袖口仕様マジック式
  • アセチレンホース NCR

    アセチレンホース

    NCR(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0表示ACE
  • 333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ

    333ml シリコンシーラント [クリアー]

    エスコ(2件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にクリアーエスコ品番EA930-2使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • 安全ベスト保安用 KA 勝星産業

    安全ベスト保安用 KA

    勝星産業
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    着用しやすいベスト型デザイン。 前側ファスナー付き。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 5cm幅の反射テープを使用。 便利な胸ポケット付き
    用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープサイズフリー質量(g)170テープ幅(mm)50テープ地色シルバーウエスト(cm)95~130着丈(cm)52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(2件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物
  • フレアナットゆるみ防止剤 イチネンTASCO

    フレアナットゆるみ防止剤

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    振動によるフレアナットのゆるみを防止します。冷媒による品質の変化がありません。フレアネジ部に少量塗布します。可逆性ですので取り外す時にも安心です。
    容量(mL)50主なワーク3次元形状
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/別売電源

    DAIKO(大光電機)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調ダクト用ニトリルゴム系シーラー イチネンTASCO

    空調ダクト用ニトリルゴム系シーラー

    イチネンTASCO
    849税込934
    1個(180mL)
    当日出荷
    仕様耐水・耐候性に優れ、硬化後も柔軟性がありヒビ割れしません。 色…シルバー 容量…180ml
  • 引戸用調整ガイド FA-930-Y アトムリビンテック

    引戸用調整ガイド FA-930-Y

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm付属品+なべタッピンねじ4×50 1本形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
  • エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器

    エアーソニック L-35C/L-35RA 部品

    日東工器(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    10,980税込12,078
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    使用流体空気・水形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70
  • イザナス(R)ロープ TRUSCO

    イザナス(R)ロープ

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷
    高機能繊維の中で最も軽く、超高強力・高弾性繊維です。優れた化学的特性に加え、優れた耐紫外線及び科学的安定性を持つ先端素材です。水に浮き、耐屈曲疲労性、耐摩擦性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。ワイヤーロープとほぼ同等の強度があります。
    用途各種作業の強度が求められる場面に。
  • 333ml シリコンシーラント [グレー] エスコ

    333ml シリコンシーラント [グレー]

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にグレーエスコ品番EA930-3使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • Vレール ケージーパルテック

    Vレール

    ケージーパルテック
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    R型、V型、YA型戸車に使用できます。
  • オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器

    オービタルサンダー OSS-70A 部品

    日東工器
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアーチッパー ACH-16 部品 日東工器

    エアーチッパー ACH-16 部品

    日東工器
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様1台あたり必要数:1
  • ベビーベルトン BB-20 部品 日東工器

    ベビーベルトン BB-20 部品

    日東工器
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • アセチレンホース NCR

    アセチレンホース

    NCR
    9,798税込10,778
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • PTFEシール剤(スリックタイト) イチネンTASCO

    PTFEシール剤(スリックタイト)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(118mL)
    当日出荷
    仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
  • PTFEシール剤(スリックタイト) イチネンTASCO

    PTFEシール剤(スリックタイト)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様手軽に使えるスティックタイプ。 パイプのネジ部3~4ヶ所にこするだけで強力なシール性を発揮します。 サイズ…Φ18×120mm PTFEスティック状 使用可能パイプ…金属・PVC・CPVC・ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン・水・空気・スチーム・天然ガス・LPガス・油・ガソリン等) 耐熱…-46~+177℃ 耐圧…34.0MPa(液体)、3.4MPa(気体)寸法(Φ×mm)18×120
  • 333ml シリコンシーラント [ホワイト] エスコ

    333ml シリコンシーラント [ホワイト]

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にホワイトエスコ品番EA930-1使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • 333ml シリコンシーラント [アイボリー] エスコ

    333ml シリコンシーラント [アイボリー]

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    シリコン入りシール剤。
    用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にアイボリーエスコ品番EA930-4使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • 6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
  • スーパーソー SSW-110 部品 日東工器

    スーパーソー SSW-110 部品

    日東工器(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • 回転式 コーキングガン エスコ

    回転式 コーキングガン

    エスコ
    9,570税込10,527
    1個
    当日出荷
    持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
    材質スチール製適合330mL用エスコ品番EA930BE全長(mm)350質量(g)約800危険物の類別非危険物
  • プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCR

    プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

    NCR(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
  • 水平ベンドカバー ネグロス電工

    水平ベンドカバー

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 500g  ボンドコーク(ホワイト) エスコ

    500g ボンドコーク(ホワイト)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA930AF-1危険物の類別非危険物
  • 部品・ランプ/位相制御・他 調光器 DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/位相制御・他 調光器

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(2件のレビュー)
    550税込605
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)10適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×10危険物の類別非危険物
  • 25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ

    25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
    用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-25形状丸形直径(Φmm)25長さ(m)1適合目地幅(mm)18~21直径(Φmm)×長さ(m)25×1危険物の類別非危険物
  • バリカッター BC-005 部品 日東工器

    バリカッター BC-005 部品

    日東工器
    1,398税込1,538
    1セット
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物
  • 320ml ウレタンコーク(アイボリー) エスコ

    320ml ウレタンコーク(アイボリー)

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA930AL-2危険物の類別非危険物