カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 自動車純正部品(36)
  • 接着剤・補修材(26)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 測定用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「a-936」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1A936)トリム(L)、クオーター MAZDA(マツダ)(1A936)トリム(L)、クオーターMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
(1A936)トリム(R)ドアー MAZDA(マツダ)(1A936)トリム(R)ドアーMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ エスコ瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤アズワン品番65-9313-25危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ エスコ瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズエスコ
825税込908
1本
翌々日出荷
用途:小物類・プラ模型など趣味品の創作。 木製家具・陶器の置物 ・金具類の補修。 水を使用する工作。アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。
仕様●商品名:アロンアルファ タフパワー●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート系樹脂危険等級アズワン品番65-9313-24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から14日以内出荷
輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)輸入車用車種専用フラットワイパーBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から121日以内出荷
ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
定量止水計量カムケースAssy INAX(LIXIL)定量止水計量カムケースAssyINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
寸法A(mm)43.5寸法B(mm)43適合品番BF-120M(N) BF-120MKB(N) BF-140T(N) 、BF-320M(N) BF-340T(N) BF-395TL(R) 、BF-1110 BF-1120M(N) BF-1140T(N) 、BF-1195TL(R) BF-1340T(N) BF-1320M(N) 、BF-1647T(N)L(R) BF-3340T(N) BF-4140T(N) 、BF-4340T(N)
多用途瞬間接着剤 エスコ多用途瞬間接着剤エスコ
1,820税込2,002
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA936BA-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤 エスコ420ml アロンアルファ専用硬化促進剤エスコ
2,800税込3,080
1個
当日出荷
アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20g  アロンアルファ(#201) エスコ20g アロンアルファ(#201)エスコ(2件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。
エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/別売電源DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
瞬間接着剤 エスコ瞬間接着剤エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
用途金属・ゴム・プラスチックに被着材の素材金属主なワークパーツ
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020) エスコ2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
エスコ品番EA936C-31無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020) エスコ2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
エスコ品番EA936C-11無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20g 瞬間接着剤 エスコ20g 瞬間接着剤エスコ
1,590税込1,749
1個
翌々日出荷
用途金属、ゴム、プラスチックにエスコ品番EA936-1質量(g)32主成分シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ) エスコ12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)エスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
特性耐候エスコ品番EA936WE-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
20g  アロンフルファ(エクストラ#2000) エスコ20g アロンフルファ(エクストラ#2000)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌々日出荷
難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
エスコ品番EA936C-2無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
超強力多用途弾性接着剤 エスコ超強力多用途弾性接着剤エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)使用温度範囲(℃)4~38シリーズゴリラ(GORILLA)内容量(mL)73耐熱温度(℃)範囲:-40~93完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
プラスチック用瞬間接着剤 エスコプラスチック用瞬間接着剤エスコ(1件のレビュー)
750税込825
1個(2g)
翌々日出荷
主な用途ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、工業用ゴムエスコ品番EA936A-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
浄水器用水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水器用水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
予約販売
呼び径(mm)13仕様吐水口120°回転、元止式タイプクリック、セラミック、ナット式、銅管取付穴径(Φmm)33~35
20g [耐衝撃]強力接着剤 エスコ20g [耐衝撃]強力接着剤エスコ
1,230税込1,353
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA936A-9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ゼリー状超瞬間接着剤 エスコゼリー状超瞬間接着剤エスコ
635税込699
1個(4g)
翌々日出荷
エスコ品番EA936A-7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
一般用瞬間接着剤 エスコ一般用瞬間接着剤エスコ
535税込589
1個(2g)
翌々日出荷
主な用途ゴム、金属、硬質プラスチック、陶磁器エスコ品番EA936A-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000) エスコ2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌々日出荷
接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
エスコ品番EA936C-21無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ゼリー状瞬間接着剤 エスコゼリー状瞬間接着剤エスコ
1,820税込2,002
1個
翌々日出荷
主な用途木材、金属、ゴム、プラスチックエスコ品番EA936BA-3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 (ハイスピード) エスコ瞬間接着剤 (ハイスピード)エスコ
535税込589
1個(1個)
翌々日出荷
プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に使用方法塗布後すぐにはり合わせる透明使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)2主成分シアノアクリレート樹脂適合材プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.7mL硬化時間数秒危険物の性状非水溶性
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
20g 強力瞬間接着剤 エスコ20g 強力瞬間接着剤エスコ
1,150税込1,265
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA936A-26危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20g 速効多用途瞬間接着剤 エスコ20g 速効多用途瞬間接着剤エスコ
1,230税込1,353
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA936A-10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度) エスコ20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌々日出荷
超高速難接着用。
用途難接着ゴム材のEPDM、バイトンゴム、PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、ポリカーボネート等に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-3タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
2.0g スティック型瞬間接着剤 エスコ2.0g スティック型瞬間接着剤エスコ
690税込759
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA936A-18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
(7632)MIRROR & HO ミツビシ(7632)MIRROR & HOミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
発泡トレー 宅悦 20-17平 えん赤 リスパック リスパック発泡トレー 宅悦 20-17平 えん赤 リスパックリスパック
1,598税込1,758
1袋(50点)
4日以内出荷
味付け肉、漬け魚にご利用いただけます。しょうゆ、ガーリック系、味噌ダレに適した柄と汎用的に使えるフラットタイプのラップトレーです。使用後も簡単に手で割ることができ、後片付けも楽々。ご家庭のゴミ袋体積約44%削減出来ます。
材質PSP寸法(mm)196×170×30質量(g)6.9
(7230)BRACKET,QTR ミツビシ(7230)BRACKET,QTRミツビシ
379税込417
1個
3日以内出荷
(8637)CONTROL UNI ミツビシ(8637)CONTROL UNIミツビシ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
20g 瞬間接着剤 エスコ20g 瞬間接着剤エスコ
2,750税込3,025
1個
翌々日出荷
超高速難接着用。
用途ほとんどのプラスチックを接着可能。EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-17タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ハーネスフロアー (1A93) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1A93)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷