25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1台
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1台
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/パーツ・他
エコ商品
仕様LZW-93627LB・LT専用 材質ステンレス 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×50×230 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ゴールドウインロングブーツ白23.0cm
エコ商品
カバー部はファスナー無しのゆとり設計。 軽量でクッション性に優れたウレタン底です。 小指側にゆとりをもった形状で快適な着用感です。
足幅EEE トラスコ品番816-0832 質量(g)600 種類クリーンシューズ サイズ(cm)23 規格制電靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当 グレードクラス100相当 機能軽量、クッション性、静電 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ゴールドウインロングブーツ白28.0cm
エコ商品
カバー部はファスナー無しのゆとり設計。 軽量でクッション性に優れたウレタン底です。 小指側にゆとりをもった形状で快適な着用感です。
足幅EEE トラスコ品番816-0840 質量(g)600 種類クリーンシューズ サイズ(cm)28 規格制電靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当 グレードクラス100相当 機能軽量、クッション性、静電 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ゴールドウインロングブーツ白26.0cm
エコ商品
カバー部はファスナー無しのゆとり設計。 軽量でクッション性に優れたウレタン底です。 小指側にゆとりをもった形状で快適な着用感です。
足幅EEE トラスコ品番816-0838 質量(g)600 種類クリーンシューズ サイズ(cm)26.5 規格制電靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当 グレードクラス100相当 機能軽量、クッション性、静電 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ゴールドウインロングブーツ白25.5cm
エコ商品
カバー部はファスナー無しのゆとり設計。 軽量でクッション性に優れたウレタン底です。 小指側にゆとりをもった形状で快適な着用感です。
足幅EEE トラスコ品番816-0837 質量(g)600 種類クリーンシューズ サイズ(cm)25.5 規格制電靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当 グレードクラス100相当 機能軽量、クッション性、静電 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ゴールドウインロングブーツ白25.0cm
エコ商品
カバー部はファスナー無しのゆとり設計。 軽量でクッション性に優れたウレタン底です。 小指側にゆとりをもった形状で快適な着用感です。
足幅EEE トラスコ品番816-0836 質量(g)600 種類クリーンシューズ サイズ(cm)25 規格制電靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当 グレードクラス100相当 機能軽量、クッション性、静電 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ゴールドウインロングブーツ白24.0cm
エコ商品
カバー部はファスナー無しのゆとり設計。 軽量でクッション性に優れたウレタン底です。 小指側にゆとりをもった形状で快適な着用感です。
足幅EEE トラスコ品番816-0834 質量(g)600 種類クリーンシューズ サイズ(cm)24 規格制電靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当 グレードクラス100相当 機能軽量、クッション性、静電 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ゴールドウインロングブーツ PA9360-N1
エコ商品
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材をカバー部に使用しています。カバー部はロング丈で履き口にはマジックテープを使い塵埃の漏洩を防いでいます。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発砲した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。また底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。また小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。また着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)
ホワイト 仕様ロングブーツ型履き口マジックテープ 材質プリータⅢ+合成皮革クラリーノ 種類クリーンシューズ グレードクラス100~1000(目安) 機能静電 JIS規格導電性能はJIS T8103適合 足幅3E 材質(底部)制電配合ウレタン底 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1足
11,980 税込13,178
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ゴールドウインロングブーツ白24.5cm
エコ商品
カバー部はファスナー無しのゆとり設計。 軽量でクッション性に優れたウレタン底です。 小指側にゆとりをもった形状で快適な着用感です。
足幅EEE トラスコ品番816-0835 質量(g)600 種類クリーンシューズ サイズ(cm)24.5 規格制電靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当 グレードクラス100相当 機能軽量、クッション性、静電 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ゴールドウインロングブーツ白23.5cm
エコ商品
カバー部はファスナー無しのゆとり設計。 軽量でクッション性に優れたウレタン底です。 小指側にゆとりをもった形状で快適な着用感です。
足幅EEE トラスコ品番816-0833 質量(g)600 種類クリーンシューズ サイズ(cm)23.5 規格制電靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当 グレードクラス100相当 機能軽量、クッション性、静電 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

小野測器両端 BNC同軸ケーブル
エコ商品
信号ケーブルBNC ←→BNC ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル) 対応検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ボルト・スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 12A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。効率 92%。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 4A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 50.8mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 21.6 28.8Vdc。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 25.4mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。代表規格 CE℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 10.8 13.2Vdc。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.6kV dc。幅 25.4mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 7.5 DTC。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】FORD, INFINITI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, VOLVO 主な適合純正品番CITROEN 9734 S2 | FORD WSS-M2C936-A | PEUGEOT 9734 S2 | VOLVO 1161838 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
5,998 税込6,598
4日以内出荷