45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ 材質粉末ハイス ねじの種類U 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 食付5P RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)A-ポイントタップ A-POT
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な製品です。 低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~45HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。
仕様●精度:OH1.5●精度表記:STD●呼び寸法:M1.7×0.35●ピッチ(mm):0.35●ねじ長さ(mm):11●全長(mm):36●シャンク径(mm):3●下穴径(mm):1.35●食い付山数:5P●加工ねじ:M●表面処理:Vコーティング●溝数:2●突き出しセンタ:有●首下長(mm):-●タップ等級:OH級●材質/仕上:粉末ハイス(CPM)●原産国:日本●コード番号:227-0515 アズワン品番67-5563-07
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷

ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク精度h7 ねじの種類M 食付5P 精度表記STD
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高速&正確にモニタリング、高精度なスイス製センサーが温度と湿度を検出し、2秒毎にデータを取得・更新します。(精度、±0.3℃/±3%RH)お家を自動化、周囲の環境が設定値の範囲外になったときに、連携したデバイスを自動でオン/オフするように設定することもできます。データチェック、温度と湿度のデータを記録してまとめてくれるので、季節ごとの状況を確認することができます。アラート機能、計測値が設定の範囲外になった際にアプリから通知を受け取ることも可能です。柔軟に取り付け可能、デスクや棚の上に置くだけでなく、吊り下げたりマグネットや接着剤で貼り付けたりできるので、場所を選ばず設置することができます。
用途スマート温湿度計、ネットワーク接続必須です
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


【窓/ドアのセーフガード】窓・ドア・キャビネット・冷蔵庫に取り付けることで、開閉をリアルタイムでモニタリングできます。【アプリでお知らせ】取り付けた箇所で動きがあればアプリが通知してくれるので、すぐに確認できます。【スマートアクション】他のスマートデバイスと連携させて、扉を開けたら玄関のライトが点灯するような自動化機能もプラスできます。【設置もかんたん】付属の両面テープを使って手軽に取り付けることができます。【優れた互換性】Tapoエコシステムの一部として様々なデバイスと連携して使用できます。
仕様ハブ:必須、ワイヤレス:922MHz 寸法(mm)61.4 × 37.5 × 12.3 電源ボタン電池×1 温度(℃)動作環境:0~40 構成Tapo T110本体、かんたん設定ガイド、CR2032 ボタン電池×1(試供品)、両面テープ LEDインジケーター:搭載 動作温度(℃)0~40
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

【広範囲の動きをキャッチ】120°の範囲、最大7mの距離をセンサーで検知できます。【センサーライト化】センサーの動体検知やスケジュールを利用して、別売りのTapoスマートLEDランプ等のオン/オフが可能です。【省エネ】動きを検知するとスマートデバイスが自動でオンに。必要なタイミングで起動させます。【即座に通知】動作を検知するとスマートフォンに即座に通知が届きます。【電池駆動】ボタン電池が1つあれば、電源不要で1年以上動作します。【手軽に設置】センサーの設置は、台座に組み込まれた磁石や付属の両面テープなど設置場所に合わせてお選びいただけます。
仕様ハブ:必須、ワイヤレス:922MHz(T100とハブ間の通信用) 寸法(mm)42.3 × 42.3 × 34 電源ボタン電池×1 角度(°)検知:120 構成Tapo T100本体、かんたん設定ガイド、CR2450 ボタン電池×1(試供品)、両面テープ 検知距離(m)最大7(調整可能) LED搭載 動作温度(℃)0~40
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) シャンク精度h7 ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な製品です。
用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~45HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。 材質粉末ハイス(CPM) 全長(mm)82 溝数3 シャンク径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)29 精度OH4 表面処理Vコーティング 首下長(mm)48 食付5山 加工ねじM 精度表記STD
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。 通り穴加工用。 低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。
仕様●精度:OH4●精度表記:STD●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):29●全長(mm):150●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.25●食い付山数:5P●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:Vコーティング●タップ等級:OH級●材質/仕上:粉末ハイス(CPM)●原産国:日本●コード番号:118-1292 アズワン品番67-5562-74
1本
9,298 税込10,228
翌日出荷

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。 通り穴加工用。 低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。
仕様●精度:OH3●精度表記:STD●呼び寸法:M8●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):22●全長(mm):100●シャンク径(mm):6.2●シャンク四角部(mm):5●下穴径(mm):6.75●食い付山数:5P●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:Vコーティング●タップ等級:OH級●材質/仕上:粉末ハイス(CPM)●原産国:日本●コード番号:118-4447 アズワン品番67-5562-78
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスで専用の救命胴衣(ST#5801)が装着可能となっています。 ワンタッチバックル付き作業ベルトが同送 3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。 フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。 サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。 フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。 フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
付属品デュアルホルダー ST#5803:2個 / エンドクリップ ST#5804:5個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / 絡み防止ロープ:1本 形状【背中】Y型【腿ベルト】平行型 質量(kg)1.5 ベルト【作業ベルト】ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)140 腿バックルワンタッチ
1組
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ 材質粉末ハイス 溝数3 ねじの種類M 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 許容差h7 食付5P RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
31日以内出荷

適合車種BMW、F800S (2009-2010)、ST (2009-2010)
1個
82,980 税込91,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BAGSTER (バグスター)Selle HONDA VFR 1200 F (2010)
適合車種HONDA、VFR 1200 F (2010-2015)
1個
87,980 税込96,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.B852.15。パッド:標準品(107.6949.11) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.10)/パッドスプリング・ピン・クリップセット(120.5116.11)。販売備考:取付ピッチ84mm。シールキットの設定なし。※20.B852.10から品番変更。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ゴールド。重量[グラム]:パッド含む:約600。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:34。製法:鋳造(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12。リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.10,120.5116.11。関連商品:品番:110.A263.45
仕様●PAD有り●ダストシール有り 付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト ボディカラー:ゴールド 質量(g)パッド含む:約600 備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45) 製法鋳造(2ピース) 表面処理アルマイト 使用箇所リア 取付ピッチ(mm)84 ピストン径(Φmm)2POT:34 材質(ピストン)アルミニウム
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

みのる産業野菜育苗箱
家庭菜園に適した80ポット苗箱。カセット式で簡単手植え。 カセット毎に苗を取り出して、ずらしながら植付けできます。 キャベツやレタスなど葉菜類の育苗に最適。 根鉢が大きく良質の苗を作ることができます。
ピッチ(mm)栽植:47/80株(8連×10列) 寸法(縦×横×高さ)(mm)396×490×42 体積(cm3)根鉢:53.5/1株
1セット(15枚)
26,980 税込29,678
翌日出荷

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途通り穴加工用。低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。 材質粉末ハイス(CPM) 全長(mm)150 食付き部の山数5山 表面処理Vコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記STD
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.B852.52。販売備考:品番:20.6951.22の仕様変更品番です。(変更点:外観デザイン/その他構造等に変更はありません。)シールキットの設定なし。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト。重量[グラム]:パッド含む:約600。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:34。製法:鋳造(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.21,107.6949.10,107.6949.11。リペア:品番:107.6949.12,105.3387.10,120.5116.11。関連商品:品番:110.A263.45
仕様●PAD有り●ダストシール有り 付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト ボディカラー:ブラックアルマイト 質量(g)パッド含む:約600 備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45) 製法鋳造(2ピース) 表面処理アルマイト 使用箇所リア 取付ピッチ(mm)84 ピストン径(Φmm)2POT:34 材質(ピストン)アルミニウム
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.B851.13。パッド:標準品(107.6949.11) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.10)/パッドスプリング・ピン・クリップセット(120.5116.11)。販売備考:取付ピッチ84mm。シールキットの設定なし。※20.B851.11から品番変更。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ゴールド。重量[グラム]:パッド含む:約600。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:32。製法:鋳造(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12。リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.10,120.5116.11。関連商品:品番:110.A263.45
仕様●PAD有り●ダストシール有り 付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト ボディカラー:ゴールド 質量(g)パッド含む:約600 備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45) 製法鋳造(2ピース) 表面処理アルマイト 使用箇所リア 取付ピッチ(mm)84 ピストン径(Φmm)2POT:32 材質(ピストン)アルミニウム
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
材質アルミニウムA2017 シルバー 取付ピッチ(mm)(フォーク側)90 適合車種CB1300SF[SC40] (98-00 NISSIN 6POT車) GS1200SS(01-04) GSF1200 [BANDIT](95-00 *ABS未確認) GSX-R1100[油冷:GU74A/GV73A] (89-92) GSX-R750/R[油冷] (88-92) BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-) ZRX1200R(01-06) ZRX1200S(01-06) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) GPZ900R NINJA[ニンジャ](99-03 *A12-A16 トキコ6POT車) ZX-9R(98-01 *欧州/96-97 米/97可) 主な適合車種CB1300SF[SC40] (98-00 NISSIN 6POT車) GS1200SS(01-04) GSF1200 [BANDIT](95-00 *ABS未確認) GSX-R1100[油冷:GU74A/GV73A] (89-92) GSX-R750/R[油冷] (88-92) BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-) ZRX1200R(01-06) ZRX1200S(01-06) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) GPZ900R NINJA[ニンジャ](99-03 *A12-A16 トキコ6POT車) ZX-9R(98-01 *欧州/96-97 米/97可)
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷

COK-POT11A-W オーブントースター 2枚焼き 無段階温度 30分タイマー オーム電機 動画あり
食パン2枚焼き可能オーブントースター。 無段階温度設定(100~230℃)可能。 調理の幅が広がる30分タイマー。 お手入れ楽々くず受けトレイ付き。 シンプルで使いやすいトースター。 オーブン料理も気軽に楽しめる。 上下のヒーターで両面がしっかり焼ける
付属品調理トレイ、保証書付取扱説明書 質量(kg)約3.12 コード長さ(m)約1 定格消費電力(W)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)338×225×274 定格電圧 AC V100(50/60Hz) 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約245×175×55 タイマー30分タイマー(報知音付き) 取扱説明書(2.97MB)
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

【メタリカとは】先進のセラミックカーボン焼結 PAD!!メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫!と女性ライダーにも大人気です。 現在、実にたくさんの種類のブレーキパッドがありますが、全ての面において優れているものはなかなか無いのが実状です。メタリカ・ブレーキパッドは、「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。 カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力◇ 真夏のレースにも耐えうる耐フェード性 一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性 カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ moto GPライダーをも、うならせた高いコントロール性 ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカ・ブレーキパッドです!◇ 天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています) 極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。 ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。 メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。◇ ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。◇ メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)◇ ローターの材質は問いません!当然のことですがその材質により効きは若干変化します。 非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換! ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。 ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。 高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
材質シンタードメタルを中心とした特殊金属材(ノンアスベスト) 種類シンタードパッド
1セット
9,598 税込10,558
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.A441.30。リペアパーツ:パッド(107.6949.10)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドピンセット(122.5089.40)。販売備考:シールキットの設定なし。取付ピッチ:84mm。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約580。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:34。製法:CNC削り出し(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12。リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.52,06.2228.15,06.2228.97,06.2196.13,122.5089.40。関連商品:品番:110.A263.45
仕様●PAD有り●ダストシール有り 付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド 質量(g)パッド含む:約580 備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45) 製法CNC削り出し(2ピース) 表面処理アルマイト 使用箇所リア 取付ピッチ(mm)84 ピストン径(Φmm)2POT:34 材質(ピストン)アルミニウム
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.6708.10。販売備考:パッド:標準品/オーガニック(ストリート用)。厚み:8.7mm / ライニング:5.2。仕様:ストリート。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:オーガニック。対応キャリパー:2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:220.A168.10,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.30,220.B473.40。関連商品:品番:20.9230.10,20.9230.20
仕様ストリート 厚さ(mm)8.7 / ライニング:5.2 容量キャリパー1台分 製法オーガニック 関連部品品番:20.9230.10,20.9230.20 対応寸法(mm)[キャリパー]2ピン ピストン径:異径 4POT:30/34
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.6708.23。販売備考:1キャリパー分(2枚) レーシング/ラジアルCNCキャリパー30/34、Axial キャリパー65mmピッチ適合 レース向け。厚み:8.7mm。仕様:レース。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:シンタード。対応キャリパー:2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:20.9230.10,20.9230.20,220.A168.10,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.30,220.B473.40
仕様レース 厚さ(mm)8.7 製法シンタード 内容数量:キャリパー1台分 対応【キャリパー】2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.6949.12。販売備考:対応キャリパー 新カニΦ32ブラック/Φ34ブラック ※20.6951.22/20.6950.22標準品 パッド:シンタード。厚み:7.4mm / ライニング:4.4。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:シンタード。対応キャリパー:1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm もしくは 同径 2POT:34mm。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:120.A441.10,120.A441.30,120.A441.40,20.B852.78,20.B852.13,20.B852.15,20.B851.56,20.B852.57。関連商品:品番:20.B852.52
厚さ(mm)7.4 / ライニング:4.4 製法シンタード 内容数量:キャリパー1台分 対応【キャリパー】1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm もしくは 同径 2POT:34mm 関連規格品番:20.B852.52
1個
5,398 税込5,938
欠品中

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:220.D600.50。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.12)/バンジョーボルト(06.2228.38)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:ピストン径:30/30mm。左右セット品/ダストシール付。取付ピッチ100mm 推奨マスターシリンダー径:Φ17 パッド/ステッカー/ワッシャー/バンジョーボルト付属。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド。仕上げ(表面処理):ニッケルコーティング。使用箇所:フロント:左右。内容量[数量]:左右セット。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト。取付ピッチ:100。ピストン径:同径 4POT:30。対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17。リペア:品番:107.9882.10,120.2255.79,105.3246.12,06.2228.38,06.2196.13。関連商品:品番:110.C740.40,110.A263.40。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.40,110.A263.40
仕様PAD有り 付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト ボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド 品番リペア:107.9882.10120.2255.79105.3246.1206.2228.3806.2196.13、(関連商品)110.C740.40110.A263.40、マスターシリンダー:110.C740.40110.A263.40 内容左右セット 表面処理ニッケルコーティング 対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17 使用箇所フロント:左右 取付ピッチ(mm)100 ピストン径(Φmm)同径 4POT:30
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.B851.56。パッド:標準品(107.6949.12) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.10)/パッドスプリング・ピン・クリップセット(120.5116.11)。販売備考:取付ピッチ84mm。シールキットの設定なし。※20.B851.53から品番変更。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト。重量[グラム]:パッド含む:約600。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:32。製法:鋳造(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12。リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.10,120.5116.11。関連商品:品番:110.A263.45
仕様●PAD有り●ダストシール有り 付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト ボディカラー:ブラックアルマイト 質量(g)パッド含む:約600 備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45) 製法鋳造(2ピース) 表面処理アルマイト 使用箇所リア 取付ピッチ(mm)84 ピストン径(Φmm)2POT:32 材質(ピストン)アルミニウム
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット
材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小) 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷から115日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)



1個
219,800 税込241,780
22日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
22日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ