カテゴリ

  • 切削工具(10)
    • ポイントタップ(10)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10・10.5・12・12.5・13・14・15・16・17・19・20・シャンク径(mm)をもっと見る
食付
5
ブランド
OSG(オーエスジー)・brembo・河村電器産業・TP-LINK・SPARKFUN・オーム電機・谷沢製作所・プロト・みのる産業・Metallico
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-pot」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • A-ポイントタップ A-POT OSG(オーエスジー)

    A-ポイントタップ A-POT

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な製品です。 低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~45HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。
    仕様●精度:OH1.5●精度表記:STD●呼び寸法:M1.7×0.35●ピッチ(mm):0.35●ねじ長さ(mm):11●全長(mm):36●シャンク径(mm):3●下穴径(mm):1.35●食い付山数:5P●加工ねじ:M●表面処理:Vコーティング●溝数:2●突き出しセンタ:有●首下長(mm):-●タップ等級:OH級●材質/仕上:粉末ハイス(CPM)●原産国:日本●コード番号:227-0515アズワン品番67-5563-07
  • ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • スマート温湿度計 TP-LINK

    スマート温湿度計

    TP-LINK
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高速&正確にモニタリング、高精度なスイス製センサーが温度と湿度を検出し、2秒毎にデータを取得・更新します。(精度、±0.3℃/±3%RH)お家を自動化、周囲の環境が設定値の範囲外になったときに、連携したデバイスを自動でオン/オフするように設定することもできます。データチェック、温度と湿度のデータを記録してまとめてくれるので、季節ごとの状況を確認することができます。アラート機能、計測値が設定の範囲外になった際にアプリから通知を受け取ることも可能です。柔軟に取り付け可能、デスクや棚の上に置くだけでなく、吊り下げたりマグネットや接着剤で貼り付けたりできるので、場所を選ばず設置することができます。
    用途スマート温湿度計、ネットワーク接続必須です
  • スマート接触センサー TP-LINK

    スマート接触センサー

    TP-LINK
    4,398税込4,838
    1台
    3日以内出荷
    【窓/ドアのセーフガード】窓・ドア・キャビネット・冷蔵庫に取り付けることで、開閉をリアルタイムでモニタリングできます。【アプリでお知らせ】取り付けた箇所で動きがあればアプリが通知してくれるので、すぐに確認できます。【スマートアクション】他のスマートデバイスと連携させて、扉を開けたら玄関のライトが点灯するような自動化機能もプラスできます。【設置もかんたん】付属の両面テープを使って手軽に取り付けることができます。【優れた互換性】Tapoエコシステムの一部として様々なデバイスと連携して使用できます。
    仕様ハブ:必須、ワイヤレス:922MHz寸法(mm)61.4 × 37.5 × 12.3電源ボタン電池×1温度(℃)動作環境:0~40構成Tapo T110本体、かんたん設定ガイド、CR2032 ボタン電池×1(試供品)、両面テープLEDインジケーター:搭載動作温度(℃)0~40
  • スマートモーションセンサー TP-LINK

    スマートモーションセンサー

    TP-LINK
    4,898税込5,388
    1台
    3日以内出荷
    【広範囲の動きをキャッチ】120°の範囲、最大7mの距離をセンサーで検知できます。【センサーライト化】センサーの動体検知やスケジュールを利用して、別売りのTapoスマートLEDランプ等のオン/オフが可能です。【省エネ】動きを検知するとスマートデバイスが自動でオンに。必要なタイミングで起動させます。【即座に通知】動作を検知するとスマートフォンに即座に通知が届きます。【電池駆動】ボタン電池が1つあれば、電源不要で1年以上動作します。【手軽に設置】センサーの設置は、台座に組み込まれた磁石や付属の両面テープなど設置場所に合わせてお選びいただけます。
    仕様ハブ:必須、ワイヤレス:922MHz(T100とハブ間の通信用)寸法(mm)42.3 × 42.3 × 34電源ボタン電池×1角度(°)検知:120構成Tapo T100本体、かんたん設定ガイド、CR2450 ボタン電池×1(試供品)、両面テープ検知距離(m)最大7(調整可能)LED搭載動作温度(℃)0~40
  • ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • A-ポイントタップ(エンドミルシャンク) OSG(オーエスジー)

    A-ポイントタップ(エンドミルシャンク)

    OSG(オーエスジー)
    7,598税込8,358
    1本
    4日以内出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な製品です。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~45HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)82溝数3シャンク径(Φmm)10ねじ長さ(mm)29精度OH4表面処理Vコーティング首下長(mm)48食付5山加工ねじM精度表記STD
  • A-ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT 8326061 OSG(オーエスジー)

    A-ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT 8326061

    OSG(オーエスジー)
    9,298税込10,228
    1本
    翌日出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。 通り穴加工用。 低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。
    仕様●精度:OH4●精度表記:STD●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):29●全長(mm):150●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.25●食い付山数:5P●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:Vコーティング●タップ等級:OH級●材質/仕上:粉末ハイス(CPM)●原産国:日本●コード番号:118-1292アズワン品番67-5562-74
  • A-ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT 8326032 OSG(オーエスジー)

    A-ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT 8326032

    OSG(オーエスジー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。 通り穴加工用。 低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。
    仕様●精度:OH3●精度表記:STD●呼び寸法:M8●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):22●全長(mm):100●シャンク径(mm):6.2●シャンク四角部(mm):5●下穴径(mm):6.75●食い付山数:5P●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:Vコーティング●タップ等級:OH級●材質/仕上:粉末ハイス(CPM)●原産国:日本●コード番号:118-4447アズワン品番67-5562-78
  • ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイス溝数3ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)許容差h7食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • 救命胴衣装着可能型 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) 谷沢製作所

    救命胴衣装着可能型 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)

    谷沢製作所
    31,980税込35,178
    1組
    19日以内出荷
    3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスで専用の救命胴衣(ST#5801)が装着可能となっています。 ワンタッチバックル付き作業ベルトが同送 3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。 フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。 サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。 フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。 フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
    付属品デュアルホルダー ST#5803:2個 / エンドクリップ ST#5804:5個 / 作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個 / フック掛け-P ST#5806:2個 / 絡み防止ロープ:1本形状【背中】Y型【腿ベルト】平行型質量(kg)1.5ベルト【作業ベルト】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)140腿バックルワンタッチ
  • P2-RS84 2P リアキャリパー ブラックアルマイト 20.B852.52 brembo

    P2-RS84 2P リアキャリパー ブラックアルマイト 20.B852.52

    brembo
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.B852.52。販売備考:品番:20.6951.22の仕様変更品番です。(変更点:外観デザイン/その他構造等に変更はありません。)シールキットの設定なし。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト。重量[グラム]:パッド含む:約600。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:34。製法:鋳造(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.21,107.6949.10,107.6949.11。リペア:品番:107.6949.12,105.3387.10,120.5116.11。関連商品:品番:110.A263.45
    付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト仕様●PAD有り●ダストシール有りボディカラー:ブラックアルマイト質量(g)パッド含む:約600備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)製法鋳造(2ピース)表面処理アルマイト使用箇所リア取付ピッチ(mm)84ピストン径(Φmm)2POT:34材質(ピストン)アルミニウム
  • P2-RS84 2P リアキャリパー ゴールド 20.B852.15 brembo

    P2-RS84 2P リアキャリパー ゴールド 20.B852.15

    brembo
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.B852.15。パッド:標準品(107.6949.11) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.10)/パッドスプリング・ピン・クリップセット(120.5116.11)。販売備考:取付ピッチ84mm。シールキットの設定なし。※20.B852.10から品番変更。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ゴールド。重量[グラム]:パッド含む:約600。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:34。製法:鋳造(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12。リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.10,120.5116.11。関連商品:品番:110.A263.45
    付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト仕様●PAD有り●ダストシール有りボディカラー:ゴールド質量(g)パッド含む:約600備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)製法鋳造(2ピース)表面処理アルマイト使用箇所リア取付ピッチ(mm)84ピストン径(Φmm)2POT:34材質(ピストン)アルミニウム
  • 野菜育苗箱 みのる産業

    野菜育苗箱

    みのる産業
    26,980税込29,678
    1セット(15枚)
    翌々日出荷
    家庭菜園に適した80ポット苗箱。カセット式で簡単手植え。 カセット毎に苗を取り出して、ずらしながら植付けできます。 キャベツやレタスなど葉菜類の育苗に最適。 根鉢が大きく良質の苗を作ることができます。
    ピッチ(mm)栽植:47/80株(8連×10列)寸法(縦×横×高さ)(mm)396×490×42体積(cm3)根鉢:53.5/1株
  • A-ポイントタップ ロングシャンク(エンドミル) OSG(オーエスジー)

    A-ポイントタップ ロングシャンク(エンドミル)

    OSG(オーエスジー)
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
    用途通り穴加工用。低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)150食付き部の山数5山表面処理Vコーティング加工ねじメートルねじ精度表記STD
  • オーブントースター 2枚焼き 無段階温度 30分タイマー オーム電機

    オーブントースター 2枚焼き 無段階温度 30分タイマー

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    食パン2枚焼き可能オーブントースター。 無段階温度設定(100~230℃)可能。 調理の幅が広がる30分タイマー。 お手入れ楽々くず受けトレイ付き。 シンプルで使いやすいトースター。 オーブン料理も気軽に楽しめる。 上下のヒーターで両面がしっかり焼ける
    付属品調理トレイ、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.12コード長さ(m)約1定格消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)338×225×274定格電圧 AC V100(50/60Hz)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約245×175×55タイマー30分タイマー(報知音付き)
  • 屋外盤用キャビネット POT 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POT

    河村電器産業
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から115日以内出荷
    半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40 brembo

    GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40

    brembo
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.A441.40。リペアパーツ:パッド(107.6949.10)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドピンセット(122.5089.40)。販売備考:シールキットの設定なし。取付ピッチ:84mm。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約580。仕上げ(表面処理):ニッケルコーティング。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:34。製法:CNC削り出し(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。使用上の注意:ニッケルコーティングは、使用状況により表面に変色及び剥がれが発生する場合がありますが、装飾処理ではなく、レース技術のフィードバックにより、製造交差を減らしピストンの動きを制御するものであり、症状が発生しても機能には問題はありません。あしからずご了承ください。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12。リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.52,06.2228.15,06.2228.97,06.2196.13,122.5089.40。関連商品:品番:110.A263.45
    付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール仕様●PAD有り●ダストシール有りボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約580備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)製法CNC削り出し(2ピース)表面処理ニッケルコーティング使用箇所リア取付ピッチ(mm)84ピストン径(Φmm)2POT:34材質(ピストン)アルミニウム
  • ブレーキパッド オーガニック 107.6708.10 brembo

    ブレーキパッド オーガニック 107.6708.10

    brembo
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.6708.10。販売備考:パッド:標準品/オーガニック(ストリート用)。厚み:8.7mm / ライニング:5.2。仕様:ストリート。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:オーガニック。対応キャリパー:2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:220.A168.10,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.30,220.B473.40。関連商品:品番:20.9230.10,20.9230.20
    仕様ストリート厚さ(mm)8.7 / ライニング:5.2容量キャリパー1台分製法オーガニック関連部品品番:20.9230.10,20.9230.20対応寸法(mm)[キャリパー]2ピン ピストン径:異径 4POT:30/34
  • ブレーキパッド シンタード 107.6949.12 brembo

    ブレーキパッド シンタード 107.6949.12

    brembo
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.6949.12。販売備考:対応キャリパー 新カニΦ32ブラック/Φ34ブラック ※20.6951.22/20.6950.22標準品 パッド:シンタード。厚み:7.4mm / ライニング:4.4。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:シンタード。対応キャリパー:1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm もしくは 同径 2POT:34mm。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:120.A441.10,120.A441.30,120.A441.40,20.B852.78,20.B852.13,20.B852.15,20.B851.56,20.B852.57。関連商品:品番:20.B852.52
    厚さ(mm)7.4 / ライニング:4.4製法シンタード内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm もしくは 同径 2POT:34mm関連規格品番:20.B852.52
  • P2-RS84 2P リアキャリパー ゴールド 20.B851.13 brembo

    P2-RS84 2P リアキャリパー ゴールド 20.B851.13

    brembo
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.B851.13。パッド:標準品(107.6949.11) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.10)/パッドスプリング・ピン・クリップセット(120.5116.11)。販売備考:取付ピッチ84mm。シールキットの設定なし。※20.B851.11から品番変更。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ゴールド。重量[グラム]:パッド含む:約600。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:32。製法:鋳造(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12。リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.10,120.5116.11。関連商品:品番:110.A263.45
    付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト仕様●PAD有り●ダストシール有りボディカラー:ゴールド質量(g)パッド含む:約600備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)製法鋳造(2ピース)表面処理アルマイト使用箇所リア取付ピッチ(mm)84ピストン径(Φmm)2POT:32材質(ピストン)アルミニウム
  • GP4-MS ラジアル CNC モノブロック 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.D600.50 brembo

    GP4-MS ラジアル CNC モノブロック 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.D600.50

    brembo
    469,800税込516,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:220.D600.50。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.12)/バンジョーボルト(06.2228.38)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:ピストン径:30/30mm。左右セット品/ダストシール付。取付ピッチ100mm 推奨マスターシリンダー径:Φ17 パッド/ステッカー/ワッシャー/バンジョーボルト付属。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド。仕上げ(表面処理):ニッケルコーティング。使用箇所:フロント:左右。内容量[数量]:左右セット。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト。取付ピッチ:100。ピストン径:同径 4POT:30。対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17。リペア:品番:107.9882.10,120.2255.79,105.3246.12,06.2228.38,06.2196.13。関連商品:品番:110.C740.40,110.A263.40。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.40,110.A263.40
    付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト仕様PAD有りボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド品番リペア:107.9882.10120.2255.79105.3246.1206.2228.3806.2196.13、(関連商品)110.C740.40110.A263.40、マスターシリンダー:110.C740.40110.A263.40内容左右セット表面処理ニッケルコーティング対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17使用箇所フロント:左右取付ピッチ(mm)100ピストン径(Φmm)同径 4POT:30
  • P2-RS84 2P リアキャリパー ブラックアルマイト 20.B851.56 brembo

    P2-RS84 2P リアキャリパー ブラックアルマイト 20.B851.56

    brembo
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.B851.56。パッド:標準品(107.6949.12) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.10)/パッドスプリング・ピン・クリップセット(120.5116.11)。販売備考:取付ピッチ84mm。シールキットの設定なし。※20.B851.53から品番変更。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト。重量[グラム]:パッド含む:約600。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:リア。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:84。ピストン径:2POT:32。製法:鋳造(2ピース)。備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12。リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.10,120.5116.11。関連商品:品番:110.A263.45
    付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト仕様●PAD有り●ダストシール有りボディカラー:ブラックアルマイト質量(g)パッド含む:約600備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)製法鋳造(2ピース)表面処理アルマイト使用箇所リア取付ピッチ(mm)84ピストン径(Φmm)2POT:32材質(ピストン)アルミニウム
  • キャリパーサポート プロト

    キャリパーサポート

    プロト
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
    材質アルミニウムA2017シルバー取付ピッチ(mm)(フォーク側)90適合車種CB1300SF[SC40] (98-00 NISSIN 6POT車) GS1200SS(01-04) GSF1200 [BANDIT](95-00 *ABS未確認) GSX-R1100[油冷:GU74A/GV73A] (89-92) GSX-R750/R[油冷] (88-92) BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-) ZRX1200R(01-06) ZRX1200S(01-06) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) GPZ900R NINJA[ニンジャ](99-03 *A12-A16 トキコ6POT車) ZX-9R(98-01 *欧州/96-97 米/97可)主な適合車種CB1300SF[SC40] (98-00 NISSIN 6POT車) GS1200SS(01-04) GSF1200 [BANDIT](95-00 *ABS未確認) GSX-R1100[油冷:GU74A/GV73A] (89-92) GSX-R750/R[油冷] (88-92) BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-) ZRX1200R(01-06) ZRX1200S(01-06) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) GPZ900R NINJA[ニンジャ](99-03 *A12-A16 トキコ6POT車) ZX-9R(98-01 *欧州/96-97 米/97可)
  • ブレーキパッド Metallico

    ブレーキパッド

    Metallico
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    【メタリカとは】先進のセラミックカーボン焼結 PAD!!メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫!と女性ライダーにも大人気です。 現在、実にたくさんの種類のブレーキパッドがありますが、全ての面において優れているものはなかなか無いのが実状です。メタリカ・ブレーキパッドは、「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。 カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力◇ 真夏のレースにも耐えうる耐フェード性 一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性 カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ moto GPライダーをも、うならせた高いコントロール性 ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカ・ブレーキパッドです!◇ 天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています) 極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。 ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。 メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。◇ ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。◇ メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)◇ ローターの材質は問いません!当然のことですがその材質により効きは若干変化します。 非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換! ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。 ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。 高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
    種類シンタードパッド
  • 屋外盤用キャビネット POTシリーズ 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POTシリーズ

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1個
    22日以内出荷から83日以内出荷
    半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット
  • 屋外盤用キャビネット POTシリーズ 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POTシリーズ

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    22日以内出荷から83日以内出荷
    半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット
  • Rotary Potentiometer - 100k Ohm, Linear Panel Mount SPARKFUN

    Rotary Potentiometer - 100k Ohm, Linear Panel Mount

    SPARKFUN
    1,098税込1,208
    1個
    33日以内出荷
    Description。An adjustable potentiometer can open up many interesting user interfaces. With this rotary potentiometer just turn the dial and the resistance changes. This potentiometer from Bourns has a 1/4" metal knurled shaft diameter, solder lug terminals, no detents, and has a 100K linear taper.。Connect VCC to an outer pin, GND to the other, and the center pin will have a voltage that varies from 0 to VCC depending on the rotation of the pot. Hook the center pin to an ADC on a microcontroller and get a variable input from the user!
    アズワン品番67-0421-09
  • SparkFun Qwiic Thermocouple Amplifier - MCP9600 Screw Terminals SPARKFUN

    SparkFun Qwiic Thermocouple Amplifier - MCP9600 Screw Terminals

    SPARKFUN
    8,998税込9,898
    1個
    33日以内出荷
    Description。The MCP9600 Breakout is a high accuracy Thermocouple Amplifier equipped with an I2C interface, accessed over our Qwiic system. Inside the chip are two temperature sensors, one for the thermocouple itself(the hot junction)and one for the chip itself(the cold junction). As a result, the MCP9600 can read both the ambient temperature and the temperature of whatever you're trying to measure! The MCP9600 can do both with a resolution of 0.0625℃, and an accuracy of ±1.5℃(worst-case). The MCP9600 Thermocouple Amplifier is one of our many Qwiic compatible boards! Simply plug and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!。This version of the board comes equipped with screw terminals to allow for your own Thermocouple's wiring to be hooked up with the turn of a screw. This makes it perfect for a variety of applications, from measuring the temperature of your Crock-Pot to making sure your backyard induction furnace is up to temperature.。In addition, the MCP9600 has four on-board temperature alerts that you can configure! Instead of constantly polling the sensor over I2C, you can set a temperature limit to trigger an interrupt when the temperature reaches a certain value. This frees up your microcontroller and your I2C bus to do more important things. It's also possible to put the MCP9600 into alternate operation modes in order to save power. The sensor supports a burst mode, where it will take a specified number of samples, return the results, and then go to sleep. This low-power mode makes the MCP9600 perfect for portable applications!。We've written an Arduino library to help you get started quickly. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun MCP9600' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Thermocouple Amplifier。Features。Temperature Range of -200℃ to 1350℃。Four Onboard Temperature Alerts。Resolution of 0.0625℃。Screw Terminal Connector。ADDR Jumper for variable I2C Addresses(default address of 0x60)。2x Qwiic Connectors
    アズワン品番67-0427-15
関連キーワード
ポイントタップカテゴリ