ピン球のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
215件の「ピン球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓球ボール」、「ピンポン玉」、「卓球」などの商品も取り扱っております。
VP40+ トレーニングボール VICTAS(ヴィクタス)ランキング1位
VICTAS(ヴィクタス)VP40+ トレーニングボール
CP40+3スターの材料仕様に準拠したトレーニングボール。
材質ABS製ホワイト
1ケース(60個)ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

卓球ボール 6P Be Active(ビーアクティブ)ランキング2位
Be Active(ビーアクティブ)卓球ボール 6P
40mm トレーニングボール
材質セルロイド寸法(mm)40用具種別卓球ボール(ピンポン球)
1セット(6個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

硬球ボール Dトップトレ球 120個入 Nittaku(ニッタク)ランキング3位
予算に嬉しい練習球、Dトップトレ球。10ダース(120個)入の予算に嬉しい練習球です。 多球練習を取り入れることにより、少ない時間で効率的な練習をすることができます。 また、本製品は卓球ロボットでの練習にも適しています。 ボールをたくさん使って練習したい、予算も抑えたい・・・という声にお応えします。
用具種別卓球ボール(ピンポン球)材質プラスチック寸法(mm)40
1箱(120個)
8,398税込9,238
8日以内出荷


VP40+ 3スターボール VICTAS(ヴィクタス)ランキング5位
VICTAS(ヴィクタス)VP40+ 3スターボール
国際卓球連盟公認球・日本卓球協会公認球
材質プラスチックホワイト
1ケース(12個)ほか
3,398税込3,738
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球、Jトップ クリーン トレ球。 ニッタクプラ3スタープレミアムに近い性質の素材を使用した、10ダース(120個)入の抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球です。 Jトップトレ球の打球感はそのままに、抗ウイルス・抗菌仕様になりました。 クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。 粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。 ※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
用具種別卓球ボール(ピンポン球)材質プラスチック寸法(mm)40
1箱(120個)
11,980税込13,178
8日以内出荷


抗ウイルス・抗菌仕様の国際公認球!3スター プレミアム クリーン。長年の実績と信頼、ゆるぎない品質。厳しい規定をクリアした国際卓球連盟公認の40ミリ硬式球 1ダース(12個)入です。クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
材質プラスチック用具種別卓球ボール(ピンポン球)サイズ(mm)40仕様国際卓球連盟公認球、日本卓球協会使用指定球、抗ウイルス・抗菌仕様
1箱(12個)
4,298税込4,728
8日以内出荷

抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球、Jトップ クリーン トレ球。 ニッタクプラ3スタープレミアムに近い性質の素材を使用した、抗ウイルス・抗菌仕様の日本製練習球です。 Jトップトレ球の打球感はそのままに、抗ウイルス・抗菌仕様になりました。 クリーンな環境で卓球を楽しめるように、ニッタクが採用した抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」。 粒径10ナノメートル未満の様々な機能性無機材料を均一にコーティングする独自技術により、表面を清潔に保つ抗ウイルス・抗菌コーティング※です。 持ち運びやすい6個入で、少し多めの球数で練習したい方にオススメです。 試合球に近い打球感で練習したい、ボールをたくさん使って練習したいという声にお応えします。 素材の特長 柔軟でありながら、耐衝撃性に優れているので割れにくい。 経時変化がないので、ボールの特性が安定継続。 吸水率が少ないので、汗などを吸収しにくく重量や打球感の変化が少ない。 ※第三者機関による、長期間の効果実証データ有り。
用具種別卓球ボール(ピンポン球)材質プラスチック寸法(mm)40
1箱(6個)
629税込692
当日出荷



耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
267税込294
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

良くはねる汎用性の高いボールです。 ドッジボール・たまつき・バレーボール等にご利用ください。
仕様空気圧調節:球技ボール針使用材質PVC(非フタル酸系可塑剤使用)青・オレンジ・黄質量(g)200直径(Φcm)約15アズワン品番64-9532-01
1組
2,398税込2,638
6日以内出荷

1セット(10球)ほか
1,110税込1,221
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)


ParkTool(パークツール)交換ピンキット
セット内容替ピン×4本、ベアリング球×1個適合本体CT-4 / 4.2 / 4.3 / 11用
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷