「a号 切断火口」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口#2
ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm)20~40 口径(Φmm)1.3 火口番号2
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)92 質量(g)120 取付ねじW16×20山 使用ガスアセチレン 使用吹管A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。
用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)(LPG)0.02 酸素圧力(MPa)0.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A型切断火口(アセチレン) 阪口製作所 動画あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口#1
ガス溶接用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。 関東・関西共用です。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm)1~20 口径(Φmm)1 火口番号1
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA手動切断火口
エコ商品
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン 適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式中型 適合12MT 質量(g)65 使用ガスアセチレン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6 全長(mm)545.5 質量(g)960 切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号2001/2/3
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

小池酸素工業A切 C2H2火口
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器 本体のみ
大型A号切断器。ガス切断に使用します。 ガス切断に使用する大型A号切断器です。 切断する板厚によって火口を選択します。
用途大型A号切断器本体のみ。 仕様本体のみ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)567(火口除く) 質量(g)960 切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号1、2、3 関連資料(0.56MB)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式A型 適合14LT 質量(g)125 使用ガスアセチレン
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角形なので、火口もホースも付けやすいです。
切断能力(mm)5~50 仕様新JIS規格準拠品 トラスコ品番758-3427 セット内容火口:#1、#2、#3、各1本 型式大型A号 タイプ関東関西両用 適合火口LTT-1、2、3
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日酸TANAKA火口 1280N
手動切断火口
使用ガスエチレン 呼称A切エチレン用火口 取付ねじW16~20 使用吹管A号切断器Zノバック 火口全長(mm)94
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA溶接加熱火口
エコ商品
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80 全長(mm)477 質量(g)760 使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02 JIS規格JIS1形2号相当品 火口A号
1本
29,980 税込32,978
欠品中

関連カテゴリ