253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)92 質量(g)120 取付ねじW16×20山 使用ガスアセチレン 使用吹管A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式A型 適合14LT 質量(g)125 使用ガスアセチレン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A型切断火口(アセチレン) 阪口製作所 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A型切断火口LP 阪口製作所 動画あり
阪口製作所A型切断火口LP
プロパン用のA型切断火口です。
ねじ寸法W16-20 適合ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 酸素圧力(MPa)0.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:125 火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式中型 適合12MT 質量(g)65 使用ガスアセチレン
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80 全長(mm)477 質量(g)760 使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02 JIS規格JIS1形2号相当品 火口A号
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガスアセチレン セット内容火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm)397 使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。 取扱説明書(1.1MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A型切断器 阪口製作所 動画あり
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)500 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 質量(g)795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

CTW-A(火口NO.1・2・3 各1本付) A型両用器(アセチレン) 阪口製作所 動画あり
切断能力(mm)1~100 全長(mm)500 質量(g)1080 使用ガスアセチレン 溶接能力(mm)2.5~12 火口番号切断火口/123溶接火口/250、315、400、500、630、800、1000
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン 適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)(LPG)0.02 酸素圧力(MPa)0.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口
仏式小・中型溶接器用火口です。
用途ガス溶接用。 材質真鍮
1個
668 税込735
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#140
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.140です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用 切断板厚(mm)0.5~3.0 材質真鍮 口径(Φmm)1 ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
1個
799 税込879
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)仏式小中型用火口#100
仏式小・中型溶接器用火口です。 ガス溶接に使用する仏式小中型溶接器用火口No.100です。 鉄の加工・溶接に使用します。
用途ガス溶接用 切断板厚(mm)0.5~3.0 材質真鍮 口径(Φmm)0.9 ガス圧力(MPa)酸素:0.15~0.2、アセチレン:0.01~0.015
1個
699 税込769
翌々日出荷

B型切断火口LP 阪口製作所 動画あり
阪口製作所B型切断火口LP
プロパン用のB型切断火口です。
ねじ寸法W18-20 適合ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:0.05 酸素圧力(MPa)0.5
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B型切断火口(アセチレン用) 阪口製作所 動画あり
アセチレン用のB型切断火口です。
ねじ寸法W18-20 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.05 酸素圧力(MPa)0.5
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷