8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。
材質PE樹脂 エスコ品番EA983DX-6 質量(kg)空時:2.54、満水時:8 奥行(mm)390 収納時寸法(mm)240×960(H) 使用時寸法(mm)2500×960(H)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

別売りの反射シートを貼り付けると方向指示ができます。ブロー製で丈夫で割れにくいです。
付属品簡単クランプ2個 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)744 奥行(mm)55 間口(mm)470 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業ハイブロック900
長身の大型ハイブロックです。 衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に復元します。 水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能です。 維持管理と補修が容易です。 本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、 水を充填することにより使用出来ます。
用途主要使用場所:1.道路工事現場、2.道路上の車両交差誘導路、3.車両離脱防止用、4.主要幹線道路中央分離帯、5.Uターン禁止地点、6.追突事故多発現場 材質ポリエチレン樹脂
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーグ安全工業スタックブロック600
重ねて収納や保管ができます。 上部に工事灯を4個差し込める中型ハイブロックです。 耐衝撃性、耐候性に優れています。
材質HDPE 質量(kg)空:約6、水充填時:約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約:920×360×600
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射シート付
用途バリシートを単管につける際に固定するクリップ 材質PE 寸法(mm)Φ48.6×60 関連資料(0.04MB)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群!。目の部分は反射素材を使用!
材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)50 寸法(mm)790×500 質量(kg)2.4
1セット(5本)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 人目をひくアーチ型のデザイン設計です。 両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。 鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
付属品プラストッパー12個付 寸法(mm)W1460×D255×H700 質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5) イエロー(ウェイト/グレー) 取付方式スタンド式
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

街の景観にマッチした、アーチ型のバリケード。 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 人目を引くアーチ型のデザイン設計です。 両脚部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。 鉄製A型バリケードと比べて柔らかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
文字内容車両進入禁止 取付方式スタンド式 材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴上下3/裏印刷・白PET樹脂穴上下3/表印刷 付属品プラストッパー×12 トラスコ品番826-4382 種別両面 質量(kg)4.8 イエロー/(ウェイト)グレー 本体質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700 表示寸法(mm)240×875×1厚
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷