カテゴリ

  • 自動車純正部品(293)
  • メカニカル部品(255)
  • 農業機械(222)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
  • 制御機器(120)
  • バイク部品(54)
  • 自動車補修部品(51)
  • 切削工具(49)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 作業工具(34)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 電気材料(20)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 家電(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 介護用品(6)
  • 照明(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-11s」の検索結果

1,553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A11S 回転三ツ巻ラッパ スイセイA11S 回転三ツ巻ラッパスイセイ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
スコッチ・ブライト ナイロンたわし S 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ナイロンたわし S3M(スリーエム)(3件のレビュー)
209税込230
1個(1枚)
当日出荷
不織布に研磨粒子を塗布したキッチン用たわし。調理器具のガンコな汚れも素早くスッキリ。不織布部分を新改良し、コゲ落ちスピード約1.3倍!
材質100%再生ポリエステル不織布寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×115×10質量(g)12トラスコ品番470-8351繰り返し・詰め替え対応
デジタルタイマ omron(オムロン)デジタルタイマomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から49日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
UDプロテクター(アルミ) ELPAUDプロテクター(アルミ)ELPA
1,613税込1,774
1個
欠品中
全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー
シルバー全長(m)1幅(mm)50高さ(mm)12適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
カーポート エルボΦ40 8RKA11* TOEX(LIXIL)カーポート エルボΦ40 8RKA11*TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合シリーズメジャーポートⅡ
JIS禁止標識 ヨコ グリーンクロスJIS禁止標識 ヨコグリーンクロス
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
母の日シール HEADS(ヘッズ)母の日シールHEADS(ヘッズ)
519税込571
1パック(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
NAナット・高速用ナット ALPS TOOL(アルプスツール)NAナット・高速用ナットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
549税込604
1個
当日出荷から18日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5
硬い鋸 替刃 木島精工硬い鋸 替刃木島精工(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
止血鉗子(コッフェル) 有鈎 YDM止血鉗子(コッフェル) 有鈎YDM
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。
材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007医薬品医療機器等法一般医療機器
A-11ライナー(S-1シールド付) DICプラスチックA-11ライナー(S-1シールド付)DICプラスチック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズ専用の交換用シールド一体型ライナーです。衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、構造の簡素化、軽量化を実現しました。
用途シールド内蔵タイプ(AA11EVO-CS/CSW、AP11EVO-CS/CSW)の交換用部品です。シールド無しタイプ(AA11EVO-C/CW、AP11EVO-C/CW)に取り付けることでシールド内蔵タイプへアップグレードさせることも可能です。AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合します。※AA11シリーズ、AP11シリーズには適合しません。トラスコ品番125-6419適合機種AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合。(※AA11、AP11シリーズには適合しませんのでご注意ください)材質/仕上ライナー部:PS樹脂、シールド部:PC樹脂質量(g)110
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類完成品ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
プロテクター オーム電機プロテクターオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
JIS禁止標識 タテ グリーンクロスJIS禁止標識 タテグリーンクロス
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
クロムコート 厚手両刃鋸 替刃 木島精工クロムコート 厚手両刃鋸 替刃木島精工
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業などグリーン購入法適合
クロムコート巾広 厚手両刃鋸 替刃 木島精工クロムコート巾広 厚手両刃鋸 替刃木島精工
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業などグリーン購入法適合
庭座 シンプルシェルフ タカショー庭座 シンプルシェルフタカショー
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Gardenのファニチャー。庭座シンプルシリーズは、落ちついたデザインと、使用スタイルにあわせてコーディネートできるラインナップが人気のシリーズです。耐候性に優れる人工ラタンを採用し、インドネシアの職人が一つひとつ手作業で編みあげています。シェルフは同シリーズのテーブルと同じ高さに設計され、ダイニングシーンをより便利にしてくれます。
材質フレーム:アルミニウム/ラタン:ポリエチレン質量(kg)5.2ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×350×700
峰の嵐改良刃 改良刃 厚手両刃鋸 替刃 木島精工峰の嵐改良刃 改良刃 厚手両刃鋸 替刃木島精工
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業などグリーン購入法適合
レバーナスカン 日本紐釦貿易レバーナスカン日本紐釦貿易
939税込1,033
1袋(2個)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
材質ダイキャストシルバーサイズ(mm)15
雲龍斎 厚手 両刃鋸 替刃 木島精工雲龍斎 厚手 両刃鋸 替刃木島精工
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業などグリーン購入法適合
キジマソー 厚手両刃鋸 替刃 木島精工キジマソー 厚手両刃鋸 替刃木島精工
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業などグリーン購入法適合
シリコーン防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴムTAKIGEN(タキゲン)
731税込804
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジグレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
軸用精密スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)軸用精密スナップリングプライヤー (曲)KNIPEX(クニペックス)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から翌日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
成型床見切り(シートラッピング) フロア厚12・15mm用 ノダ成型床見切り(シートラッピング) フロア厚12・15mm用ノダ
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
スマートセンサ リニア近接タイプ アンプユニット部 ZX-E omron(オムロン)スマートセンサ リニア近接タイプ アンプユニット部 ZX-Eomron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
コード長さ(m)2
ホワイトボード LION (ライオン事務器)ホワイトボードLION (ライオン事務器)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
壁掛けタイプの月予定表です。横書きの使いやい予定枠となります。
グリーン購入法適合仕様板面仕様:横書き付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)幅(mm)1800厚さ(mm)18質量(kg)10板面カラー:白高さ(mm)909タイプスチールタイプ奥行(mm)トレー:78アズワン品番64-8164-69繰り返し・詰め替え対応
Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP66ボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)22
FAグッズ ターミナルユニット 出力用 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ターミナルユニット 出力用三菱電機エンジニアリング
9,698税込10,668
1個
当日出荷から7日以内出荷
点数16点
ピンセット(ミディアム) 無鈎 YDMピンセット(ミディアム) 無鈎YDM
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS420)仕様無鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M001医薬品医療機器等法一般医療機器
ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FSGASCHMALZ(シュマルツ)
949税込1,044
1個
当日出荷から18日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5ニップル
上り框 天然木突板タイプ ラスティックフェイス対応 ノダ上り框 天然木突板タイプ ラスティックフェイス対応ノダ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
ラスティックフェイス対応
用途玄関框ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
ピラーPA-11 車止め サンポールピラーPA-11 車止めサンポール
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質ステンレス仕上#400タイプピラー寸法(mm)Φ101.6(t2.0)×H850ポール径(Φmm)101.6
メタル セット メイン ベアリング (ZZ) MAZDA(マツダ)メタル セット メイン ベアリング (ZZ)MAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
...