カテゴリ

  • 制御機器(1,996)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,508)
  • 自動車純正部品(1,375)
  • 切削工具(777)
  • メカニカル部品(616)
  • 研磨材(312)
  • 物流用品(286)
  • 溶接用品(245)
  • 農業機械(224)
  • 機構部品(220)
  • 建築金物(203)
  • 配管・水廻り設備部材(185)
  • 油圧機器・油圧ホース(176)
  • 科学研究・開発用品(173)
  • 空調・電設資材(163)
  • パソコン/周辺機器(154)
  • 電気材料(152)
  • 測定用品(119)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(86)
  • オフィス家具(85)
  • 作業工具(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • バイク純正部品(67)
  • バイク部品(66)
  • 防災用品(65)
  • 自動車補修部品(61)
  • 店舗什器・備品(54)
  • 電動工具(48)
  • 事務用品(46)
  • 厨房用品(42)
  • 安全標識(39)
  • 家電(39)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 卓上消耗品(30)
  • 梱包用品(29)
  • バッテリー・電装(29)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 保管用品(21)
  • 安全用品(21)
  • 医療(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • 清掃用品(17)
  • 防犯用品(17)
  • 作業服(17)
  • 住設機器(16)
  • カー用品(15)
  • 安全保護具(15)
  • 空圧工具(15)
  • トラック純正部品(14)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 照明(11)
  • 介護用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 食品・飲料(7)
  • エンジン工具(7)
  • 日用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 自転車部品(5)
  • 塗料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「a-120」の検索結果

関連キーワード
10,187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粗微動回転ステージ(Φ40) ツクモ工学粗微動回転ステージ(Φ40)ツクモ工学
26,980税込29,678
1個
42日以内出荷
・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.09耐荷重(N)29.4 [3 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ40回転角度(°)【微動】±5
粗微動回転ステージ(Φ60) ツクモ工学粗微動回転ステージ(Φ60)ツクモ工学
31,980税込35,178
1個
42日以内出荷
・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.25耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60回転角度(°)【微動】±5
粗動回転ステージ(Φ60) ツクモ工学粗動回転ステージ(Φ60)ツクモ工学
18,980税込20,878
1個
42日以内出荷
・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.18耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60
粗微動回転ステージ(Φ80) ツクモ工学粗微動回転ステージ(Φ80)ツクモ工学
35,980税込39,578
1個
42日以内出荷
・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.5耐荷重(N)58.8 [6 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ80回転角度(°)【微動】±5
粗微動回転ステージ(Φ120) ツクモ工学粗微動回転ステージ(Φ120)ツクモ工学
56,980税込62,678
1個
42日以内出荷
・回転ステージは、移動ガイドにすり合わせ式を採用し、θ方向に360°回転調整が可能なθステージです。・360°方向での粗動調整後、粗微動を切り替えることで、±5°の微動調整が可能です。・RA-60Fは、手動による粗動のみの調整となります。・RA-120Mのステージ面 中央は、Φ50mm貫通穴(透過穴)となっています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、θ方向の回転調整が必要な用途。・検体について、姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.92耐荷重(N)68.6 [7 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ120回転角度(°)【微動】±5
フラットアルミステージ<Z軸> ツクモ工学フラットアルミステージ<Z軸>ツクモ工学
82,980税込91,278
1個
42日以内出荷
・Z軸フラットアルミステージは、ステージ面を水平に保持し、Z軸方向に移動調整が可能なZ軸ステージです。・駆動方式はマイクロメータヘッドであり、微細な調整が可能です。・移動ガイドについて、ステージ面 □25, □40のタイプでは すり合わせ機構を採用し、その他のタイプでは クロスローラガイドを採用して滑らかな移動ができます。・クランプで移動調整の固定・開放をして、マイクロメータヘッドでステージを昇降します。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたものについて、高さ(Z位置)の調整が必要な用途。・検体について、高さの微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
24日以内出荷
・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】なし質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
異径ニップル 新生金属工業異径ニップル新生金属工業
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
電線管の径を下げる場合に使用します。
材質鋳鉄製溶融亜鉛めっきサイズ16・22関連資料(0.07MB)
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズ シュナイダーエレクトリックスイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズシュナイダーエレクトリック
6,298税込6,928
1個
99日以内出荷
北米UL規格対応、手軽な価格、必須機能あり、高品質、使いやすさと堅牢性を備えた産業用スイッチング電源
入力電圧許容範囲(V)100~240ac(単相) 140~340 DC
ステンレス製 ケーブルラック LA型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック LA型分岐ラックカナフジ電工
94,980税込104,478
1個
翌日出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
スチール製 ケーブルラック LA型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック LA型分岐ラックカナフジ電工
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から9日以内出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直角L型カバー カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直角L型カバーカナフジ電工
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
※ステンレス製山型カバーも製作致します。詳細は、担当営業へお問い合せ下さい。
ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプカナフジ電工
5,098税込5,608
1個
翌日出荷
ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。
備考1個
ケーブルラック用カバー LA型分岐カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LA型分岐カバーカナフジ電工
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
直角L型分岐用ラックに使用します。※800W以上は分割タイプになります。
アルミニウム製 ケーブルラック LA型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック LA型分岐ラックカナフジ電工
67,980税込74,778
1個
翌日出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
ケーブルラック用カバー 縞鋼板製LA型分岐山型カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー 縞鋼板製LA型分岐山型カバーカナフジ電工
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
直角L型分岐用ラックに使用します。LA型カバーのコーナーを固定する場合、□VP□-400をご利用下さい。
品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用カバー エコガル製LA型分岐山型縞カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー エコガル製LA型分岐山型縞カバーカナフジ電工
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
直線L型分岐用ラックに使用します。800W以上は分割タイプになります。
品名パワフルラック種類エコガル製
ケーブルラック用カバー LA型分岐山型カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LA型分岐山型カバーカナフジ電工
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
直角L型分岐用ラックに使用します。※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。※800W以上は分割タイプになります。
アルミニウム製 ケーブルラックカバー LA型分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー LA型分岐カバーカナフジ電工
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
直角L型分岐用のラックに使用します。
種類LA型分岐カバー
電気グリル鍋 1200W 温度調節 分離式 なべ洗える オーム電機電気グリル鍋 1200W 温度調節 分離式 なべ洗えるオーム電機
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
温度調節80~230℃に対応した電気グリル鍋です。本体となべは分離でき、なべとふたは丸洗い可能でお手入れラクラク。MAX2.5Lの大容量で、鍋料理・煮込み・卓上調理に最適。ガラスふたで中が見え、あつあつ料理をそのまま食卓へ運べます。
付属品専用電源コード・ふた・説明書質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)1200内寸(mm)【なべ】直径265×高さ70温度調節80~230℃取扱説明書(3.74MB)満水容量(L)約3.5(MAX2.5)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×183×296
SS-18V-P-RA 進和化学工業(SHINWA)SS-18V-P-RA進和化学工業(SHINWA)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通気孔付・衝撃吸収ライナー付・タオルバンド付・パッド付・ラチェット式調整システム付
用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)415タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約145検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3115、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3114内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム
メイバランスソフトゼリー 明治メイバランスソフトゼリー明治
1,498税込1,618
1箱(125mL×6箱)ほか
4日以内出荷
なめらか食感の少量高エネルギーゼリー体に大切な栄養素が一度に摂れる! たんぱく質 7.5g(牛乳の約1.7倍)※ 同量の普通牛乳と比較 ビタミンDやビタミンCなど10種類のビタミン 食物繊維 2.5g(レタス約3/4個分)※ 1個当たり可食部300g カルシウムや亜鉛など7種類のミネラル ※ 文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告 日本食品標準成分表 2020年版(八訂)押しやすく吸いやすいスパウト付パウチ容器まろやかで食べやすい8種類の味
賞味期限製造後240日アレルギー乳成分 ※上記以外のアレルギー物質(特定原材料に準ずるもの)として、大豆を含む原材料を使用しています。栄養成分(1個125ml当たり)エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、炭水化物:31.6g、糖質:29.1g、食物繊維:2.5g(1.3kcal/gで計算)、灰分:0.8g、水分:94.5g、ビタミンA:120μgRAE(レチノール活性当量)、ビタミンD:1.2μg、ビタミンE:7mg、ビタミンK:10μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:5.5mgNE(ナイアシン当量 )、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:100μg(参考値)、ビオチン:13μg、パントテン酸:1.2mg(参考値)、ビタミンC:32mg、コリン:16.4mg(参考値)、ナトリウム:130mg、(食塩相当量):0.33g、カリウム:80mg、カルシウム:80mg、マグネシウム:40mg、リン:120mg、鉄:2mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.46mg、クロム:6μg(参考値)、モリブデン:10μg(参考値)、セレン:12μg(参考値)、ヨウ素:30μg(参考値)、塩素:120mg
ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル)Jackery(ジャクリ)
36,182税込39,800
1台
4日以内出荷
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容ポータブル電源300Plus×1、AC充電ケーブル(1.2m)×1、取扱説明書×1寸法(mm)230×155×167質量(kg)3.75出力【AC】100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、【USB-A】5V-3A、最大15W【USB-C】(OUT)出力:5V-3A,最大15W (IN/OUT)出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10AMax温度範囲(℃)(充電時)0~45、(動作時)ー10~45、(保管時)3ヶ月の場合ー20~45、 6ヶ月の場合ー10~25定格出力(W)300 (瞬間最大600)定格容量22.5Ah/12.8V DC(288Wh)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間AC充電(コンセント)・・2時間、シガーソケット充電・・5.5時間、ソーラーパネル入力40W・・9.5時間、ソーラーパネル入力80W・・6.3時間、ソーラーパネル入力100W・・4.6時間入力端子【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大15A【USB-C】 12-27V=5A MAX, 100W MaxRoHS指令(10物質対応)対応
ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテックADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブルマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
ヘアアイロン ストレートアイロン ミニ 軽量 海外対応 ナノセラミックコーティング 190℃ コンパクト テスコムヘアアイロン ストレートアイロン ミニ 軽量 海外対応 ナノセラミックコーティング 190℃ コンパクトテスコム
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コンパクトでも実力派!最高温度190℃で本格スタイリングができるミニストレートアイロンです。ナノセラミックコーティングで摩擦ダメージを軽減しながら、両面3D「ぴたっと」プレートが髪をしっかりキャッチして、ストレートはもちろん、毛先カールや寝癖直しも思いのまま。海外対応で旅行にも便利です。
用途最高温度190℃で、コンパクトでも本格的なスタイリングができます。 コンパクトでも髪をしっかりとらえる横幅20mmのプレートで時短ストレート。ストレートはもちろん、毛先ワンカールもできます。トップ立ち上げ、寝癖直しや毛先のニュアンスカールなどにもおすすめです。 旅行にも持って行きやすいコンパクトサイズ。かばんに入れてもかさばりません。 すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 両面3D「ぴたっと」プレートを搭載し、髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりキャッチして整えます。 上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時の100℃到達時間 プレートを閉じた状態でロックが可能。収納する時や旅行などの持ち運びにも便利です。 持ち物やインテリアに馴染む、上品なマット質感のブラック&グレージュの2色展開です。 電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたい時にサッと取り出せます。 電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単にできます。 AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 ※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●ラク抜きプラグ:×●海外使用:○材質PA66質量(g)約230(コード込み)電源(V)AC100-240 50Hz/60Hz消費電力(W)21-25スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約218×約27×約76機能開閉ロック機能:〇温度調節範囲(℃)OFF/190コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間立ち上がり時間約35秒(最高温度設定時の100℃到達時間)プレート寸法(幅W×高さH)(mm)アイロンプレート:約20×約77
電源ライン用EMCフィルタ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタTDKラムダ
159,800税込175,780
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水インダストリアルコネクタ エレコム防水インダストリアルコネクタエレコム
4,598税込5,058
1個
105日以内出荷
IEC 61076に適合したねじロック式M12コネクタです。
用途産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。 IEC 60529:IP67の防塵・防水に対応しています。 IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。シェルサイズM12ロックねじロック方式IP等級IP67
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング G(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
114税込125
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング S(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
159税込175
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコート RYOCO(菱高精機)ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコートRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
アルミ用ラフィングVCDコート
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3表面処理VCDコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用RYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
アルミ用ラフィングノンコート
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質超硬超微粒子刃数3外径公差(mm)h10ねじれ角(°)30
トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220F サンケン電気トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220Fサンケン電気
359税込395
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツバイク用ステム チネリ ステム 1A26.0/120 CINELLIスポーツバイク用ステム チネリ ステム 1A26.0/120CINELLI
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ。チネリ製品のオーナーになるのは、良き仕事をしたモノ、人生や芸術のひとかけらを手に入れること・・・。自転車史で最も売れているクイルステムが、復刻版として登場。仕上げ処理は、神秘的な”ミルキー”。使いやすく、見ても触っても美しい” Multisensorial Classic Design”。
材質Milky Anodized寸法(mm)120クランプ径(Φmm)ハンドル:26アングル(°)73
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ)TDKラムダ
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター(12V/5A 2.1mmプラグ) LINKMANACアダプター(12V/5A 2.1mmプラグ)LINKMAN
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 120mm OS-160 A9 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST NS ACR alloy 120mm OS-160 A9FSA
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エアロダイナミックケーブルルーティング (ACR)ロープロファイルのフロント部分ステアリング時の回転制限なしボディとフェイスプレートの素材 - 6061 T6クロモリハードウェア専用設計のフレームとヘッドセットが必要直径Φ31.8mmのハンドルバークランプ30mmのフォーククランプスタックハイト互換性のある商品: K-Force Light ACR Compact, SL-K ACR Compact, Energy ACR Compact, K-Wing AGX and K-Wing AGX handlebars
ニュートラルタイプステム角度(°)-6素材アルミ分野ロード、 グラベルテクノロジーACR
スポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 120mm -12°A0 FSAスポーツバイク用ステム FSA ST MTB KFX Carbon CSI 120mm -12°A0FSA
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。チタンハードウェアチタンはスチールより軽量で、すぐれた耐久性を誇ります。CSIテクノロジー炭素構造集積(CSI)は、炭素繊維とアルミの融合です。炭素繊維の構造外層はアルミコアを中心にラップされ、部品の剛性を高め、エレガントな外観を作り出しました。軽量性KFXの新モデルはマウンテンバイクのための軽量で剛性の高いパーツです。AL2014を3D鍛造、CNC加工Carbon structured integration (CSI)チタニウムハードウェア直径31.8mmのクランプ35mmクランプスタックハイト
タイプステムシリーズKFX角度(°)-12素材アルミ分野MTB
...